リプレッサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
89件の「リプレッサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルシールプーラー」、「パッキン工具」、「オイルパン カッター」などの商品も取り扱っております。
クランクシャフトやカムシャフトなどの、軸付きオイルシール交換が、ケースを分解せず、スペースの狭いエンジンルーム内でも可能です。装着は、現車のボルトを使用するネジ込み式、センター出しが出来るスペーサーも付いて確実です。ハンマーを振れない狭い場所でも、確実にシールの抜き取りおよび装着ができます!。クランクおよびカムシールの他、バランサーシャフトやオイルポンプの小径オイルシールにも対応します!。アルマイトカラー処理のアルミ製アタッチメントは、誤って相手側ケースを傷めることを防止します。
用途軽自動車~普通乗用車。その他、外径Φ28~Φ64 シャフト長85mm(MAX)程度の、各種ケース入り軸付きオイルシールが、外側から抜き取りおよび装着できます。
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

黒くなったコテ先を活性剤の働きで還元した後、スズで再コーティングし、はんだののりを復活させます。
用途コテ先のコーティングに。 トラスコ品番 387-1398 質量(g) 9 危険物の類別 非危険物
1個
499 税込549
当日出荷

爪の先端をオイルシールの裏側に入れて押し引くだけで、オイルシールをテコの原理で取り外すことができる便利なプーラーです。 7段階の角度の調整が可能なのでオイルシールに合わせて使用することができます。 ロックを引くだけで爪の角度を変更できるので大変便利です。
用途オイルシール・グリスシール・Oリング等の脱着 仕様 7段階角度調整 全長(mm) 330 刃幅(mm) 84 刃厚(mm) 3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

いすゞ専用フロント及びリアのクランクシールの交換工具です。
1セット
279,800 税込307,780
5日以内出荷

SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
セット内容 ホーン(大)×1、ホーン(中)×1、ホーン(小)×1、コンプレッサー×1、リレー×1、エアーホース×1、切替スイッチ×1、取り付けボルト×一式 材質 プラスチック樹脂/スチール(コンプレッサー) 径(Φmm) ホーン(大)ラッパ径75、ホーン(中)ラッパ径70、ホーン(小)ラッパ径70 寸法(縦×横)(mm) コンプレッサーサイズ:165×8 縦(mm) ホーン(大)約205、ホーン(中)約160、ホーン(小)約150
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途クランクシャフトオイルシールの交換用 仕様 純正オイルシールNo.:フロント BZ4365E/リア BZ4219E 適合車種 いすゞエンジンモデル:4 HF1/4HG1/6HH1/6HK1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
139,000 税込152,900
5日以内出荷

クランクシール装着専用ツールです。 専用工具なしでは作業困難な、クランクシャフトの面シールを簡単・正確に交換できます。
1セット
88,980 税込97,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クランク及びカムシールの交換が簡単に出来ます。軽自動車から普通車まで対応!
仕様 適応シールサイズ(mm):Φ28~64まで ボルト 8・10・12・14・16・18・20(適合サイズmm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し セット内容 らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1 幅(mm) 75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型) 全長(mm) 165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
1,988 税込2,187
当日出荷

1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

用途クランクシャフトオイルシールの挿入用 仕様 純正オイルシールNo.:AZ4079-F 適合車種 日野 4t RoHS指令(10物質対応) 対応 エンジン型式 J08C
1セット
22,880 税込25,168
5日以内出荷

用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。 全長(mm) 約140 形状 直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm) 約3 質量(g) 約120 材質(軸) クロームバナジウム 材質(グリップ) PP 柄長さ(mm) 約67
1セット
539 税込593
当日出荷

色々なシール(オイルシール、グリースシール、オーリング等)に使用出来るシールプーラーです。
全長(mm) 320 刃厚(mm) 3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

クランク/カムシャフト等の軸付けオイルシールの取付及び取外し。 手さえ入れば取り外せます。しかもシンプル設計で強度に優れたシールレバー。 軽~普通乗用車等の狭いスペースでのクランク/カムシャフトのオイルシール装着作業に最適な工具です。
セット内容 クランク&カムシャフトオイルシールレバー(OL-200N-1)、クランク&カムシャフトオイルシールインサーター(OL-200N-2)、プッシュリングΦ43(OL-200N-2-1-1)、プッシュリングΦ47(OL-200N-2-1-2)、プッシュリングΦ50(OL-200N-2-1-3)、プッシュリングΦ58(OL-200N-2-1-4)、プッシュリングΦ63.5(OL-200N-2-1-5)、ジョイントS(OL-200N-2-2-1)、ジョイントM(OL-200N-2-2-2)、ジョイントL(OL-200N-2-2-3)、プレート(OL-200N-2-3)、カラーΦ10(OL-200N-2-4-1)、カラーΦ12(OL-200N-2-4-2)、カラーΦ14(OL-200N-2-4-3) 質量(kg) 1.82 ケース寸法(mm) 140×150×60 適合車種 軽自動車、普通車FF、FR
1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷

配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に 端子形状 プラグイン端子 耐電圧 AC2000V 絶縁抵抗(MΩ) 300 使用周囲温度(℃) -25~55 フィンガープロテクトの有無 無し 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支点が移動するので相手側ケースに傷を付けずにオイルシールが抜けます。 セッティングが簡単で短時間に作業できます。 高品位素材に最適な熱処理を施し、耐久性に優れています。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。 カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。 高強度、高品質のスイス製。 内径10~100mmのボールベアリングに対応。 ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。 ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。 シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。 コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。
セット内容 プーラーアーム6本、プーラーボルト2本、固定バー 質量(kg) 3.2 適合ベアリング内径(Φmm) (ボール)10~100 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.66MB) 適合ベアリング 6000~6020、6200~6217、6300~6313、6403~6410
1セット
159,800 税込175,780
当日出荷

本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。 材質(本体) 炭素鋼 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] プレート寸法(mm) 50×60×6 二面幅(mm) 21 作業範囲 14~85mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

独特な螺旋形状は上手にシールやリングを巻き上げます。先端をオイルシールの下に挿入、左手で軸を固定し右手でハンドルを回転。オイルリングが軸に巻きつくように外すことができます。埋め込まれて外れにくい形状でも素早くO-リングを引き出すことができます。独特の螺旋形状とフラットに削られた先端はO-リングやシールを巻き上げるように素早く外すことが出来ます。
セット内容 Tip(軸径2.5×先端径0.6mm)、Tip(軸径1.5×先端径0.6mm)、Tip(針型) 全長(mm) 165(2.5×0.6mm)、117(1.5×0.6mm)、189(針型)
1セット(3本組)
3,398 税込3,738
当日出荷