- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- リムのおすすめ人気ランキング
リムのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新48,195件の「リム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポーク」、「ホイール」、「アルミリム」などの商品も取り扱っております。
タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。
柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。
お得なセット品。
寸法A(mm)147寸法B(mm)19寸法C(mm)23寸法D(mm)14.5寸法E(mm)8.5寸法F(mm)4材質TPE
マルケイ(国際化工)ミナモヴィータ 丼
水面に広がる波紋のイメージをレリーフ紋様で、シンプルに表現。
和洋の食膳を選ばない飯碗、盛り映えのする幅広リムの丸皿など、日常のメニューからこだわりの逸品まで、自在に使いこなせます。
食器の種類和食器容量(mL)800直径(Φmm)152高さ(mm)86電子レンジ×食器洗浄機○
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
HARAX(ハラックス)スチールリヤカー
ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています
用途重量物の運搬リヤカーです材質本体:スチール製均等荷重(kg)300タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
SHIMANO(シマノ)HB-7710R トラック用ハブ
最高位のシステム工学。
各々のコンポーネントが他のコンポーネントの品質を無比の性能レベルへと高めます。
入力の最適化による出力の最大化。
これによって至上のシステムが達成されます。
用途トラック用ブレーキリムブレーキ寸法(mm)O.L.D. :(フロント)100 、 (リア)120、フランジ間:(フロント) 74.0、(シングルねじ込み式、リア) 72.5、(ダブルねじ込み式、リア)67.0、オフセット:(フロント)0、(シングルねじ込み式、リア)2.75、(ダブルねじ込み式、リア)0色シルバー質量(g)(リア、ロックリング付き)平均298、(フロント)平均203シール防水キャップシリーズDURA-ACE TRACK 7710 シリーズ固定方法軸:ナット寸法P.C.D.(mm)左/右:(フロント)38 、(リア)44フランジ径(Φmm)(フロント)46 、(リア)52
1個
¥6,398税込¥7,038
5日以内出荷
二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。
タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。
リム組後タイヤとリムの滑りがない。
適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両色白成分グリコール
DACHIスポーク&ニップルセット
純正リム/ハブ対応のスポークとニップルのセット。ステンレス製で錆びに強く、メッキには無い上質な質感を提供。レストアやホイールのリフレッシュに最適。長時間美しい外観を維持することができるステンレス材を使用。SUS304をベースとし、成分の微調整を行うことでモトクロス、エンデューロなどの競技にも耐えうる性能を有しています。引張試験や長期の走行テストによって品質確認を行っています。
グリーン購入法適合
1個
¥9,998税込¥10,998
5日以内出荷
主な適合純正品番44701-419-671
1個
¥7,998税込¥8,798
5日以内出荷
一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチールサイズ700C(28-38対応)前後区分前輪
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:35111-48510
1個
¥3,298税込¥3,628
4日以内出荷
SHIMANO(シマノ)HB-7710F トラック用ハブ
最高位のシステム工学。
各々のコンポーネントが他のコンポーネントの品質を無比の性能レベルへと高めます。
入力の最適化による出力の最大化。
これによって至上のシステムが達成されます。
用途トラック用ブレーキリムブレーキ寸法(mm)O.L.D. :(フロント)100 、 (リア)120、フランジ間:(フロント) 74.0、(シングルねじ込み式、リア) 72.5、(ダブルねじ込み式、リア)67.0、オフセット:(フロント)0、(シングルねじ込み式、リア)2.75、(ダブルねじ込み式、リア)0色シルバー質量(g)(リア、ロックリング付き)平均298、(フロント)平均203シール防水キャップシリーズDURA-ACE TRACK 7710 シリーズ固定方法軸:ナット寸法P.C.D.(mm)左/右:(フロント)38 、(リア)44フランジ径(Φmm)(フロント)46 、(リア)52
GALESPEED(ゲイルスピード)R 550-17 グロスBLK [TYPE-R]
GALESPEED(ゲイルスピード)R 550-17 グロスBLK [TYPE-E]
Endurance(耐久性)、Eight Sporks(8本スポーク)、Essential(本質的)、Effective(効果的)に由来する「E」を冠し、
ストリートに必要な耐久性・性能・デザインを追求したモデル。
・エアボリュームの多いリム形状
エアクッション量が増え、リムにかかる衝撃を緩和し傷めにくい。
気温、気圧の変化にもエア圧が安定。タイヤ落としが増えるためタイヤを組み付けやすい。
・耐久性の高い厚型ダンパー、軽量かつ強度のある中空ハブを採用。
・剛性、軽さ、コストを並立し、幅広い車両にマッチする飽きのこないシンプルでレーシーなデザイン。
スポークは両側から一本ずつ交互に削りを入れ、重くなり過ぎないすっきりしたルックスに仕上げています。
色グロスブラックサイズR 550-17主な適合車種CB650R 19-24/CBR650R(ABS) 19-24 (E-Clutch含む)
1個
¥149,800税込¥164,780
4日以内出荷
HARAX(ハラックス)スチールリヤカー 合板パネル付
ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています。4面合板パネル付きです
用途重量物の運搬リヤカーです材質本体:スチール製タイプ合板パネル付均等荷重(kg)300タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
オリジナル復刻版。プログレッシブ(不等ピッチ)スプリングの採用により、初期作動から1G付近まではやわらかく、1Gからボトムまでは曲線的に硬くなるという、粘り強さを持ったスペシャルサスペンション。バネレートは純正サスペンションと同様の設定とした純正型と、バネレートを15%上げた強化型の2ラインナップ。リフレクターはオレンジ、レッド、クリアの3色に、それぞれブラックリム、メッキリムを用意しました。豊富なバリエーションの中からお好みでお選び下さい。2本セット1台分でのデリバリー。