レーシングスタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
120件の「レーシングスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メンテナンススタンド 後輪」、「バイク用メンテナンススタンド」、「バイクリアスタンド」などの商品も取り扱っております。
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm) 320 適合幅(mm) 275~330 質量(kg) 4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 750×550×365 耐荷重(kg) 160(均等荷重時) パイプ径(Φmm) 35 キャスター径(Φmm) 70 取扱説明書 (1.7MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

ベアリング採用のクリア&レッドキャスター採用で重いバイクも軽々リフトアップ。高さ調節機能がありませんので基本的に17インチ車両用となりますが、徹底的な生産コスト削減によりお求め安い価格に出来ました。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。
パイプ径(Φmm) (メイン)34 調整範囲(mm) 高さ:355(固定式)。幅:200-380
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト設計で輸送時も安心。スタンドの決定版「ショートローラースタンド」コンパクト設計でトランスポーターにも使用可能。収納時も場所をとりません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 500×510×310 耐荷重(kg) 300kg(最高) パイプ径(Φmm) 28.6mm キャスター径(Φmm) 99mm 有効高さ(mm) 300-350mm 適合幅(mm) 400mm(最大) 最大パイプ径(mm) 28.6mm
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レーシングスタンド、メンテナンススタンドを使用していただく際に使用する商品です。カラーバリエーションも豊富にご用意がありますので、車両のワンポイントにもなります。
1セット(2個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。 質量(kg) 9.9 耐荷重(kg) 250 本体寸法(mm) 610×510×340 適合タイヤサイズ 80~150mm/16~18インチ 取扱説明書 (1.1MB)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷


50ccから400ccクラスまでの車両にジャストフィット! 通常のスタンドよりも幅を50mm狭くしました。 別売りのV受け(107A2)またはL受け(104L4)等と組み合わせてご使用ください。
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

市販のレーシングスタンドをかけるためのフックで、スタンドがかけやすい形状となっています。アルマイト処理することでスイングアームのワンポイントになると共に、腐食に強くなっています。
車種 汎用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12インチ以下のミニバイク専用設計。ビックバイク用と同じデザイン、パイプ径も極太の物を使用し、迫力のあるレーシーなスタンドに仕上げました。低めのリフト量はアップ時の車体も安定し、見た目もカッコよくなっています。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ 。
パイプ径(Φmm) (メイン)31.8 調整範囲(mm) 高さ:270(固定式)。幅:190-270
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出しを使用し、表面の変色や腐食を防ぎ耐摩耗性も向上させるアルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。 耐久レーサー仕様のスタンドフックになり、メンテナンスやサーキットなどにおすすめですし、もちろん見た目も良くドレスアップにもおすすめです。
適合車種 KAWASAKI NINJA250 2013- NINJA400 2018-
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに 長さ(mm) 790 幅(mm) 370 質量(kg) 26.6 最高位(mm) 368 最低位(mm) 118 最大荷重(kg) 680 取扱説明書 (76.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

長年のスタンド開発のノウハウをつぎ込んだ使いやすさを重視したリアスタンドです。高さ調節機能付きで18インチの車両やフェンダーの深めの車両のタイヤ交換も楽々。長い本体とキャスター付きでリフトアップが軽くなっています。重量車でも楽々上がる全長730ミリのロングリーチ。スペースのある場所での整備や、プロフェッショナルの方へお奨めです。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。ZRXシリーズ、ハヤブサ、09V-MAX、対応可能です。
パイプ径(Φmm) (メイン)31.8 調整範囲(mm) 高さ:330/360/390(3段階調整)。幅:200-400
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

R&G RACING PRODUCTSOff-Set Cotton Reels
スイングアームエンドに簡単に取り付けしていただき、メンテナンススタンド用のフックにもなります。エンド部分はプロテクターになっています。
1個
11,980 税込13,178
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

選手権レースや各ピットガレージ等で大変ご好評いただいているフロントスタンドの一部仕様を変更して発売いたします。 1.新たに付属したゴムバンドにより、スタンド使用時以外に折りたたんだ状態を完全に保持しておくことができるようになり ました。2.高さ調整用のノブボルトの相手側のナットを新形状にしました。これにより、極めて緩みにくい構造なのに使いやすくなりました。
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ショートリーチのコンパクト設計。トランポ積載性、整備性良好!ベアリング採用のクリア&レッドキャスター採用で重いバイクも軽々リフトアップ。 高さ調節機能付きで18インチの車両やフェンダーの深めの車両のタイヤ交換も楽々。 コンパクトで場所を取らず、キャスター付きでリフトアップ時に車体が移動せず、バイクリフト上やトランポ内でもリフトアップできます。 ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。
パイプ径(Φmm) (メイン)31.8 調整範囲(mm) 高さ:330/360/390(3段階調整)。幅:200-400
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台で10通りのリフトパターン選択可能。 トレール車からトライアル、モトクロッサーもOK!独自設計により軽い力でまっすぐリフトアップできます。 高さ調整によりほとんどのバイクに対応。 広面積の天板には5mmラバー貼り付け。傷と滑りを防止します!
仕様 高さ調整機能:5段階/リフト量:2種類 高さ(mm) (セット地上高)252~325、(リフト地上高)345~395
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。 付属品 安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル 材質 スチール 質量(kg) 14 本体寸法(mm) 450×150×90(アダプター含まず) 最高位(mm) 400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり) 最低位(mm) 90 定格荷重(kg) 450 取扱説明書
1個
9,498 税込10,448
当日出荷