- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- エンジン系
- ロングストローククランクシャフトのおすすめ人気ランキング
ロングストローククランクシャフトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「ロングストローククランクシャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランクレンチ」、「クランクインストールツール」、「コンロッド」などの商品も取り扱っております。
適合
キタコ補修部品
主な適合車種
モンキー・ゴリラ(Z50J-20000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・モンキーR/RT・ジョルカブ(AF53)・ダックス(12V/AB26)・JAZZ・マグナ50(AC13)・モトラ・シャリー(CF50-3000031-)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1500001-)・スーパーカブ50/ブレスカブ(C50-8000001-9501323/9600001-0095210-/0200001-/AA01-1000001-1699999)・リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)・XR50R/CRF50F(AE03)・XR70R/CRF70F(DE02)
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
NEOボアアップ用に開発された57.9mmノーマルストロークの強化クランクシャフトです。H断面コンロッドや軽量化されたクランクウェブ形状、耐久性とフリクションロスの低減を大幅に高めています。
仕様
57.9mmストローク、超高速精密ベアリング(片側のみ)、タイミングギア組込済み
適合
グロム系NEOボアアップKIT164/181cc用
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
仕様
ピストン/鋳造
ストローク(mm)
41.4(ノーマル)
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
電源
(ACアダプター)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)
3
周波数(kHz)
(出力)30~65
音圧
(送出音圧)94dB(0.1m)
種別
電磁波・超音波
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ラタン調の編み込みデザインのガーデンファニチャー3点セット。
樹脂製なので、汚れても水洗いができてお手入れも簡単。
細部まで丁寧に編みこまれた人工ラタンは触り心地も抜群。
お庭、ベランダ、バルコニーがリゾートスタイルのおしゃれな雰囲気に。
用途ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンチェアとして。催事、イベントの休憩チェアとして。
セット内容
テーブル×1、チェア×2
材質
ラタン部:ポリエチレン、フレーム:金属スチール(粉体塗装)
質量(kg)
11.4
色
ダークブラウン
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
テーブル:20、チェア(一脚):80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
テーブル:500×500×380、チェア:570×600×820
組立時間
約60分以上
取扱説明書
(0.31MB)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
12Vモンキーの長くなったクランクシャフトの支持を強化することで、単気筒4サイクルエンジン特有のクランクシャフトの揺れと振動を抑え、エンジンの持つ性能を効率よく引出します。ボアアップや高回転化されたチューニングエンジンには特に有効です。
主な適合車種
モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-)/モンキーR/RT/ダックス(12V/AB26)
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
ベアリング番台
6300
両方向通水可能。高温用ノンアスベストパッキン付き
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
材質(本体)
黄銅
バルブ種類
ボールバルブ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷