- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- ロードバイク パンク修理のおすすめ人気ランキング
ロードバイク パンク修理のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新134件の「ロードバイク パンク修理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 タイヤ 補修」、「ゴムボート 補修」、「補修チューブ」などの商品も取り扱っております。
25C以下のロードバイク、クロスバイクのパンク修理に最適なサイズ
厚さ0.8mmで走行時の違和感を軽減
ゴム製のため伸縮性があり効果を持続
良質な日本製
仕様
チューブ用
セット内容
超薄型パッチ(丸型)×30、サンドペーパー×1、専用ケース×1
厚さ(mm)
0.8
直径(Φmm)
(RR)20
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
自転車のチューブのパンク修理に最適です。
補強層と接着層が完全に一体となっています。
硬質ゴム(補強層)と、軟質ゴム(接着層)との複合体であるため、チューブになじみやすく、パンク穴をしっかり補修します。
周辺部に段差がないため、接着が確実に行えて、重ね貼りも可能です。
用途チューブ(自転車用)
仕様
チューブ用
ロードバイク、クロスバイク向けパンク修理パッチ
リム打ちに最適な楕円サイズ
厚さ0.8mmで走行時の違和感を軽減
ゴム製のため伸縮性があり効果を持続
良質な日本製
仕様
チューブ用
セット内容
超薄型パッチ(楕円型)×30、サンドペーパー×1、専用ケース
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
(楕円型/RS)21×32
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
厚さ:0.8mmで走行時の違和感を軽減します。
用途クロスバイク・ロードバイクのパンク修理用です。
適合
700C対応
セット内容
超薄型パッチ(丸型)×3枚、 超薄型パッチ(楕円型)×2枚
寸法(mm)
(楕円型)21×32
直径(Φmm)
20
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
チューブ自体の2倍の強度があります。エッジ部分に段差がないため、重ね貼りが可能です。柔軟性と恒久性を持つゴムにより、エアー注入時のチューブの変形を防止します。パッチの選定は、傷のどの位置からも15mmカバーできるサイズをお選びください。全てのチューブに使用できます。
用途エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材。
チューブのパンクを強力な1貼りで完封!。コールド布折敷の貼付けですから、火気不用で安全です。周辺部に段差がありませんので接着を完璧にします。重ね貼りも出来ます。
適合
乗用車
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
接着層と補強層の2重構造で出来ているチューブ修理用ゴムシートです。
キズ穴の大きさに合わせてシートをカットでき、あらゆる形状のキズ穴にも対応します。
用途ブチルゴム・天然ゴムチューブの修理
仕様
チューブ用
寸法(mm)
105×210
1袋(5個)
¥859
税込¥945
当日出荷
パンク修理用のハイパッチセットです。
直径20mmの30枚入り。
用途スポーツサイクル用に設計された超薄型チューブ用パッチです。
適合
700C用 RR
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
オートバイ・乗用車用タイヤのパンク修理の際に使用できます。
用途オートバイ・乗用車
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
パンク修理用パッチSサイズ(直径25mm)です。
用途パンク修理用パッチです。
化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤
形状
粘調な液体
付属品
ハケ付きの蓋
危険物の類別
非危険物
接着剤不要のパンク修理パッチ。
セット内容
イージーパッチ(24×24mm)6枚。紙ヤスリ1枚。プラスチックケース
アズワン品番
64-9557-68
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
パンク穴の大きさに適合しやすいサイズ別です。
チューブとパッチを化学的に結合させる「加硫接着」効果で、従来の「ゴムのり」と比較すると約1.5倍の接着力を実現いたしました。
非塩素系溶剤(ヘプタン)を採用した事で、環境に優しくより人体に影響の少ない商品になりました。
キャップにハケが付属されている為、直接のりに触れる事なく手が汚れません。
缶の口を小さくする事により溶剤の蒸発が最小限になりました。
用途チューブ(自転車)用接着剤
付属品
ハケ
溶着剤が最初から付着しているパンク修理用パッチ。
3Mのハイテクノロジーを生かしたGP-2は、どんなゴムのりパッチより簡単に確実にパンク修理が可能です。
チューブ表面を軽く紙ヤスリで荒らし、接着面をキレイにしてから貼り付けてください。貼り付けた後はしっかりと密着するようにパッチを押さえつければ修理完了です。パッチのサイズは24mm×24mm。
付属品
紙ヤスリ
1箱(6枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
ノントルエンタイプ
用途自転車パンク修理用
修理剤(パッチ)の厚みを極限まで薄くすることで、走行時のパンク修理箇所の違和感を減少します。
修理剤(パッチ)がゴム製のため効果が持続します。
タイヤレバーが3本付属しています(K-571のみ)
用途ロードバイク用