ロードバイク メンテナンス スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「ロードバイク メンテナンス スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーク ツール メンテナンス スタンド」、「メンテナンススタンド クランプ」、「折り畳み自転車スタンド」などの商品も取り扱っております。
自転車のメンテナンススタンドです。自転車のセットアップに便利です。自転車、ロードバイク、マウンテンバイク、レーシングバイクなど様々なサイズに対応します。工具が置けるトレーもついており便利です。
用途自転車のメンテナンスに 材質 スチール 質量(kg) 7 耐荷重(kg) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 970×970×1130~1960 取扱説明書 (1.7MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

ParkTool(パークツール)チームレーススタンド
フレームやシートポストを直接クランプしないフォークマウントタイプのリペアスタンド。 特殊形状・軽量薄肉フレームのメンテナンスにも最適。 数々のレースフィールドで活躍するチームメカニックたちの要望から生まれたこのリペアスタンドは、ショップでの使用だけでなく、スピードと確実性を求められるレースシーンでも威力を発揮。 クイックリリースタイプに加え、スルーアクスルタイプにも対応。 移動や保管に便利な折りたたみ式。 360°の水平回転が可能
質量(kg) 5.67 調節範囲(mm) 760~1140(BBの高さ)
1個
66,980 税込73,678
翌日出荷

メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応 適合サイズ 20~29インチ 材質 本体:スチール・フック部:プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400 取扱説明書 (0.6MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質 本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー) 高さ(mm) フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 610×360×310 取扱説明書
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

屋内での使用を前提に考えた設計になっています。どっしりとした安定性を保つため、フレームはすべて鉄でできています。また脚は不要時の収納性を考えて、本体を持ち上げるとすぼめられるようになっています。クランプの高さは床面から1.41mの位置で固定されています。 自転車はシートポストあるいはトップチューブをクランプされ、作業しやすい位置になるよう、好きな角度で固定することができます。最大直径65mmまでのパイプをつかむことのできるクランプは、わずか1本のレバーだけでクランプの開閉と開き幅の微調整の両方の操作が行える、便利な設計になっています。 標準装備の工具皿は上側の支柱に装着され、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利です。工具皿の周囲には多数の孔やスロットが設けられており、工具一式を保持しておくのに便利です。
材質 質量(kg) 8.0(部品皿含む) グレー 高さ(mm) クランプ/1410(固定) 耐荷重(kg) 30まで 設置寸法(幅W×奥行D)(mm) 660×600
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

シーンに合わせてトリプル(スタンド・メンテナンス・キャリー)機能のある折りたたみ式スタンド。 小さく収納できレース等ピットでのメンテナンススタンドとして、また、自宅でのメンテナンスやスタンドにも使用可能。 チェーンステーとシートステーを引っ掛けるだけなので誰でも簡単に使用できる。 スタンドとクランクのクリアランスをもうけてあるのでクランクを回しながらのメンテナンスが出来る。 フックデザインを、扁平に施してある為、ロードバイク・マウンテンバイクはもちろんの事エンド幅の狭いシングルバイクでも、メンテナンスしやすい。
ブラック/ブラウン 質量(g) 1150 高さ(cm) 収納時:62、使用時:63~94
1本
4,798 税込5,278
7日以内出荷

1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷

自転車の清掃やディレーラー調整などのメンテナンスに最適な省スペース多目的スタンド ボトムブラケットを支え、前輪タイヤを挟むだけの簡単装着 付属のベルクロテープを利用し保持力アップ ロード、MTB、軽快車など幅広く使用可能 軽量でコンパクトに折り畳むことができ、収納や持ち運びにとても便利
寸法(mm) (展開時)高さ370×奥行260×前後(前輪受け除く)265、(収納時)長さ430×幅260×厚さ100 ブラック 質量(g) 1300 耐荷重(kg) 25
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

さまざまなクイックレバーに対応する新型カップリングを採用した「DS-30MP」のパイプ長を短くして設置高を低くした700C標準設計モデル 29erまで対応する「DS-30MP」に対し、対応車種を最大で700Cまでとすることで、従来のDS-30BLTと同様、700Cバイクをより水平に保持することが可能 シマノ、カンパニョーロ、フルクラム、マヴィック、DTswissなど、ほとんどのクイックに対応 クイック部分を外からだけでなく上下からも包み込むように保持するため、自転車を持ち上げてもスタンドが外れにくくメンテナンスにも最適 付属のピン型アダプターによりスルーアクスルタイプの自転車にも対応可能(※ナット側中心に直径6mmの凹みがあるものに限る。) 高品質な日本製スチールパイプにより、スプリングバック性に優れ、自転車をしっかりと挟み込んで支えることが可能 開く方向で700Cまで対応する「High」と24インチまでの「Low」の2つの高さ設定が可能 使用しない時は薄く折り畳んで収納することが可能
付属品 スルーアクスルアダプター 材質 スチール ブラック 質量(g) 700 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 420×305×40(収納時) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 385×305×285
1個
1,798 税込1,978
32日以内出荷

マイクロアジャストが可能なクイックレバー式クランプを採用したリペアスタンド。 耐久性が高く、ショップでもご使用いただけます。 ■クランプ圧調整:可能 ■折りたたみ:可能 ■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ ■交換部品:#1964 ハンドルスクリュー、#1965 ハンドルスクリューキャップ、#2860 リペアスタンドクランプカバー
仕上 本体表面仕上げ:パウダーコート(青) クランプ径(Φmm) 適応:22~76 可動範囲(°) クランプ:360 耐荷重(kg) クランプ:36 クランプ幅(mm) 70 クランプ高さ(mm) 調整範囲:90~1450 質量(kg) 7.2 アズワン品番 64-9603-49 別売品番 BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ、#1971 クランプカバー
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷

後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド。 最も一般的に見られる、後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ、自立させるタイプのスタンドです。 本体は鉄パイプでできており、その弾力を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持できるようになっています。 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm/365mmの2段階に高さ調節することができます。高い方が一般的な26インチ/700cサイズのホイール用で、低い方がBMXや折り畳み車などの小径車用です。不要時にはごく薄く折り畳むことができます。 自由な角度(高さ)で固定することはできませんが、その代わりにいちいち微調整したりノブを緩めたり締め直したりする必要がなく、ぱっと開くだけで使用することができます。結果的にこちらの方が素早く使用できます。
材質 質量(kg) 0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 展開時/380×305×285 適合サイズ 20・26インチ/700C 収納寸法(L×W×H)(mm) 420×305×40 アズワン品番 64-9556-28
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

サドル・フレームに引っ掛けて使用するスポーツバイク用スタンドです。 サドルに引っ掛けるだけで、簡単に駐輪ができることから、デイリースタンドとして最適です。 シートピラー・フレームの形状・材質に関わらず、車輪をはずした状態でも使用でき、簡易メンテナンススタンドとして洗車等、メンテナンスの幅が広がります。 折りたたみも簡単で、持ち運び、様々な場所で使用可能です。 引っ掛け部を4色ご用意し、お客様の自転車にあったカラーリングも可能です。
材質 スチール 質量(kg) 2 高さ(mm) 約1090 耐荷重(kg) 約20
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm) 320 適合幅(mm) 275~330 質量(kg) 4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 750×550×365 耐荷重(kg) 160(均等荷重時) パイプ径(Φmm) 35 キャスター径(Φmm) 70 取扱説明書 (1.7MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。 高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。 支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)
材質 スチール 質量(kg) 2.35 シルバー 耐荷重(kg) 40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 560~850×430×307
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

プロショップ向けのクランプシステムを採用した、ホームメカニック向けリペアスタンド。 剛性に優れた4本足で安定した作業が可能。
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)ホームリペアスタンド
ホームメカニックのための入門用リペアスタンド。 クランプ部を360°回転させることができるため、動き回らずに効率よく作業することができます。 ■交換部品:#2860 リペアスタンドクランプカバー ■クランプ圧調整:可能 ■折りたたみ:可能 ■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー
仕上 パウダーコート(青) クランプ径(Φmm) 適応:22~76 可動範囲(°) クランプ:360 耐荷重(kg) クランプ:36 クランプ幅(mm) 70 クランプ高さ(mm) 調整範囲:990~1450 質量(kg) 7.2 アズワン品番 64-9603-50 別売品番 BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー、#1971 クランプカバー
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

「DAX-M-01」の基本性能はそのままに、脚を鉄板からパイプに変更したことで大幅な重量軽減を実現したメンテナンススタンド 片手での移動も可能となり、1台のメンテナンススタンドを複数の場所で使用する方に最適 電動アシスト自転車など、車重が重い自転車の使用を前提に設計された高耐久性 耐荷重40kgをクリアし、幼児二人同乗用自転車などにも対応 自転車が置きやすく外しやすいU字ホールド部 支柱にペダルが干渉しない構造で、クランクの回転や車輪の回転が伴う作業にも対応 軽量性、安定性を両立したパイプ脚設計 日本製
質量(kg) 5.6 シルバー 耐荷重(kg) 40 設置寸法(幅W×奥行D)(mm) 750×410 アズワン品番 64-9557-21 クランプ高さ(mm) 900
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

駐輪や修理作業が楽なタイヤ保持型スタンド。箱入り・24-29インチ
長さ(mm) 440 幅(mm) 430 高さ(mm) 850 材質(本体) 鉄、プラスチック
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

材質 スチール、ワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×98×125
1台
5,498 税込6,048
6日以内出荷

1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷