- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ワイヤー固定ボルトのおすすめ人気ランキング
ワイヤー固定ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新189件の「ワイヤー固定ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー固定」、「ワイヤー端末金具」、「ワイヤリングボルト」などの商品も取り扱っております。
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
用途ワイヤーロープ専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途A型キャリパーツアー 前枠用
色
シルバー
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!!
2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)
8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
主な適合純正品番
90401-10805
主な適合車輌型式(ヤマハ)
CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。
付属品
丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個
材質
ステンレス(SUS304)
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
材質
マレーブル製
用途サーボブレーキ ワイヤー式(AN-S/AN-BL)用
色
ゴールド
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
トラスコ品番
431-4352
質量(g)
18
寸法A(mm)
2.5
1パック
¥459
税込¥505
当日出荷
クラッチケーブル及び、キタコ製フロントブレーキケーブルアジャスター等の補修用に。
仕様
汎用
適合
M8×P1.25
タイプ
P-1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
M5のボードアンカーを使用して天井面に設置します。
余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。
金具の露出が少なく、使用しないときも目立ちません。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
ポップ吊りなどの店舗や公共施設内のサインディスプレイに。
トラスコ品番
207-6082
材質/仕上
真鍮
質量(g)
10
タイプ
ボード埋め込み
使用荷重(kg)
(Φ1.0)8、(Φ1.2)10
適合ロープ径(Φmm)
Φ1.0~1.2
アズワン品番
64-8713-23
1個
¥899
税込¥989
9日以内出荷
Φ2テグスワイヤー(GFW-422、423、424)専用のコネクタです。
ワイヤーを通してボルトを締めると、ワイヤーを固定することができます。
通した後、テグスワイヤーの向きは3方向に使用できます。
テグスワイヤーは完全にコネクタを通してご使用ください。
適合
グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質
アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)
26
シリーズ
GF
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質
SUS304
仕様
軸のボルト部分にワイヤー2本が通る穴があいています。その穴にワイヤーを通してナットを上下から閉めてください。
適合
(ワイヤー径)1.5~3.0mm
エスコ品番
EA628SE-3B
1セット(5個)
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質
SUS304
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
付属品
銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー
チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。
ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。
M7以上はワイヤーロック用の穴あき加工を施す。
付属品
六角レンチ
表面処理
クロームメッキ
仕上
クロームメッキ
大小キャスターに対応出来るように、ワイヤーの長さに余裕を持たせております。
アンカーボルトを使用せず、接着材で床に固定するため床を傷めません。
耐震度6 強で、確実で安心な固定が出来ます。
取付け・取外し・移設が容易です。
円盤の取り外しはスパナで外すことが出来ます。
床がタイルカーペットや、弱いP タイルの場合は円盤の頭部分に合わせて十字に切り、直接床に接着します。
床がOA フロアーの場合は床のパネルが固定されていないことが多く、その場合にはOAパネルホルダー(MS-303W)を使用して、OAフロアーとコンクリート床を固定します。
用途複合機の地震対策として転倒・移動防止
種別
転倒防止ベルト
仕様
耐震度/6強
セット内容
接着材付きΦ80円盤×1個、ワイヤーセット×1個、六角頭付きボルト(M16)×1個
寸法(mm)
284×80×35
過負荷耐量
300kg/個
使用環境温度(℃)
0~40
質量(g/個)
480
1セット
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷