- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ワイヤー端末処理のおすすめ人気ランキング
ワイヤー端末処理のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新75件の「ワイヤー端末処理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー 先端」、「ワイヤー ロープ 端末加工」、「ワイヤー端末金具」などの商品も取り扱っております。
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
付属品
六角レンチ
表面処理
クロームメッキ
仕上
クロームメッキ
ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
付属品
L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)
材質/処理
スチール/ユニクロ
内部に溝が1本入っています。
用途ワイヤロープの端末加工用。
トラスコ品番
115-8182
材質
鍛造鋼 表面処理:亜鉛メッキ
全長(mm)
125
質量(kg)
0.34
寸法L(mm)
57.2
寸法A(mm)
52.3
寸法D(mm)
24.6
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
42.9
寸法C(mm)
12.7
寸法W(mm)
42.9
適合ワイヤ径(Φmm)
8~10
寸法G(mm)
20.6
適合ロープ径(Φmm)
8~10
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
用途ワイヤーロープ専用
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
種類
シンブル
寸法L(mm)
36
寸法D(mm)
27
寸法B(mm)
8
寸法D1(mm)
16
適合ロープ径(Φmm)
6
表面処理(本体)
ドブメッキ
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!!
2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)
8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質
SUS304
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ワイヤロープ端部のバラケを防止するアルミ製スリーブです。
簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合
汎用
セット内容
Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1本のワイヤに取り付けます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質
ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0917
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
付属品
M4イモネジ2コ
長さ(mm)
6
使用ワイヤー(mm)
1.2
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。
左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。
ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。
ワイヤロープの切断機能も備えています。
用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
材質
ステンレス
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。
仕様
専用圧着工具:無し(市販品で可)