- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- ワークホルダーのおすすめ人気ランキング
ワークホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新1,010件の「ワークホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだ 固定」、「バイス」、「ワークスタンド」などの商品も取り扱っております。
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。
幅(mm)
125
クリップで部品を保持する事で両手で作業が行えます。
用途小さな部品の組み立てや検査などに。
幅(mm)
160
高さ(mm)
185
質量(g)
310
種類
スタンドルーペ
レンズ径(Φmm)
60
倍率(倍)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×52×185
材質(レンズ)
ガラス
クリップ数
2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小物のロウ付け作業の必需品です。360℃自由自在に固定できます。
トラスコ品番
376-9313
ポール高さ(mm)
125
クリップ幅(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
大きなレンズ(2倍)で小さい物もはっきり見る事が出来ます。両手が自由に使えますので、効率的に作業が出来ます。
用途各工作の補助道具として
付属品
クリップアーム×4本、レンズアーム×1本、マグネットアーム×1本
アーム長さ(mm)
165
ベース寸法(mm)
40×40×15
組立方法
ベースの側穴にクランプの先端を入れてください。テーブルや作業台(最大厚さ40mm)にクランプをはさみネジ締めしてください。ベースの上穴4箇所にアームを挿入してネジでアームを固定してください。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます
角度調節ができて任意の向きで固定できます
用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。
トラスコ品番
206-5906
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
クリップにはさんで固定。
はんだづけ、ホビー、精密作業等で便利に使えます。
幅(mm)
130
倍率(倍)
-
両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。
補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業すると、とても便利です。
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番
468-7281
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×90×70
クリップ幅(mm)
最大35
1個
¥758
税込¥834
当日出荷
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
はんだこての熱から部品を守ります。
狭いところにはL型が便利です。
材質
アルミ
クリップ付で両手が使えて便利。自由自在なユニバーサル式で、細かい作業や、検査などに最適。
用途部品の組み立てや検査など。
倍率
2.5倍
レンズ径(Φmm)
65
トラスコ品番
250-9113
幅(mm)
ワーク 120~200
質量(g)
530
種類
スタンドルーペ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×55×200
材質(レンズ)
ガラス
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×55×57
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)
233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)
50
セット内容
本体、ロックキー
質量(g)
61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
設定温度範囲
200~500℃
標準こて先
B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)
無負荷時±1
クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に
全長(m)
1.5
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に
タイプ
RMA
含有量(%)
(フラックス)3
合金組成(Wt%)
Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
放熱性の高いコイル状ホルダー採用
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
65
寸法D(mm)
120
寸法E(Φmm)
12
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
付属品
レンズ付
倍率(倍)
約2
バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。
種類
アングルバイス
最大口開き(mm)
50
口幅(mm)
80
口深(mm)
18
材質(本体)
アルミ
主な用途
軽作業
質量(kg)
0.85
全長(mm)
305