亜鉛ダイキャストのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
2,006件の「亜鉛ダイキャスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後付けナット」、「亜鉛ダイカスト」、「亜鉛」などの商品も取り扱っております。
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 材質 亜鉛ダイキャスト 先端形状 両フック
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイキャスト ねじの種類 ナット 表面処理 生地 ねじ山種類 メートル並目
1箱(10個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションTナットZN
材質(本体) 亜鉛ダイキャスト 質量(g) 5 表面処理(本体) 亜鉛三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。 適合ビス頭径(mm) 4 タッピング呼び径(mm) 4 ボックスビス呼び径(mm) 4 頭部径(Φmm) 13.5 全長(mm) 26 トラスコ品番 356-8822 材質/仕上 亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ 質量(g) 110 適合材 石こうボード 最大引張荷重(kN) 0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(30本)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。 高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。 機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。
仕様 レバー種類 = クランプレバー。ネジのジェンダー = オス。ネジサイズ = M10。取付部径 = 50mm。ハンドル材質 = 亜鉛ダイキャスト。シャフト材質 = スチール。長さ = 78mm。カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1セット(2個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。 種別 フック&フック 表面処理 ユニクロメッキ 先端形状 両フック
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ハンドクランク/亜鉛ダイキャスト
材質 クランク本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒つや消し、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 最高温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ブラケット 補強用
パイプを受ける中間の金具です。 取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます) 種別 材質 亜鉛ダイキャスト 付属品 タッピングビス4本 形状 直通
1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質 亜鉛ダイキャスト 外形寸法(mm) 10×10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コネクタタイプ = アングルブラケット。適切な溝サイズ = 8mm。適合ストラットプロファイル = 40 x 40 x 40 mm。材料 = 亜鉛ダイキャスト。ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント。製品ファミリー = RS Structural System。製品システム = 40。。Angle Bracket with Cap Set
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材 コンクリート・レンガ・タイル・大理石 材質(ボルト) ステンレス(SUS304) 材質(ナット) 亜鉛ダイキャスト 材質(外筒) ポリカーボネイト
1箱(15本)ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など 材質 本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ステンレス(SUS304) 性能 耐久試験50万回合格 質量(kg) 参考扉:30(縦2ヶ使用時) 仕上 本体:クロームメッキ,カバー:バフ研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材 コンクリート・レンガ・タイル・大理石 材質(ボルト) スチール(三価クロメート処理) 材質(ナット) 亜鉛ダイキャスト 材質(外筒) ポリカボネート
1箱(15本)ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷