- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研削(グラインダー)
- 交換砥石のおすすめ人気ランキング
交換砥石のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新211件の「交換砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア ルーター」、「砥石 交換 工具」、「ピンレンチ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです
ヘッド部が小さいため、研削部が見やすく作業性に優れています
軸ロック機構付きで砥石交換が簡単です
用途金属の研削研磨作業用。
砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。消音フィルター装備で静かです。
用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
12500
空気消費量(m3/min)
0.54
付属品
58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL)
全長(mm)
160
砥石寸法(mm)
58×3.5×9.53/75×4×9.53
騒音値(dB)
85
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.6[6]
握り径(Φmm)
36
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
粒度
#100
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
10
厚さ(mm)
20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
11000
最高使用周速度(m/min)
2600
砥粒
WA材
1枚
¥889
税込¥978
当日出荷
スピンドルロック機構を採用し専用工具を使わずに簡単に砥石交換が可能。
コンパクトヘッド形状で被削材を確認し易い形状。
コンパクトボディながら高トルクを発揮。
狭い箇所での作業も楽々こなせます。
用途金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
12200
空気消費量(m3/min)
0.4
砥石寸法(mm)
Φ50×4×Φ9.5
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
振動3軸合成値(m/s2)
3.8
用途フロントのブレーキキャリパーに使用します。
仕様
JTC1422・E-SH3Bの交換用砥石
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
厚さ(mm)
18
直径(Φmm)
60
砥材
WA材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3500
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。
新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。
スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
使用圧力範囲(MPa)
0.6
小型・軽量のエアツールシリーズにグラインダーが新登場!
小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー。
用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に各種砥石を付けての修正・仕上げ作業や、ロータリーバーブラシをつけての加工、錆び落としに最適
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
20000
空気消費量(L/min)
最大:(ntp)750(op)113
付属品
プラグ、オイル、取扱説明書、砥石交換用スパナ、コレット(3.6mm)
トラスコ品番
836-9081
質量(kg)
0.55
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
エアー取付口
Rc1/4(PT1/4)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。
研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。
錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業、中研削作業に最適です。
歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。
モータ出力は従来の約1.3倍とパワフルです。
排気方向が360で変更出来ます。
サイレンサー付です。
スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。
研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。
錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。
歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。
モータ出力は従来品の約1.3倍とパワフルです。
排気方向が360°変更出来ます。
サイレンサー付です。
用途錆び落とし面取りなどのあらゆる中研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
空気消費量(m3/min)
0.54
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
全長(mm)
226
高さ(mm)
96
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
12000
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
排気方向
側方
EBM品番
4235800
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様
注文コード 28575576 品番 STD-135F専用品
適合機種
新興STD‐135F
厚さ(mm)
18
内径(Φmm)
45
外径(Φmm)
135
砥石寸法(Φmm)外径
75
適合本体
TG-30
粒度
120
砥材
GC
砥石寸法(mm)厚さ
13
砥石寸法(Φmm)穴径
12.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])
21000
空気消費量(m3/min)
0.2
付属品
カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個。研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚。交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個
質量(g)
230
使用圧力(MPa)
0.44~0.58
外径(Φmm)
19
取付部
M7×P0.75
排気方向
後方
ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用
使用範囲(mm)
10~30
トラスコ品番
232-5705
質量(g)
148
1丁
¥739
税込¥813
当日出荷
ダイヤモンド・セラミック・プラスチックの三段階研ぎ。 方向を気にせず研げるローラータイプ。
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ドリルシャープナー専用交換砥石です。
用途ドリルビットの研磨は、使い方簡単な『ドリルビットシャープナー』をお使いください。切れ刃はいつも新品同様です。
寸法(mm)
60×60×17
色
ホワイト
質量(g)
42
適合品番
【本体】D-350
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷