- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 口腔ケア
- 付け歯のおすすめ人気ランキング
付け歯のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新426件の「付け歯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「入れ歯」、「差し歯用接着剤」、「シリコン」などの商品も取り扱っております。
アズワン尊体用義歯 エンゼルデンチャー
指で容易に変形できますので、ご遺体に装着して自然な表情を取り戻す事ができます。
上・下顎片方のみや、ハサミで加工して部分使用も可能です。
仕様接着剤付きセット内容上下1セット材質柔軟性ワックスサイズ上顎/60×50×17mm、下顎/50×40×15mmアズワン品番8-4676-01
1式
¥2,060税込¥2,266
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級Ⅲ固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材!
ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形
家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧)
プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに
アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に
プラスチック部品のスペア成形セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書電圧(V)50内容量(g)4アズワン品番64-8896-79危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1本
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉5g、液10mL、付属品硬度ヌープ硬さ:11対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)危険等級Ⅱ曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。
CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。
適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番327-5329容量(mL)9体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015外観白色ペースト状硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)85~108誘電率(1MHz)4.1タックフリータイム(分)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.009L
1本(9mL)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
残存歯と歯ぐきの健康を考えた。横ずれ防止処方。極細ノズル。色素・香料 無添加。
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
小林製薬タフグリップ クッション 透明
クッションタイプの入れ歯安定剤です。透明タイプ。本品は、入れ歯と歯ぐきのすき間を埋め、吸着させて固定する安定剤です。食事をしても口の中で溶け出しません。適度なクッション性により、歯ぐきへの衝撃を和らげ、固いものが食べやすくなります。洗って、2~3日使えます。出しやすくする巻き上げ器具付き。火気厳禁、引火性固体、危険等級3、エタノール含有物、管理医療機器
色透明シリーズタフグリップ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304ALBZX00001000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
看取りのケア・メイクに最低限必要な物が揃っています。
ケースは開封後、トレーとして使用できます。
セット内容防腐・創部安定剤(MPゲル)、カット綿(鼻・口腔用)×各4個、清浄シート、IDクレンジングミルク、ID保湿クリーム、IDクリームファンデーション(オークル)、IDフェイスパウダー(パフ×2枚付)、IDうす色リップ(ナチュラルブラウン)、リップブラシ、天然ラテックスパフ、引分けコーム、顔当て、アームクリップケース寸法(mm)210×150×40アズワン品番8-4674-01
1式
¥4,160税込¥4,576
当日出荷
従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に
多孔質材(木材皮革)の接着に特性耐熱性主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)成分シアノアクリレート系タイプ高機能型グレードEXTRA2020粘度中粘度粘度(mPa・s)100(at25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2液タイプのダイヤモンドレジンです。変色しにくいので黄ばみが少なくガラスのように透き通ります。気泡抜けがよく完全硬化後にはクリアな状態に仕上がります。
付属品計量カップ成分主液(A液):変性エポキシ樹脂/硬化剤(B液):変性脂環式ポリアミン質量(g)主液(A液):100、硬化剤(B液):40
1セット
¥2,398税込¥2,638
当日出荷