- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- 充電器用プラグのおすすめ人気ランキング
充電器用プラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新100件の「充電器用プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 バッテリー上がり 防止」、「SAEコネクタ」、「プラグ」などの商品も取り扱っております。
カプラーオンで簡単充電!
冬期等、長期にわたり車両を使用しない場合、バイクのバッテリーにつなぎ維持(微弱)充電を行なうことにより一発始動が可能。MF、液補充タイプともに使用可能。
バッテリー容量(Ah)
12V 2.3~28AH
適合バッテリー
(12V仕様)。二輪車用ベント及びシール電池。小型シール鉛電池(YUASA・GS・FB・新神戸・ACデルコ・エキサイド・G&Y・イーストペン他)
仕様
PSE適合品
付属品
防塵キャップ付き車体配線(全長500mm、5Aヒューズ)
適合
■適合バッテリー。二輪車用ベントおよびシール電池、小型シール鉛電池
メーカー
適合電池搭載車両メーカー(参考)/。HONDA、YAMAHA、SUZUKI、Kawasaki、Harley-Davidson、BMW、PIAGGIO、MOTOGUZZI、CAGIVA、DUCATI、TRIUMPH、TOMOS、ATALA、SACHS、Aprilia
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
極数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
6
オス・メス
オス・メス共有
ハウジング色
赤
適合電線サイズ(sq)
13.3
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
オス
バッテリーからの電源取出し。
用途補修用としてご使用下さい。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
極数
2
シリーズ
SB50
定格電流(A)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス・メス共有
・71638/71652/91496/91497/93007共通別売品
バッテリー充電状態を確認できる、インジケーター付充電コード。LEDが点滅し3段階でお知らせ。
用途バイク専用です。
適合
JS-800、JS-3300
1台
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質
CCA(アルミ線+銅被覆)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
バッテリー上がりを防止する維持充電器の上級モデルです。
水や埃に強く小型軽量になりました。
従来品とお同様にモーターサイクル配線、防水プラグコード、ワニグチクリップを付属しています。
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。
オス/メス両用の自己勘合設計になっています。
メカニカルキーは色分けされています。
SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。
SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。
ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
シリーズ
SB175
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
280.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
シリーズ番号
175
実装タイプ
ケーブルマウント
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様
ヘビーデューティパワーコネクタキット
RoHS指令(10物質対応)
対応
開放型・密閉型バッテリー対応。維持充電機能付。
表示
LED
出力電圧(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
寸法(長さL×幅W)(mm)
36×27.5
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状
2P 15A 125V
CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)
適合バッテリー
12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~110Ah、(メンテナンス)1.2~160Ah
付属品
ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴)
使用温度範囲(℃)
-20~+50
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
充電電圧(V)
DC14.4/14.7/15.8
充電電流(A)
最大4.3
充電方式
8ステップ/完全自動充電サイクル
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
用途平形コード用
適合電線(mm2)
1.25・2
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
寸法(長さL×幅W)(mm)
50.5×27.5
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード