入れ歯接着剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
109件の「入れ歯接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差し歯用接着剤」、「付け歯」、「アロンアルファ 医療用」などの商品も取り扱っております。
噛んでもずれにくいクリームタイプ。 色素・香料無添加。
成分 ナトリウム、カルシウム、メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、カポキシメチルセルロース、軽質流動パラフィン、白色ワセリン 形状 白色~淡黄色のペースト 仕様 粘着強さ:5kPa以上 シリーズ ポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:20900BZY00112000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク 適合
1個(20g)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分 変成シリコーン 不揮発分 100% 改正建築基準法(JAIA対応) F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃) -30~130 主な用途 金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分) 10 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指で容易に変形できますので、ご遺体に装着して自然な表情を取り戻す事ができます。 上・下顎片方のみや、ハサミで加工して部分使用も可能です。
仕様 接着剤付き セット内容 上下1セット 材質 柔軟性ワックス サイズ 上顎/60×50×17mm、下顎/50×40×15mm アズワン品番 8-4676-01
1式
2,060 税込2,266
当日出荷

たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形 セット内容 液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書 電圧(V) 50 内容量(g) 4 アズワン品番 64-8896-79 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

気になるズレにピッタリフィット。入れ歯をしっかり安定させます。 薄く広がりやすく噛む力も大幅に向上します。 色素・香料を含まないので、味をほとんど変えずに食事を楽しめます。
シリーズ ポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:229ABBZX00016000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク 適合
1個(40g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分 粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート セット内容 粉5g、液10mL、付属品 硬度 ヌープ硬さ:11 対応材質 ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂 耐熱温度(℃) 湿熱100(1気圧) 危険等級 曲げ弾性率(kg/cm2) 2.2×10 曲げ強度(kg/cm2) 6.2×10 吸水量(mg/cm2) 0.67 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

噛んでもずれにくいクリームタイプの入れ歯安定剤。すぐれた粘着力と持続力を発揮します。
成分 メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、白色ワセリン、カロメロースナトリウム、パラオキシ安息香酸プロピル、赤色3号アルミニウムレーキ シリーズ ポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:220ABBZX00215000 香味 ミント味 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク 適合
1個(40g)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口腔乾燥ぎみの粘膜や歯茎を保湿・保護する口腔保湿剤。 粘性があるため、義歯装着者も使用できます。
1個(45g)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番 327-5329 容量(mL) 9 体積抵抗率(Ωcm) 1.0×1015 外観 白色ペースト状 硬化条件 (hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25 熱伝導率(W/mk) 0.92 粘度(Pa・s) 85~108 誘電率 (1MHz)4.1 タックフリータイム(分) 20 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.009L
1本(9mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

塗りやすい極細ノズル お口スッキリ メントール配合 気になるズレにぴったりフィットして入れ歯をしっかり安定 薄く広がりやすい 噛む力も大幅に向上します。 入れ歯と歯グキの間に食べかすが挟まりにくくなります。 アルコールは含まれていません。
用途義歯床の安定用 成分 ナトリウム/カルシウム・メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、白色ワセリン、カルボキシメチルセルロース、軽質流動パラフィン、香料、赤色226号、赤色202号 形状 淡赤色~赤色のペースト シリーズ ポリグリップ pH値 4~10 粘着力 5kPa以上 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:230ABBZX00044000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク 適合
1個(40g)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水洗で容易に清掃できます。ジェル状のため、口腔乾燥状態でも義歯が安定します。うるおい成分(ヒアルロン酸ナトリウム)配合です。くっつきすぎないジェル状の義歯安定剤
容量(g) 45 成分 ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、アルギン酸ナトリウム、ポリアクリル酸ナトリウム・精製水など 一般的名称 粘着型義歯床安定用糊材 アズワン品番 7-6731-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:229ADBZX00125000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

2液タイプのダイヤモンドレジンです。変色しにくいので黄ばみが少なくガラスのように透き通ります。気泡抜けがよく完全硬化後にはクリアな状態に仕上がります。
付属品 計量カップ 成分 主液(A液):変性エポキシ樹脂/硬化剤(B液):変性脂環式ポリアミン 質量(g) 主液(A液):100、硬化剤(B液):40
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

残存歯と歯ぐきの健康を考えた横ずれ防止処方。使いやすい極細ノズル。
シリーズ ポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225ABBZX00134A01 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1個(40g)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉末タイプなので、容器からだしやすい。色素・香料無添加。食物の味を変えないために。総入れ歯の方におすすめ。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器承認番号:21700BZY00602000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1個(50g)
689 税込758
3日以内出荷

水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。
用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。 透明 タイプ ゼリー状 主成分 シアノアクリレート系 主な用途 金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙 仕様 耐衝撃 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 特性 耐水、耐剥離 固着時間(秒) 20~60(23℃) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(4g)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(10mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途各種金属、プラスチックの接着。 仕様 2液混合型 トラスコ品番 169-1856 主剤:白/硬化剤:黄褐色 質量(g) 252 主成分 エポキシ樹脂 可使時間(分) 70 容量混合比 100:100 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 主剤15[1500]/硬化剤16[160] 硬化時間(時間) 24(at25℃)/1(at60℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.2L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,998 税込3,298
当日出荷

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途 金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セット内容 ガーゼ(30×30cm・4ツ折)×3枚、脱脂綿巻×3コ、原綿巻×2コ、T字帯(17cm)×1枚、中芯(吸水紙+防水紙)×1枚、竹箸×1膳 松吉医科器械コード 20-2845-00
1式
749 税込824
当日出荷

ほぼすべてのものを接着、固定、塞ぐことが可能! 4秒で硬化する液体プラスチック補修剤BONDICの進化版、BONDIC EVO(ボンディック エヴォ) Bondic EVOは人間工学に基づいて新開発したピストル型グリップを採用した事で、更に持ちやすく小型になりました カートリッジは従来品と共通ですので、カートリッジが無駄になりません 新型UV LEDライトはペン型よりも電力がアップしただけでなく、電池が交換式になりました ペン型と共通カートリッジ・リフィルを採用カートリッジと共にグリップから簡単に取り外しも可能です 従来のペン型のよりも大きく明るいLED 付属品もグレードアップ、ロゴが輝く、高級感あふれる純正メタルキャリングケース、そして純正シェービングツールもセットしましたので、購入してすぐにやすりがけが可能になりました
付属品 純正シェーピングツール、メタルキャリングケース、取扱説明書 質量(g) 165 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個(4g)
2,998 税込3,298
当日出荷