- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 分電器のおすすめ人気ランキング
分電器のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新572件の「分電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分電盤20回路」、「電線分岐器」、「端子台」などの商品も取り扱っております。
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M4×10
端子間ピッチ(mm)
12
定格電流(JIS)(A)
30
材質
ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)
250
温度上昇
45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)
1.25mm2電線-15A。2mm2電線-20A。3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)。5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)
適合電線(mm2)
3.5
準拠規格
JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)
1.4~1.8
接続可能電線(mm2)
1.25、2、※3.5、※5.5。(※は、圧着端子がJIS規格外)
定格インパルス耐電圧(kV)
6
耐電圧(V/min)
2000
カンタン接続・分岐コネクター
配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる
10mmの簡易メジャー付
コード
AV(S)0.08~2.0sq対応
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
縦(mm)
320
深さ(mm)
118
仕様
扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M4
最大電流(A)
1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5×8
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(JIS)(A)
20
材質
ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)
250
温度上昇
45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)
0.75mm2電線-10。1.25mm2電線-15。2mm2電線-20
適合電線(mm2)
2
準拠規格
JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)
1.0~1.3
接続可能電線(mm2)
0.75、1.25、2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
耐電圧(V/min)
2000
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
最大電流(A)
0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M5
最大電流(A)
3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm)
325
深さ(mm)
111
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
種類
ホーム分電盤
ドア
付
回路スペース
2
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
リミッタースペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M5×12
端子間ピッチ(mm)
16
定格電流(JIS)(A)
50
材質
ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)
600
温度上昇
45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)
3.5mm2-30。5.5mm2-40。8mm2-50
適合電線(mm2)
8
準拠規格
JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)
2.2~2.8
接続可能電線(mm2)
3.5、5.5、8
定格インパルス耐電圧(kV)
6
耐電圧(V/min)
2500
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質
導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性ポリカーボネート
色
本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。)
ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。
ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式
DINレール/直付け
結線方式
ネジ
仕様
IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)
600
材質(基台)
ポリカーボネート樹脂
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300/400
定格電流(A)
20/32
材質
導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性66ナイロン
色
本体/グレー。レバー/オレンジ
引出し線長さ(mm)
10
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線
【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
定格
32A/400V
適合電線
単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)
材質
スチール製
色
ホワイト
縦(mm)
325
マンセル記号
10Y9/0.5
ケージクランプ・スプリング採用の新機構!
単線・より線の混在使用OK!
レバー操作でワンタッチ結線!
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
32
材質
スプリング : ステンレス鋼。導電部 : 電気銅、スズメッキ。ハウジング : 耐熱性66ナイロン。操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
適合電線
単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
材質
プラスチック製
形状
露出形
タイプ
ヨコ1列タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
60
ドア
無
リミッタースペース
無
材質
フェノール
色
黒
縦(mm)
320
仕様
扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷