包丁左利きのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「包丁左利き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「出刃包丁 左利き」、「左利き」、「正広 三徳 包丁」などの商品も取り扱っております。
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

波紋のような見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層重ねた技術の結晶です。関孫六の最上位シリーズです。
刃長(cm) 16.5 材質 (口金・尻金)ステンレススチール 全長(mm) 293 質量(g) 290 刃幅(mm) 46 板厚(mm) 2 材質(刃) ステンレスクラッド複合材(切り身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール) 材質(ハンドル) 積層強化木 柄幅(mm) 23 アズワン品番 65-1221-52
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。
刃渡り(mm) 165 材質 刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール 全長(mm) 298 質量(g) 134 刃幅(mm) 46 板厚(mm) 2 柄幅(mm) 26 アズワン品番 65-1220-01
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TKG-NEO(ネオ)シリーズ刀身とハンドルが一体化、ハンドルが抜けたり腐ったりしません。特長と品質TKG-NEO(ネオ)シリーズは、近代化学が生んだクラフト技術(DP法・内部脱炭防止法)を駆使し、刀鋼(3枚複合)はスウェーデン鋼海綿鉄をベースにモリブデン・バナジウム・クロームを添加して、耐摩耗性に優れ、プロ用に設計された庖丁です。DPスウェーデン鋼‐スウェーデンで産出した高純度の鉄鉱石をへガネス法と呼ばれる低温ガス還元法で不純物を取り除き、精錬・製鋼された特殊ステンレス合金鋼です。耐食性・耐摩擦性に大変優れており、末永くご使用いただけます。また、DP加工により折れる心配がなく、安全で研ぎ易く仕上げております。SDスウェーデン鋼‐スウェーデン鋼を主体として、モリブデン、バナジウムを添加して耐摩擦性、抗張性(ねばり)を高め、鋭利性、耐久性、耐錆性、研ぎ易さ等すべて御満足頂ける本職用包丁です。和庖丁はハンドルが握りやすく、すべりにくい左右非対称ハンドルになっています。
背厚(mm) 4
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス系の錆に強い、燕三条の日本製和庖丁です。 片刃の出刃庖丁ですが左利き用に刃付をしています。
刃渡り(mm) 150 材質 本体:ステンレス刃物鋼、柄:天然木 全長(mm) 275 質量(g) 150
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

肉、魚向けの包丁です。魚の三枚おろし、背開き、小骨の処理等に用い、刃を当て峰部を叩いて使用します。柄は交換が可能です。
用途左利き用の魚、肉向けの包丁 刃渡り(mm) 150 仕様 研ぎ直し:可能、柄交換可能 刃先形状 片刃 柄長さ(mm) 約95 使用後の手入方法 汚れや水分を拭き取り保管 食器洗浄機 ×
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1丁
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

確かな手応えと抜群の切味を身上とする純日本鋼。 研ぎ澄ました刃先に伝統の風格が漂います。
種別 牛刀
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
種別 牛刀 材質 モリブデン・バナジウム鋼
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柄の素材には高級感があり、水に強い天然木を使用。耐久性を追求しました。 研ぎ直しが可能で、切れ味にこだわりを持った本格的な刃付けを施しています。
材質 刃/ハイカーボンモリブデンステンレス刃物鋼、柄:天然木
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
刃渡り(mm) 165 仕様 サブゼロ処理:有り 母材厚:1.8mm 材質 刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:黒色積層強化木抗菌剤入 質量(g) 120 口金 なし 中子形状 半中子
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

切れ味と耐久性に優れ、サビに強いモリブデンバナジウム鋼を採用
種別 出刃 仕様 左用 材質(刃) モリブデンバナジウム鋼 材質(ハンドル) 朴木 タイプ 片刃 材質 桂:ポリエチレン樹脂
1本
6,398 税込7,038
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堺 菊守 安来白2鋼。水産関係に最適。切れ味第一で仕事の効率を向上させます。
材質 安来白2鋼
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柄の素材には高級感があり、共同に優れた積層強化木を使用。刃とハンドルの接合部には、KAI独自の防水対策を施し、高い耐久性と強度を実現。
刃渡り(mm) 210 材質 刃体/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、口金/ナイロン(耐熱温度90度)、柄/積層強化木 全長(mm) 345 質量(g) 232 刃幅(mm) 33 板厚(mm) 2.5 柄幅(mm) 20 アズワン品番 65-1221-49
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

使うほどに手に馴染む本格仕上げの意匠性、切れ味は別格です。
種別 柳刃
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一丁ごとに確かな品質。切れ味、使い易さがプロを満足させるスタンダードライン。
材質 安来鋼
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柄の素材には高級感があり、水に強い天然木を使用。耐久性を追求しました。 口金部は堅牢で耐久性の強い水牛の角を使用しました。 耐久性と切れ味にこだわりを持ち、熟練の職人の手により一本一本丁寧に仕上げる「本格刃付け」。
種別 出刃
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味本位のハガネ製包丁です。 心地良い重量感は疲れを感じさせないバランスのよさがあるからです。 そして、ハガネ本来の持つ粘りから生まれる切れ味の良さは食材を生かしより一層お料理を引き立てます。
種別 牛刀
1個
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭で簡単に使える刺身包丁です。
刃長(mm) 180 種別 両刃刺身 材質 ステンレス
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷