- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- 単能型トルクレンチのおすすめ人気ランキング
単能型トルクレンチのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新110件の「単能型トルクレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイール用トルクレンチ」、「車用トルクレンチ」、「トルクレンチ スパナ」などの商品も取り扱っております。
単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度
±3%
メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。
全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さに設定。
ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。
右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)
トヨタ、ダイハツ車
設定トルク(Nm)
103
差込角(sq.)
12.7
全長(mm)
423
トラスコ品番
807-0914
質量(kg)
1
ヘッド形状
ラチェットヘッド
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
歯数
24T
付属品
ケース
取扱説明書
(1.1MB)
本製品は、新冷媒のフレア管継手、フレアナットの標準締め付けトルクをあらかじめ設定しております。(トルク値の設定変更はできません)
用途同一トルク値でのくり返し作業に。ルームエアコン、冷媒機器などのフレア管継手、フレアナット締付け専用。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
校正証明書付
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
主な用途
冷媒機器
校正証明書
付き
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
8~38
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
0.29
寸法A(mm)
26.6
寸法B(mm)
8.2
寸法C(Φmm)
20
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。
ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。
軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。
信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
530
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
40~140
最小目盛(N・m)
1
質量(kg)
1.72
付属品
信頼の校正証明書付
校正証明書
付き
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 首元カバーの色で設定トルクが判別可能です。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
全長L(mm)
423
差込角(mm)
12.7
負荷方向
右
主な用途
車両整備や各種機械
ギヤ歯数
36
質量(kg)
1.1
単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用
アンカーボルトの施工
精度(%)
±3
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット型
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
470
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
28~210
最小目盛(N・m)
1
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
2.34
付属品
(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書
(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。
精度
±3%
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
付属品
ケース
取扱説明書
(2.1MB)
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。
ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。
精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
過酷な作業現場
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。
フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。
新冷媒にも対応しています。
規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±4
主な用途
冷媒機器
スパナヘッド付単能形トルクレンチ
豊富な標準機種で即納体制
SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
用途単一ボルトでの組み立て作業
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
465
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
トルク調整範囲(N・m)
40~200
負荷方向
右
主な用途
車両整備や各種機械
パッケージサイズ(mm)
500×83×73
質量(kg)
2.3
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
103[10.5]
付属品
(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締付けられるので、くり返し作業に適しています。
トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。
精度は±3%まで保証します。
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応