- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 各種切断工具のおすすめ人気ランキング
各種切断工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新161件の「各種切断工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光ケーブルカッター」、「VVFケーブルカッター」、「ケーブルニッパ」などの商品も取り扱っております。
小型軽量です。
鍛造刃使用です。
可動刃の逆転が可能です。
用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。
全長(mm)
252
トラスコ品番
243-5748
質量(g)
610
切断能力
IV線325mm2(直径29mm2)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
特殊鋼刃で切れ味アップ。耐久性バツグン。
切れ味30%UP(メーカー従来比)
ラチェット式でラクラク切断。
握りやすく、操作しやすいエラストマー成型グリップ採用。
全長(mm)
280
質量(g)
720
切断能力(mm2)
CV/325、CV3芯/60、IV/325、VVR3芯/60
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。
全長(mm)
250
材質
SKD61
質量(kg)
0.7
切断能力(mm2)
240
刃部強度
HRC51~55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
IV22mm2でも片手で軽く、きれいな切断ができます。
切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式
仕様
切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mm
トラスコ品番
303-5735
全長(mm)
240
質量(g)
400
切断対象
JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)。パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)。配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)。ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J。楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまで。その他樹脂モール 底寸法40mmまで。※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。
刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。
軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。
種別
カッター
使い分けのできる3枚刃
用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に
刃渡り(mm)
170
刃幅(mm)
0.8
材質(刃)
SK-2/ハードクロームメッキ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。
リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状
角フランジ形
仕様
フランジ角形
種別
外筒両端シール付
材質(シール)
ゴム
材質(ボール)
SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)
80
材質(外筒)
SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)
樹脂
IV500mm2CV500mm2が切れる!握りやすいグラスファイバー製軽量極太グリップ。ラチェット式。切断途中でもすぐ解除できる解除機構付。ハンドルはグラスファイバー製で軽量
用途銅線専用
全長(mm)
400
適合
CV線単芯(500mm2・Φ38mm)/CV線3芯(150mm2×3・Φ46mm)/IV線単芯(500mm2・Φ35mm)/VVR線3芯(150mm2×3・Φ47mm)/アルミ撚線ケーブル(Φ58mm)/CCPケーブル(Φ54mm)
質量(kg)
1.5
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
銅線ケーブル専用カッターです。
軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。
ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
丸く切りにくい形状のケーブル(VCT、IV線など)を軽い力で綺麗に切断!
柄幅(mm)
47
刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。
ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。
刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!!
ペンチサックに楽々収納できる(ND-941)
※ペンチサックは別売です。
全長(mm)
237
質量(g)
426
切断能力(mm2)
IV-60
樹脂モールのコーナーカットが可能!!
4段階の角度調整可能です。
(90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能
材質
(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金
幅(mm)
約102
全長(mm)
約222
質量(g)
410
全高(mm)
約60
角度調整範囲
90、75、60、45°
刃渡り(mm)
70
最大開口径(mm)
55
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。
全長(mm)
465
質量(g)
1500
切断可能寸法(mm)
20
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。
刃長(mm)
200
全長(mm)
350
ピッチ(mm)
4
トラスコ品番
381-5773
質量(g)
160
板厚(mm)
1.5
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)
(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
押しても引いても切れる両刃カッター
ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。
全長(mm)
310
刃長(mm)
180
質量(g)
100
材質
(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材
アズワン品番
64-9369-44
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場!
従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり
コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。
1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断
仕様
1枚補強
色
黒
砥材
A
穴径(Φmm)
25.4
硬度
S
結合剤
BF
主要切断材料
一般鋼
化学物質等安全データシート(SDS)
(1.5MB)