- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- 四角ドライブのおすすめ人気ランキング
四角ドライブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新225件の「四角ドライブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角 変換アダプタ」、「四角 ボックスレンチ」、「ヘキサゴン ソケット 12.7」などの商品も取り扱っております。
寸法l(mm)
10
ソケット形状
4角
トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
全長(mm)
36.9
質量(g)
60
適合レンチ
734/20
寸法(a×b)(mm)
(凸"SQ)1/2×(凸"SQ)1/2
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)
12.7
適合
四角ボルト・ナット用
穴角
8角
6143-1用スライディングスクエアです。
用途6413-1用スクエアドライブ
材質
クロムバナジューム
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
材質
ニッケルアルミ銅合金
認定取得
米国認定機関FMRC
レンチ等に付けてソケットを回す事が出来ます。薄いので狭い所で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
タイヤ交換の際、取り外しが面倒なソケットのサイズ変更が不要です。車載ジャッキソケットとの併用で、時間の短縮ができます。
用途タイヤ交換のソケットサイズ変更の手間省きに。
差込角(mm)
12.7(1/2")
六角対辺(mm)
19、21
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
エスコ品番
EA618CZ-10
寸法(mm)
【スクエアサイズ(四角)】8・10
差込角(inch)
3/8”
1セット(2個)
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)
9.5
適合
四角ボルト・ナット用
穴角
8角
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
四角
RoHS指令(10物質対応)
対応
17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。
四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。
差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。
適合
スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。
全長(mm)
23
質量(g)
31
差込角(sq.)
9.5
サイズ(mm)
10
外径(mm)
20
アズワン品番
65-2490-25
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
穴角
2重4角
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。
適合
主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)。主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)。主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)
トラスコ品番
821-7823
セット内容
・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)
質量(g)
245。(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)
寸法L(mm)
AC301-10(31)。AC301-13(31)。AC301-17(32)
寸法a(mm)
AC301-10(10.5)。AC301-13(13.1)。AC301-17(17.3)
寸法D(Φmm)
26.5
差込角(sq.)
12.7
1セット(3個組)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
エンジンオイル、ミッションオイル、デフオイル、作動油などを交換する際に、ドレンプラグを脱着する工具です。
用途ドレンプラグの脱着に
セット内容
4角:8・11・13(mm)・3/8"、6角:8・9・10・12・14・17(mm)・3/8"、T型バー
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷