工業用 椿油のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「工業用 椿油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッジトリマー 潤滑油」、「刃物 油」、「刃物用オイル」などの商品も取り扱っております。

用途園芸刃物・カミソリ・バリカンのお手入れに 成分 流動パラフィン油 精製カメリア油(椿油) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)
699 税込769
当日出荷

ダイヤケアーを使う際の、ダイヤ面の目詰まり防止に。刃先の錆防止に。彫刻刀を使用後刃先に薄く塗布すると防錆効果になります。
用途刃物メンテナンス 容量(mL) 240 危険物の類別 非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。
用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に 成分 流動パラフィン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 220mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(220mL)
999 税込1,099
当日出荷

NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。 淡乳白色 使用温度範囲(℃) -10~100 主成分 流動パラフィン・PTFE 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

園芸用刃物、電気剃刀等を防錆し、切れ味を持続させます。食品添加物規格適合オイルのため、調理用刃物にも使用できます。
用途園芸用刃物、電気カミソリ、包丁など 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 100mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)
859 税込945
当日出荷

無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。
用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に 成分 流動パラフィン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 220mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(220mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 320mlレギュラーサイズ。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分 界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番 385-5139 種別 合成洗剤(アルカリ性) サイズ 90×50×197 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(320mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

麺棒や、そば道具の木部にごく薄く塗布してご使用ください。湿度を保ち道具の変形を防ぎ長持ちさせます。
材質 クルミ 容量(mL) 約90 危険物の類別 非危険物 TKG品番 9-0397-1701 TKG品番(2017) 6-0359-1701
1個
999 税込1,099
当日出荷

刃物の錆止めと艶出しの為にご使用いただく最高級品の刃物用お手入れ油です。
対応材質 主な用途 サビ止め、ツヤ出し 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
1箱(100mL)
519 税込571
当日出荷

黒ばら本舗黒ばら 純椿油
生搾り製法の椿油です。生搾りだから従来の精製過程で発生するトランス型脂肪酸を含まない、保湿力・浸透性に優れた椿油。天然椿油が髪と頭皮に浸透し、パサつき、枝毛・切れ毛・フケ・かゆみを防ぎます。化粧油としてスキンケアでもお使い頂けます。
1個(47mL)ほか
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無色、無味、無臭、無蛍光。純度が高く紫外吸光度が低い。安定性、耐光性が高い。安全性が高い。潤滑性が優れている。
用途クレンジングクリームなどの基油。各種食品機械の潤滑剤。エアフィルタ用オイルなど 流動点(℃) -10以下 危険等級 危険物の類別 第四類 銅板腐食(100℃×3H) 1以下 危険物の性状 非水溶性
1缶(15kg)ほか
18,980 税込20,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)天然椿油100%
添加物無しの天然椿油100%。
用途100%天然椿油で植物や肌にやさしい。園芸刃物・カミソリ・バリカンのお手入れに最適。 成分 精製カメリアオイル 寸法(mm) 153×40×40 質量(g) 109 内容量(mL) 100 保管環境 火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。 危険物の類別 非危険物
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

オレイン酸豊富な純粋な椿油を髪に塗布することにより、キューティクルを覆い外刺激からのダメージを和らげます。健康なな肌の毛線から分泌される皮脂には「トリグリセリド」という最も安定し劣化しにくい脂質が 約60%含まれています。椿油に含まれる主要な成分のオレイン酸は、まさにこのトリグリセリド(オレ イン酸トリグリセリド)そのものなのです。椿油にはオレイン酸トリグリセリドが約85%も含まれていま すので、皮膚に優しく働きかけ、穏やかに浸透してくれますので、毎日肌から失われる脂分を充分 補うことができます。椿油はその粘性の性質により髪にくっつき覆いキューティクルが剥がれるのを防ぎ、髪内部のたんぱく質や水分の流出を防ぎます。よって髪に水分、油分を補い保ち髪に光沢を出し弾力やしなやかさを与えます。乾燥することで発生しやすい静電気を防ぎ、ドライヤーの熱や紫外線から守ってくれます。髪表面を滑らかにすることで指通りよくブラッシングもスムーズに行えます。
成分 椿油100% 容量(mL) 50 外形寸法(cm) 約4.5×4.5×10.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
2,490 税込2,739
7日以内出荷

樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 100mlミニボトル。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分 界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番 385-5121 種別 本体 液性 アルカリ性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(100mL)
829 税込912
当日出荷

潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。 粘度 ISO VG10
1本(100mL)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大島椿大島椿
ドライヤーの熱や紫外線などのダメージから髪を守りながら、髪に必要な水分をキープしてしっとりまとまりやすくし、つややかな髪にします。
性別 男女兼用
1個(40mL)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 500ml詰替用。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分 界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番 385-5147 種別 詰替用ボトル 液性 アルカリ性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 成分 シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃) -50~100 性質 非水溶性 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)