希釈のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
4,105件の「希釈」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イシクラゲ 駆除」、「希釈ボトル」、「希釈カップ」などの商品も取り扱っております。
はちみつうめダイエット濃縮タイプ 500mL GTP タマノイ酢ランキング1位
うめ味のビネガードリンク。抗酸化作用のあるプロアントシアニジン配合。希釈タイプ
寸法(mm)60×60×180容量(mL)500質量(g)541容器紙パック保存方法常温本数12カロリー(kcal)(40ml当り)6原材料りんご酢、うめ果汁、エリスリトール、果糖、還元水飴、はちみつ、ブドウ種子エキス(プロアントシアニジン含有)/香料、V.C、酸味料、甘味料(スクラロース)、塩化K
1ケース(500mL×12本)
7,498税込8,098
5日以内出荷

コケそうじ希釈液 パネフリ工業ランキング2位
パネフリ工業コケそうじ希釈液
農薬成分を一切使わず、天然由来原料だけで作られたコケ駆除剤です。グレープフルーツ種子抽出物(GSE)の力でコケを除去しますので、お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使い頂けます。コケ全般・イシクラゲにも効き目を発揮します。
用途非農耕地用コケ駆除剤。仕様トリガーノズル付適合場所非農耕地用有効成分グレープフルーツ種子抽出物関連資料(2.28MB)適合雑草コケ全般・イシクラゲ剤形スプレー剤
1本(4L)
7,798税込8,578
当日出荷


レストール 水溶性クーラント自動希釈装置 レストプレックスランキング4位
簡単据付け/簡単運転。希釈率を自在に変更できます(0~20%または40%)。水圧のみで作動するため電気等の動力源は不要。最小限のメンテナンスでOK。頑丈な設計で耐久性が抜群。クーラント供給自動タイプ(S1502A)の用意もあります(230V 50Hz)。
仕様生成量(L/時):約1000ホース寸法(内径×外径)(mm)原液取入:19×25ホース径(Φmm)水道水取入:16~19、生成クーラント供給:内径16/外径22ホース長さ(mm)原液取入:1000、生成クーラント供給:1100口径(mm)原液取入口:12.7(1/2”)、水道水取入口:19.05(3/4”)圧力範囲(MPa)水道水:0.25~0.6
1個
289,800税込318,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

希釈ボトル シーバイエスランキング5位
正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。 参考:キャップ1杯の容積(すり切れ)は、約15cc(mL)
用途液体洗剤類を希釈する全てのユーザー様商品タイプつめかえ容器
1箱(5L×3本)ほか
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エルメックス社簡易分注器AP0104用備品です。 希釈液や培地分注をフラスコやメディウム瓶を用いて行う場合に使用します。
アズワン品番64-8070-19
1個
5,798税込6,378
3日以内出荷

本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。 手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。 グリーンフローラルの香り。
商品タイプ補充用成分イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩、緑色201タイプ液体規格医薬部外品シリーズシャボネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×99×284希釈倍率7~10倍液性弱アルカリ性香りグリーンフローラル効能皮ふの殺菌・消毒・清浄RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
1本(3kg)
4,998税込5,498
当日出荷

長年にわたり親しまれている一液油性(溶剤)型アクリル塗料です。 手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します、 一般防じん用塗料として幅広い床面に使用されています。 乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート面の床用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1缶(3.5kg)ほか
6,998税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

水やお湯、牛乳と混ぜるだけで誰でも手軽においしいコーヒーが作れる、1杯分の希釈用ブラックコーヒーです。アイスでもホットでもお楽しみいただけます。
容量11g/杯区分常温保存環境常温入数40個×10袋入数(本)10
1セット(40個×10袋)
14,980税込16,178
3日以内出荷


・アトミクス社のフロアトップ#5000をベースに、一般向け仕様を組んだ1液溶剤型アクリルラッカー塗料です。 ・未塗装コンクリートに対して、専用プライマーが不要ですので、別途購入の必要がなく経済的です。 ・手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属していますので、フロアトップ#5000の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート床面の防塵・美化に。乾燥時間(分)夏期:30 冬期:60液性1液アクリルラッカー危険等級希釈アトムラッカーうすめ液危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)下塗り:100 上塗り25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工仕様書危険物の性状非水溶性塗回数2塗装間隔夏期:2時間以上 冬期:3時間以上
1缶(1.6L)ほか
4,698税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。 手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。 無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。
用途食品工場用の手指洗浄・殺菌・消毒石鹸液液性弱アルカリ性タイプ液体シリーズシャボネット香り無香料効能皮ふの殺菌・消毒・清浄RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)ほか
798税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

一 斗缶の塗料を内量目盛り付き本容器に移せば、希釈時の目安や超量残量の確認にも便利です。
仕様一斗缶専用内容器適合一斗缶用材質再生ポリエチレン100%容量(L)18RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
569税込626
当日出荷

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]園芸バケツ
園芸のあらゆる作業に適したバケツです。本体が半透明なので液肥などの希釈にも便利です。 目盛付き。
容量(L)10.5
1個
699税込769
当日出荷

うすめても際立つ洗浄力。 少しの量でもすばやく泡立ち、しかも泡もちがいい食器用洗剤です。 植物系洗浄成分AG配合。 濃縮・希釈タイプ。 (6倍以上に希釈してお使い下さい)
用途●野菜・果物・食器・調理用具用 ●使用量の目安:ぬれたスポンジ等に6倍希釈液を適量(1~2mL)とり、軽く泡立てて使用する。​ ●水10Lに対して6倍希釈液約15mL
1本(5L)ほか
4,398税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
129税込142
当日出荷

優れた洗浄力で手にやさしい 植物系洗浄成分AG配合。高い洗浄力で、かつ高級アルコール系洗剤並みの低手荒れ性を実現しました。泡切れがよく、手や食器にヌルつきが残りません。 使い切りタイプなので、誰でも簡単に希釈できます 指定の希釈ボトルにぬるま湯または水を入れ、洗剤をパウチ全量入れるだけ。簡単に希釈できます。(6倍希釈でお使いください) 環境保全に配慮した商品設計 従来の18L缶洗剤と比較し、生産から配送、ユーザー様のあらゆる場面で環境に配慮した仕様になっております。
使用場所キッチン商品タイプ業務用仕様無香料、無着色、希釈専用、アルミに使用可トラスコ品番400-5091タイプ液体繰り返し・詰め替え対応
1箱(750mL×4袋)
2,198税込2,418
当日出荷

優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー危険等級塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)塗布量理論24g/m2/10μm危険物の性状非水溶性適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
1缶(0.9L)ほか
4,298税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(154種類の商品があります)

耐薬品性に優れたポリエチレン製の角型タンクポンプと一体の設置ができます。 ミニクロフィーダーシリーズ(P-8を除く)から選択して搭載できます。 注入量が確認できる独自設計(搭載しているゲージパイプは薬液の残量がわかるでけでなく、ポンプの注入量を確認することができます。)
アイボリーホワイト
1台
73,980税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

「Blendy(ブレンディ)」 ポーションは、冷たい牛乳(ミルク)や水をそそぐだけで簡単に、コクのあるアイスカフェオレやアイスコーヒー、ミルクティーやアイスティー、フルーツティーなどが楽しめる濃縮タイプの希釈用ドリンク ポーションシリーズです。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 ポーション 無糖 24個は、深煎りコーヒーならではの豊かなコクと香り。お好みにアレンジしてお楽しみいただける無糖タイプです。1杯1杯がいつも便利な個包装タイプ。AGFの独自の抽出技術により、ストレートでアイスコーヒーはもちろん、ミルクとの相性も良いので濃厚なカフェオレとしてもお楽しみいただけます。夏場のカプセル式コーヒーの代わりとしても、カフェオレやカフェラテのベースとしてもお楽しみいただけます。アイスクリームにポーションコーヒーをそのままかけるだけでアフォガードとしてもお楽しみいただけます。お湯やホットミルクを注いでホットコーヒー、ホットカフェオレとしてもお楽しみいただけます。お好みで豆乳やアーモンドミルク、低脂肪乳などでもお楽しみいただけます。
用途使用方法;7~9倍に薄めてお飲みください。 本品をミルクまたは水で割るだけ! ミルクまたは水(基本は150ml、たっぷり250mlもおすすめ!) 温めたミルクやお湯、炭酸水など、お好みの飲み方でお楽しみください。シリーズブレンディ
1袋(24個)ほか
819税込885
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)