- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸車 50mmのおすすめ人気ランキング
戸車 50mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新313件の「戸車 50mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「戸車 底車」、「ベアリング戸車」、「ジュラコン戸車」などの商品も取り扱っております。
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ
平型
車輪径A(mm)
40
質量(g)
50
寸法L(mm)
18
寸法A(mm)
90
耐荷重(kg)
30(2ヶ当り)
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
36
車輪
POMオイルレス入。成型加工
寸法M(mm)
4
寸法J(mm)
10
枠厚(mm)
1.5mm。SUS304
寸法G(mm)
15
寸法K(mm)
4.5
寸法f(mm)
30
サイズ(mm)
40。ジュラコン(R)
芯棒
6mm。SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
タイプ
コ型
車輪径(Φmm)
50
エスコ品番
EA986VF-250
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)
POM成型加工
材質(枠)
SUS304
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途
玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
40
材質
6ナイロン
質量(g)
15
寸法r(mm)
3
寸法e(mm)
11
寸法b(Φmm)
35
寸法f(mm)
12
寸法a(Φmm)
40
サイズ(mm)
40
寸法c(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetc
タイプ
平型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
芯棒
6mm鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途アングル、フラットバー用。
重量戸車用の車輪。
付属品
ボルトナット、ばね座金
材質
車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
材質
[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(軸)
鉄
ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ
平型
車輪径A(mm)
40
質量(g)
55
寸法L(mm)
18
寸法A(mm)
90
耐荷重(kg)
50(2ヶ当り)
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
73
車輪
POM成型加工。#608ZZベアリング入
寸法M(mm)
4
寸法J(mm)
9
枠厚(mm)
1.5mm。SUS304
寸法G(mm)
15
寸法K(mm)
4.5
寸法f(mm)
30
サイズ(mm)
40
芯棒
6mm。SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
寸法R(mm)
0.6
角度M(°)
60
材質
[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
45
材質(車輪)
LPプラス
寸法e(mm)
11
寸法a(Φmm)
45
寸法c(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
40
質量(g)
15
寸法e(mm)
10
寸法f(mm)
10.5
寸法a(Φmm)
40
サイズ(mm)
40
寸法c(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等
材質(車輪)
鉄鋳物。オイルレス入。サビ止め加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(軸)
SUS304