折りたたみ台車用キャスターのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
131件の「折りたたみ台車用キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車用車」、「台車用キャスター」、「台車」などの商品も取り扱っております。
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新発想の折りたたみ式台車です。荷台は縦に二つ折り、ハンドルは上下に伸縮し、コンパクトに折りたためます。 エアーキャスターを付けることにより静音に加え軽量です。
仕様 完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ 荷台寸法(幅)(mm) 500 特性 軽量 騒音対策 あり 材質(荷台) アルミ
1台
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) TPE 車輪幅(mm) 27 ブレーキ有無 あり キャスター 固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個 ハンドル高さ(mm) 710(~950) ブレーキ種類 ストッパー 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×500×235 材質(ハンドル) スチール(クロームメッキ) 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 材質(荷台) アルミ スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

折りたたみ式で収納にとても便利です。 荷台の先端部分が伸縮可能です。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm) 440×750 折りたたみ寸法(mm) 575×440×245
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。 ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。 荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。 ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。 折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。 外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。 固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
材質(本体) アルミ合金・鉄 材質(車輪) TPR キャスター 自在キャスター×2個、固定キャスター×2個 取付ピッチ(mm) (キャスター)56×76 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) アルミ
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカオ運ぱん君
スチール製の約半分の重量です。 荷台、手すりはアルマイト(表面処理)付です。
仕様 完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製で軽くハンドル、荷台が伸縮式です。 省スペース台車で持ち運びに便利。
仕様 アルミ製伸縮式 トラスコ品番 134-3513 車輪径(Φmm) 100 ブレーキ有無 なし 荷台寸法(幅)(mm) 445 最大積載荷重(kg) 100 ハンドル高さ(mm) 880(伸ばした) 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 スチール アズワン品番 64-6549-85 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 軽量、荷台伸縮可、コンパクト、静音 荷台寸法(奥行)(mm) 535~750 材質(荷台) アルミ ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪) ゴム 仕様 プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別 中荷重 タイプ 自在車 表面処理 (金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパー なし 材質(金具) スチール 車輪タイプ 単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪) TPRゴム ブレーキ有無 なし キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) スチール スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番 EA520BF-2 材質(ハンドル) アルミ 材質(荷台) アルミ
1個
66,700 税込73,370
翌日出荷

アルミ材をメインフレームとした、軽くて丈夫な運搬台車です。
用途運搬用に トラスコ品番 868-1827 材質(車輪) ゴム 荷台寸法(幅)(mm) 435 ハンドル高さ(mm) 795 材質(ハンドル) クロームめっき 荷台寸法(奥行)(mm) 675 材質(荷台) アルミフレーム
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能! 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 40 ブレーキ有無 なし ハンドル高さ(mm) 860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×480×220 材質(ハンドル) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) PP樹脂 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

軽量コンパクトな、アルミ製運搬車です。 裏面補強材にスチールアングルを採用することでアルミ製素材がもつ軽量性と、スチール素材が持つ強度を兼ね備えています。
仕様 折りたたみハンドルタイプ、完成品 トラスコ品番 336-4453 材質(車輪) ゴム キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm) 470 ハンドル高さ(mm) 900 特性 軽量、コンパクト 荷台寸法(奥行)(mm) 740 材質(荷台) アルミ ハンドルタイプ 折りたたみ
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

台車の収納場所で困っている方必見。キャスターまで折りたたみ可能なので狭いスペースでも収納できて大変便利な台車です。しかも軽量で簡単に取り扱いもできます。またハンドル部分は3段階の切り替え式(高さ:727mm/826mm/925mm)で高さ調節が可能です。
車輪径(Φmm) 101 材質(車輪) TPR タイプ 折りたたみ式 車輪幅(mm) 32.6 ブレーキ有無 なし キャスター 自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm) 723、823、923(三段階調整可能) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×675×80 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm) 67.5×41×8 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB) 材質(荷台) ポリプロピレン スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) ゴム キャスター 前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2 ハンドル 折りたたみ式 ハンドル高さ(mm) 864 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 折りたたみ時高さ(mm) 255 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB) 材質(荷台) PP スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。 車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) エラストマー樹脂 タイプ プレート式 車輪幅(mm) 28 取付高(mm) 122 取付穴径(Φmm) 8.8 取付座(mm) 100×58 取付ピッチ(mm) 82×40 材質(金具) スチール 騒音対策 あり
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状 自在車 型式 420G自在車 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)