武川 オイルクーラー エイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「武川 オイルクーラー エイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧洗浄機ホース修理」、「gpz400f オイルクーラー」、「ホース パーカー」などの商品も取り扱っております。

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーマルウィンカースイッチがプッシュキャンセラー式になり、走行時の指示機の操作性が向上します。ウィンカー、ヘッドライトHi/Low切り替えスイッチ等のノーマルスイッチ機能に加え、パッシング機能も追加しております。専用ハーネスを付属する事で配線加工無しで取り付け可能!!
用途モンキー/エイプ(インジュエクション車用 適合車種 Monkey FI (AB27-1900001~)。APE50 FI(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途R22、R12、R502用 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 11 接続口径 1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 常用圧力(MPa) 5.5 仕様 ムシ押し付 対応冷媒種別 R22、R12、R502用
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合 R12、R22、R502用 接続口径 UNF7/16-20(1/4inchフレア) 全長(cm) 150 エスコ品番 EA104BK-3 使用方法 ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 使用圧力(MPa) 3.45 破壊圧力(MPa) 14 アズワン品番 64-7815-67
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
適合 アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030 使用方法 1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。) 材質 スチール 形状 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 G
1個
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
材質 スチール 適合 アダプタ/110、145、190、130 使用方法 1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。) 形状 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 G
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Hakken(コンセック)コアドリル SPJ-123C
高効率でねばりのある新型モータ搭載 二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード ウレタンホース付給水コック採用 トルクリミッタ内蔵 サーキットブレーカ内蔵 ワンタッチハンドル採用にて 送りハンドルの左右取替えがワンタッチ ワンタッチロック機構 メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上 □40ポールを採用し、切り込み精度が向上 壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能 キャリングケースにセット梱包
ビット径(mm) 標準:14.5~120、最大160 ストローク(mm) 331 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 2.5 タイプ 最大出力(W) 1500 掘進ストローク(mm) 331 コアビット取付ねじ Cロッドねじ 質量(kg) 8.2 電流(A) 14 回転数(min-1[r.p.m]) 950
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

従来のスペシャルクラッチキット(アルミ鋳造/オイルエレメント付き)を装着されていてダイカストアルミニウムクラッチカバーに変更するキットです。ダイカストクラッチカバー。クラッチカバー及び、オイルフィルターカバーはアルミダイカスト製を採用。表面処理:バフ研磨クリア塗装仕上げ。オイルクーラーへのオイル取出しが可能。ダイカストクラッチカバー用のオイルクーラーキットがあります。オイルエレメントには信頼性の高い、カートリッジ式ペーパータイプを採用。エンジンオイル確認窓には耐久性を考慮し、ガラスを採用。カバー一体式のクラッチケーブルレシーバーを採用。特許取得構造:サーモスタット取付け部とオイルライン構造。サーモスタットの取付けが可能。オプショナルパーツにて形状記憶合金スプリングを使用したサーモスタットユニットの取付が可能です。取付けることで、オーバークールを防止します。(サーモスタットユニットは別売です)。スペシャルクラッチ。プライマリードリブンギヤにはダンパーを組み込みクラッチ接続時のショックの低減を図っております。クラッチ本体をトランスミッションメインシャフトに取り付ける為、クランクシャフトのフリクションロスが低減し、クランクシャフトの耐久性とスロットルレスポンスを向上させます。フリクションディスク数を5枚とし、ストリート及びレースを問わずハイパワーエンジンに対応します。
主な適合車種 ダックス50(AB26-1000001-)
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。
全長(mm) 249 使用油 石油系作動油 耐油温度(℃) 0~90 使用湿度範囲 20~85%RH 使用温度範囲(℃) 0~40 最大流量(L/min) (通過油量)4 最高使用圧力(MPa) 0.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
セット内容 カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個 主な適合車種 モンキー系エンジン用
1セット
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。 材質 合成ゴム 規格 ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa) 35.0 適合流体 石油ベースの油圧流体と潤滑油
1本
26,544 税込29,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (596種類の商品があります)

ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来る「スーパースポーツ5速クロスミッション」エンジンを出力アップしてもノーマルミッションではパワーバンドを活かせず、エンジンのポテンシャルを引出すことが出来ません。この「SS5速クロスミッション」を装着することで、ストリート走行、コーナリング、レース走行でストレス無くパワーバンドを使用出来、カスタムエンジンのポテンシャルを最大限に引出します。付属のシフトフォークには特殊表面処理が施され、耐久性を向上させております。ミッションキット組込み時に必要になるR.クランクケースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属。(モンキー・ゴリラ用SS5速クロスミッションキットにはクランクケースガスケットが6V用と12V用の2種類付属しております。
適合 ノーマルクラッチSP武川製スペシャルクラッチ(湿式)
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa) 1.0 適合流体 一般作動油 材質 (ラジエタ)アルミニウム 入力(W)(50/60Hz) 35/33 騒音値(dB)(50/60Hz) 56/60
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)