水研ぎのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
330件の「水研ぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「彫刻刀研磨機」、「水研ぎペーパー」、「水研ぎ グラインダー」などの商品も取り扱っております。
耐水ペーパー モノタロウランキング1位
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。適合材金属、木材、プラスチック、陶器形状シートタイプ(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ドットブロック FUJI STAR(三共理化学)ランキング2位
ドット穴をあけることにより適度な柔軟性があり、軽量で水に浮きます。
用途手研ぎプラサフ研磨寸法(mm)70×140×20危険物の類別非危険物
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スポンジサンダーブロックR SK11ランキング3位
金属や木材もOK、水を使った作業もできます。丈夫で型くずれしにくく、木材・金属・樹脂研磨などに使用でき、そのままでも、また水を使っての作業も出来ます。 目づまりをした場合は水で洗い流せます。片方が細くなっており、タイル目地などの細かい部分などに使用でき、またもう片方は曲面にも使用しやすいアールがついています。
用途日曜大工・機械機器・台所用品などのサビ落とし・ペンキはがし。粒度120材質(本体)高密度スポンジ
1個
609税込670
当日出荷

ブロックサンダースポンジ モノタロウランキング4位
適度に弾力を持ったスポンジに研磨材をコーティングしたサンディングスポンジです。金属・木材・樹脂の研磨に最適。乾式、湿式でも使用可能。 目詰まりした場合は、水で洗い流せます。
用途木材研磨、金属研磨 塗装はがし サビ落とし パテの研磨寸法(mm)100×70×26砥材アルミナ材質(本体)高密度スポンジ化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ミニハイスケアー (2型) 道刃物工業ランキング5位
彫刻刀の仕上げはこの1台で。彫刻刀・木彫のみ・小道具のみ・版画刀・てん刻刀などの木彫用 刃物に最適です。【小型・軽量(4.6kg)・静音】簡単に持ち運びが出来て、モーターの音も静かです。家庭用電灯線(100V)で使えます。木彫り作業時の横に置いて切れなくなった刃物を刃研ぎすれば、すぐに作業を再開出来ます。【水は不要】水設備のない屋内で使用頂けます。【モーター過負荷焼損防止機能付き】モーターに過負荷がかかった場合は回転が停止します。【付属品】・平バフ/白バフ/丸バフ/角バフ・青棒(研磨剤)も付属するので買い足しなく、すぐにお使い頂けます。
用途木彫全般付属品青棒寸法(mm)160×110×255質量(kg)4.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(回/分)3400(60Hz)、2800(50Hz)関連資料(0.9MB)
1台
25,980税込28,578
6日以内出荷

超振動で女性やお年寄りでもらくらく刃物研ぎ。水を使わないから清潔、お手入れ簡単。耐久性試験10万回クリア。
用途包丁・ハサミ・ピーラーの刃研ぎに。寸法(mm)120×200×40コード206056アズワン品番64-9645-55
1個
2,898税込3,188
13日以内出荷

金属や木材もOK、水を使った作業もできます。丈夫で型くずれしにくく、木材・金属・樹脂研磨などに使用でき、そのままでも、また水を使っての作業も出来ます。 目づまりをした場合は水で洗い流せます。
用途日曜大工・機械機器・台所用品などの汚れ・サビ落とし・ペンキはがし。材質(本体)高密度スポンジ
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

彫刻刀の中研ぎ~仕上げはこの1台。荒研ぎ用のダイヤ円盤も付属した中~上級者向けです。【ダイヤ円盤】ダイヤ面はそのままお使いください。回転方向に逆らわないように刃裏を面で当てます。 ※刃先を立てて当てると鈍角になり切れ味が悪くなりますのでお気を付けください。※長時間当てると鋼が軟化(焼き戻り)、研ぎ過ぎによる形状の大きな変化などが起こるので当て過ぎにはご注意ください。溝面には青棒を塗布してください。ダイヤ面と同じく回転方向に気をつけながら当てます。刃裏が鏡面になれば完了です。【簡単に刃研ぎが出来る】彫刻刀・木彫のみ・小道具のみ・版画刀・てん刻刀などの木彫用 刃物に適しています。【小型・軽量(4.8kg)・静音】簡単に持ち運びが出来て、モーターの音も静かです。家庭用電灯線(100V)で使えます。木彫り作業時の横に置いて切れなくなった刃物を研ぎ直せば、作業をすぐに再開出来ます。【水は不要】水設備のない屋内で使用いただけます。【モーター過負荷焼損防止機能付き】モーターに過負荷がかかると回転が停止します。【付属品】平バフ/白バフ/丸バフ/角バフ/ダイヤ円盤 青棒(研磨剤)も付属するので買い足しなくすぐにご使用頂けます。
用途木彫全般付属品青棒 1個寸法(mm)160×110×255質量(kg)4.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(回/分)3400(60Hz)、2800(50Hz)
1台
28,980税込31,878
9日以内出荷

従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ適合材金属、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,798税込6,378
当日出荷

サンフレックス水アカトリーナー
弾性のあるゴムと研磨パウダーを組み合わせた特殊ゴム研磨材で、水だけで汚れを落とせ、素材を傷つけません。(中性洗剤との併用も可) 握りやすいハンドル付きでスミやカドにも使いやすい形状です。
用途墓石の水アカ、薄シミ、もらいサビなどの気になるとろこに使用して下さい。長さ(mm)(ゴム部)約70幅(mm)(ゴム部)約10厚さ(mm)(ゴム部)約6全長(mm)約180材質(柄部)ABS樹脂耐熱温度(℃)60材質(ゴム)研磨材入りゴム
1本
999税込1,099
6日以内出荷

石材やガラス、タイルなどの硬い素材の研磨・バリ取り・修正が出来ます。人工ダイヤモンドを使用しており、硬質の素材の研磨・バリ取り・修正が出来ます。表面は電着ダイヤの為、研削力が高く、タイルやガラスの切断後のバリ取りや形状の修正にも十分使えます。型崩れのしにくい発泡ウレタン製の高密度スポンジを使用しています。水を使うことにより仕上がりがよく、ダイヤの消耗も少なく長く使用できます。
用途石材や金属の研磨修正や、タイルやガラスのバリ取り・修正作業。材質研磨材面:人工ダイヤモンド・ステンレスプレート / 本体:発泡ウレタン寸法(mm)約96×60×32
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途各種車輌の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。材質【砥材】炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230
1箱
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水研ぎでも空研ぎでも使用できます。 目詰まり防止加工により、カラミが起こらず美しく仕上がります。 紙を特殊加工してあるため、ソフトな感じで使用できます。
用途自動車補修塗装面の研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOKです。
用途鏡面の仕上げに。曲面研磨に。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらもの使用に。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。仕様裏地加工無し
1箱(50枚)
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。
用途塗装面の研磨、汚れ落とし、塗装前の足つけ。幅(mm)75長さ(m)5目の粗さ仕上目
1個ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クリスタルプロセス水研ぎコンパウンド
全ての研磨作業が終わり、鏡面状態に仕上がった面に対して使用すると、これ以上ない光沢ある透明感に仕上がります。透き通った光沢と深みを追求して開発した究極の最終仕上げ剤です。
用途透明感と深みのある仕上げ仕様水性・ノンシリコン目の粗さ超微粒子危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
2,798税込3,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、クレンザー等で落ちなかった水垢汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途浴室・洗面台などの鏡、透明ガラス材質研磨層/ダイヤモンド砥粒・金属フィラー、保水層/PVAスポンジ寸法(mm)ウエット時:約75×45×10耐熱温度(℃)60繰り返し・詰め替え対応
1個
999税込1,099
当日出荷

スポンジタイプだから平面・曲面両方研磨しやすい 乾式・湿式どちらでも使用可能 水洗いもできるから目詰まりしにくい
1本
399税込439
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バフレックス用(グリーン、ブラック兼用)パットです。
用途平面部用寸法(縦×横×厚さ)(mm)114×70×約49適合バフレックスグリーン(7300)。バフレックスブラック(7100)種別ハードタイプRoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
1,998税込2,198
当日出荷

曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし寸法(mm)114×140厚さ(mm)5砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)