水置換のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
197件の「水置換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力浸透スプレー」、「機械 油 スプレー」、「潤滑材」などの商品も取り扱っております。
極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。 仕様 FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。 淡褐色 臭気 低臭性 防錆可能年月 1年以上(屋内) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 210mL 摩擦係数 0.11(振り子試験) 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
989 税込1,088
当日出荷

水置換剤配合によりオイルが水分の下に浸透し、金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属をサビから守ります。 金属との親和性がよく浸透性に優れていますので金属細部の潤滑や錆付いたネジやボルトを締めるのに適しています。
用途機械部品や組立部品の加工、組み立て時の防錆。 洗浄後の機械部品の防錆 錆びついて取れないネジ・ボルト・ナット緩め 各種産業機械などの防錆・潤滑 屋外機器の金属部の防錆 主成分 鉱物油、防錆剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 凍結浸透潤滑 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆 成分 鉱油、防錆剤、減摩剤 トラスコ品番 820-2293 種類 油性 使用温度範囲(℃) -15~196 配合 原液170mL+LPG(高圧ガス) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 170mL 特性 極圧潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。 使用温度範囲(℃) -5~80 塗り面積(m2) 2.7/1本 質量(g) 390 指触乾燥時間(時間) 約1~2 乾燥時間(時間) 約24 主成分 防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(400mL)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。 成分 鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン タイプ 低臭 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 210mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸蝕したり、色を変えたりすることはありません。 電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています。 塩分の付着や海面上で生ずる腐蝕を防止し、指紋による発錆も防ぎます。
用途あらゆる金属製品、精密機械、治工具、定盤等の防錆、潤滑。 電気装置、コンピューター、モーター等の複雑なワイヤリングの防錆、防湿。 性能 屋内防錆: 24ヶ月以上。塩水噴霧: 120時間以上。湿潤箱: 1440時間以上 種別 水置換性防錆剤 無色 膜厚(μm) 2~3 成分 ワックス。防錆添加剤。潤滑油。高級脂肪酸エステル。イソパラフィン系溶剤。石油系炭化水素。LPG タイプ 防錆 使用温度範囲(℃) -10~120 臭気 低臭 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 210mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
959 税込1,055
当日出荷

あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。 タイプ スプレー 粘度(cSt) 77.94(40℃)、8.67(100℃) 粘度指数 95 引火点(℃) 212 流動点(℃) -5.0以下 成分 潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する 使用温度範囲(℃) -12~200 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 特性 極圧潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無臭性浸透潤滑剤 強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。無臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。 噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。
用途ボルト・ナットの緩めに 容量(mL) 420 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,160 税込2,376
当日出荷

優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 成分 ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界No1シェアの防錆潤滑剤 他社比較160%の防錆機能
用途サビをよせつけない すばやく浸透する 動きを滑らかにする 汚れを落とし保護する 水分を取り除く 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -20~70 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

金属との親和性が良く浸透力が強いため、錆びついたネジやボルトをゆるめます。 浮き上がった錆はブラシ等でこすって除去します。 水置換性があり金属表面に付着したわずかな水分も浮き上がらせて浸透し、すぐれた防錆力があります。こびり付いた油・タールを除去します。 自転車、ドアヒンジ、戸車、事務機器のキシミ止めに。
用途機械部品の潤滑、浸透、防錆 成分 鉱物油、防錆剤 粘度 VG2.8(40℃) 塩水噴霧 72時間A級(JIS K 2246) 膜厚(μm) 1.5~3 臭気 低臭 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水置換剤配合で防錆効果に優れ、フッ素微粉末配合で長期的な潤効果を持続します。浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆を防ぎます。
用途錆びついたネジ・ボルトの緩め、金属機械部品や組み立て部品の加工、組み立て時の防錆、洗浄後の機械部品の防錆、射出形成機の金型防錆、各種産業機械の防錆、潤滑 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 210mL 特性 凍結浸透潤滑 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
969 税込1,066
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)PN55
水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。
用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆 性能 屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111 種別 水置換性防錆浸透油 使用温度範囲(℃) -10~130 成分 石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG タイプ 防錆潤滑 臭気 無臭 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 210mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

強力な浸透力と防錆性を有するフッ素化合物の浸透潤滑油剤。 360°すべての傾きで噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルを採用、遠距離や狭い場所へも容易に噴射できます。 水置換性なので水に濡れた状態でも効果を発揮します。噴射剤にCO2を採用し内容量を極限まで増大した業務用タイプです。 使いやすく手にフィットするFP(フォームパターン)缶を採用。
用途浸透潤滑剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.35L 危険物の性状 非水溶性
1缶(350mL)
2,640 税込2,904
当日出荷

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。 メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。 使用温度範囲(℃) ‐15~208 液色 琥珀 主成分 鉱油、防錆材、減摩材 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守 使用温度範囲(℃) -20~70 主成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。 使用温度範囲(℃) -20~70 主成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(315mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。 耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗 使用温度範囲(℃) -20~200 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆 配合 LSベルハンマー原液 成分 鉱油、防錆剤、減摩剤 種類 油性 使用温度範囲(℃) -15~196 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(80mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)