- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 浮き輪鍋のおすすめ人気ランキング
浮き輪鍋のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新111件の「浮き輪鍋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「焼肉鍋」、「しゃぶしゃぶ鍋」、「救命道具」などの商品も取り扱っております。
カセットコンロに合う様ゴトク付です。
材質
18-0ステンレス
高さ(mm)
62
外寸(mm)
365
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
人気のXGRILLに吸煙機能が搭載!更に匠のたこ焼きプレートが付いて登場。吸煙して調理中の煙を大幅削減。油飛沫も削減してお手入れ簡単。高火力230度で早く・おいしく食材が焼ける。小さな食材も焼けるマルチスペース搭載。水洗い対応。タッチ操作パネル。マグネットプラグ採用。コンパクト設計。
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式 波型プレート パーティ 女子会 一人暮らし 新生活 シンプル 家族 誕生日 プレゼント 引き出物 焼肉 ステーキ おしゃれ おうち焼き肉 減煙 エックスグリルプレミアム 平面プレート Xグリルプレミアム 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙 出ない 少ない 吸煙 スモークレス 油はねしない
セット内容
本体、焼き肉プレート、たこ焼きプレート、ヒーターユニット、遮熱板、水トレイ、フィルター、ファンユニット、ファンカバー、電源コード
質量(kg)
4.9
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1300
プレート
焼き肉プレート、たこ焼きプレート
安全装置
安全スイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)
約1.9
モード設定
焼き肉モード、たこ焼きモード
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.5×29×14.5
操作部形状
タッチスイッチ式
ファン
焼き肉モード時に設定可能
温度設定
保温/140度/170度/200度/230度
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
お店にとっても、お客様にとっても簡単楽らく団欒お鍋。具材をのせるお皿が要らないのでテーブルを広く使えます。電磁調理器でのご使用であれば上部のツバにはほとんど熱が伝わらず、具材が不必要に煮えることもなく、お客様が食べたい分だけ出汁の中へ入れ召し上がれます。
材質
18-0ステンレス
焼皿はフッ素樹脂加工。
上部で焼肉、下部の鍋でしゃぶしゃぶや寄せ鍋として使用できる1台2役、1台2味の鍋です。
容量(L)
3.5
材質
アルミ
質量(kg)
1.93
深さ(mm)
70
寸法(外径×高さ)(mm)
334×95
TKG品番
9-2093-1201
TKG品番(2017)
6-1925-1301
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ミニサイズのコンロを除くほとんどのカセットコンロに対応します。
材質
18-0ステンレス
板厚(mm)
1.5
対応
オール熱源
材質
鋳物
バーナー寸法(mm)
Φ160×315×H80
接続口径(Φmm)
9.5ゴム管口
下枠(mm)
Φ230×H100
ガス消費量(kW[kcaL/h])
2.25(1940)
食洗機対応。
材質(取手)
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
寸法(cm)
21
アズワン品番
64-4071-34
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
材質
18-8ステンレス
容量(L)
2.9
材質
アルミ鋳物
質量(kg)
2.2
直径(Φmm)
(焼皿)170
外径×高さH(Φmm×mm)
307×62
TKG品番
9-2093-1001
TKG品番(2017)
6-1925-1101
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ガス火専用品
容量(L)
0.7
材質
鉄鋳物・天然木
質量(kg)
4.6
底径(Φmm)
140
寸法(外径×高さ)(mm)
347×65
TKG品番
9-2093-0901
TKG品番(2017)
6-1925-1001
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。
耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様
IH対応
材質
18-0ステンレス鋼モリブデン入り
板厚(mm)
1
ひとつの鍋で鍋料理、焼物料理が同時に楽しめます。
焼肉としゃぶしゃぶが同時に楽しめて後片付けも簡単。
容量(L)
0.5
寸法(mm)
外寸225×210×H60、鍋内径185×110×深さ55、焼面内径190×95×深さ15、底200×155
質量(kg)
2.0
TKG品番
9-2093-0601
TKG品番(2017)
6-1925-0701
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷