灯油 用品のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
602件の「灯油 用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油」、「燃料給油機」、「灯油ポリタンク コック」などの商品も取り扱っております。
灯油ホームタンクに溜まった水分を取り除いてトラブル防止! ホームタンク内の水分を特殊溶剤の力により灯油中に溶解させて燃焼するので、点火不良・燃焼不良・タンク内のサビ・水分凍結による目詰まり等の様々な燃焼器具のトラブルを未然に防ぎ、長持ちさせます。
用途灯油を燃料とする燃焼器具の屋外・屋内ホームタンク、地下タンク。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(200mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合容器内径(Φmm) 50 使用方法 給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質 ポリエチレン 全長(mm) 約550 吐出し量 約6.5L/分 使用液 灯油 ホース長さ(mm) 約550 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

付属品 エアー抜きキャップ×1個、予備フェルト×2個 材質 樹脂 寸法(mm) 60(W)×135(D)×165(H) 質量(g) 114 アズワン品番 64-7989-15 ねじサイズ Φ50
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

フタを給油タンク受けにすることができ、給油時の油漏れを防ぐことができ、スムーズな給油ができます。 フタ付なので、灯油のにおいがもれにくい構造です。 好みでキャスターの取り付けが可能で自由に持ち運びができます。
用途ポリタンクと給油ポンプを1台にまとめて収納。 適合 市販ポリタンク20L×1個 トラスコ品番 351-4226 質量(kg) 1.52 有効内寸(mm) 298×365×510 内容量(L) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×450×596
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用 材質 ポリエチレン 種類 灯油用(第四類・第ニ石油類) 口数 両口 ノズル なし コック なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.4MB) 取手 あり
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合 タンク本体:スチール製150~490型 トラスコ品番 116-5132 質量(g) 560 ホース寸法(内径×外径)(mm) 耐油:650(内径15、外径20)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

重いポリタンクの移動に便利なキャスター付きです2つのキャスターにはストッパーが付いているので、安定して給油が行えますポリタンクを斜めにして置けるので、残り少ない灯油を最後まで使えますポンプを収納するポンプ受け付きです
用途ポリタンクを玄関先や室内で保管する時に便利 収納の目安 幅190mm×奥行350mm以内のポリタンク 幅(mm) 290 奥行(mm) 520 高さ(mm) 195 質量(g) 890 トラスコ品番 420-1396 材質 ポリプロピレン(PP) 容量(L) 80.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

JIS規格適合の灯油缶です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質 ポリエチレン 種類 灯油用(第四類第ニ石油類) 規格 JIS Z1710合格 肉厚 1.5mm以上 口数 両口 ノズル なし 使用の目安 日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。 コック あり 関連資料 灯油かんの安全・安心チェックポイント 取手 あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品 吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番 509-5638 材質 本体:FC パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 5.5 電力(W) 550 使用圧力(MPa) 0.15 ホース内径(Φmm) 19 電源コード(m) 2 使用流体 灯油、軽油 駆動方式 電動式
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷


携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。 危険物の類別 非危険物
1個
819 税込901
当日出荷

工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。
用途灯油・軽油。灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など) 仕様 工進製FA-100専用工進製ポンプFA-100用継手付 トラスコ品番 410-0395 材質 本体:AL パッキン:NBR、FKM 接続口径 工進FA-100専用 質量(kg) 1.5 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.2 使用流体 灯油、軽油 流量範囲(L/min) 30~80
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を自重落下で移送供給できます。ガンノズル付
対応 (IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ポンプをすっきり収納できるポンプケース 電池式・手動式ポンプ用 ポリ缶接続口径:50・65ミリ両用
用途灯油ポンプの収納時に 接続ねじ 50・65ミリ 質量(kg) 0.11 関連資料 (1.89MB) 取扱説明書 (1.25MB)
1本
559 税込615
当日出荷

暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L) 6.3 トラスコ品番 773-6657 ホワイト 本体質量(kg) 11 暖房の目安(コンクリート) 24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造) 17畳(28.0m2)まで 機能 静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482×482×583 使用電池 単2型乾電池×4 点火方式 電子点火 暖房出力(kW) 6.66~4.86 適合床面積 ~24畳 最大燃料消費量(L/h) 0.647 燃焼持続時間(h) 9.7~13.3
1台
25,880 税込28,468
当日出荷


コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-2270型用。
適合機種 AX-18X, BOS-883, BOS-893, BOS-902, BOS-903, CH-A200, DR-226, DR-228, DR-227, DR-229Y, DR-220Y, DR-221Y, DX-270, DX-A280, DX-B280, DX-C280, DX-D280, DX-E280, DX-F22, DX-H18, DX-G22, DX-H22, DX-J21, DX-J26, DX-K21, DX-K26, DX-L21, DX-L26, DX-M21, DX-M26, DX-N21, DX-N26, DX-P21, DX-S24, DX-R24, DX-S28, DX-U24, DX-U28, DX-V24, DX-V28, EX-27, HRX-22, HRX-B21, HRX-D18, IX-18, KCP-22, KCP-221, KCP-226, KCP-222, KCP-227, KCP-228, KCP-229Y, KCP-2210Y, KCP-2211Y, KCP-24, KCP-241, KCP-242Y, KCP-246Y, KCP-247Y, KCP-248Y, KCP-C21B, KX-22, KX-221, KX-222, KX-223, KX-224, KX-229Y, KX-2210Y, KX-2211Y, MX-21B, MX-22Y, MX-220Y, MX-221Y, MX-22, MX-221, MX-226, NC-2200A, NC-2201, NC-224, NX-22Y, NX-26Y, NX-26YB, RX-170, RX-170X, RX-180, RX-180X, RX-21B, RX-22, RX-221, RX-227, RX-226, RX-228, RX-229Y, RX-2210Y, RX-2211Y, RX-270, RX-270X, RX-280, RX-280X, RX-A18, RX-A22, RX-B18, RX-B21, RX-B21C, RX-B21Y, RX-B22, RX-B26Y, RX-B26, RX-C18, RX-C22, RX-C22DX, RX-D18, RX-D18Y, RX-D22, RX-D221, RX-D226, RX-D227, RX-K22X, SX-1800, SX-1800Y, SX-1810, SX-1820, SX-1840, SX-1850, SX-1860, SX-187S, SX-1870, SX-188, SX-1880Y, SX-2200, SX-2200Y, SX-2210, SX-2220, SX-2240, SX-2250, SX-2250X, SX-2260, SX-2270, SX-227S, SX-228, SX-2280Y, SX-24, SX-246, SX-246M, SX-246YE3, SX-246YJ, SX-247, SX-248, SX-248YE5, SX-248YJ, SX-249Y, SX-2410Y, SX-2411Y, SX-249YJ, SX-2410YJ, SX-2411YJ, SX-247YE4, SX-247YJ, SX-24M, SX-24YE2, SX-24YJ, SX-24YV6, SX-24YV7, SX-28, SX-286, SX-287, SX-288, SX-289Y, SX-2810Y, SX-2811Y, SX-A180, SX-A220, SX-B180, SX-B21, SX-B210, SX-B21Y, SX-B220, SX-B26, SX-B260, SX-B26Y, SX-C180, SX-C21, SX-C210Y, SX-C21B, SX-C220, SX-C26, SX-C260Y, SX-C26B, SX-D180, SX-D220, SX-D247Y, SX-D248Y, SX-D249Y, SX-D2410Y, SX-D2411Y, TL-226, TL-227, TL-228, TL-229Y, TL-2210Y, 質量(kg) 0.06 呼び寸法(mm) Φ65×2.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 105×105×175
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材 アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分 研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。給油どきをひと目で確認できる便利な給油サイン。点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。消火ボタンは触っただけでわかるよう凹凸付き。ポジションマーク付き大型丸ハンドルで火力調節がしやすい。燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火。
用途暖房、冬物、石油ヒーター、石油暖房、暖房器具、暖房機器、防災アイテム、防災グッズ、ポータブル石油ストーブとして。 暖房の目安(コンクリート) 8畳まで(13.0m2まで) 暖房の目安(木造) 6畳まで(10.0m2まで) 質量(kg) 7.4 ダークグレー 電源 単一型乾電池×2個(別売) タンク容量(L) 3.7 燃料消費量(L/h) 0.218 機能 ニオイカット消火、よごれま栓、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、給油時自動消火、ポジションマーク 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 452×324×475 暖房出力(kW) 2.24 燃焼継続時間(h) 17
1台
15,900 税込17,490
当日出荷