熱伝導シリコーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
332件の「熱伝導シリコーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固まる放熱用シリコーン」、「熱伝導 接着剤」、「ヒートシンク 接着剤」などの商品も取り扱っております。
熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番 327-5329 容量(mL) 9 体積抵抗率(Ωcm) 1.0×1015 外観 白色ペースト状 硬化条件 (hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25 熱伝導率(W/mk) 0.92 粘度(Pa・s) 85~108 誘電率 (1MHz)4.1 タックフリータイム(分) 20 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.009L
1本(9mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。 種類 その他 トラスコ品番 327-5311 形状 チューブ入り 質量(g) 20 耐熱温度(℃) 200 熱伝導率(W/mk) 0.84 体積固有抵抗(Ωcm) 2.0×1014 危険等級 その他のもの アズワン品番 1-9259-01 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 20g
1個
999 税込1,099
当日出荷

熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。 電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。 シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。 トラスコ品番 215-1022 使用温度範囲 -50~100℃ ちょう度 320(25℃/JIS・混和) 比重 2.65(25℃) 熱伝導率(W/mk) 0.92 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 0.2kg 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 放熱用
1本(200g)
6,698 税込7,368
当日出荷

熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
用途パワートランジスター、IC、CPUなどの半導体デバイスの放熱。 トランジスター、整流器、サイリスタなどとヒートシンクとの間の充填。 体積抵抗率(Ωcm) 1.0×1015 比重 2.26 熱伝導率(W/mk) 0.92 粘度(Pa・s) (ペースト時)85~108 仕様 白色ペースト状
1本(500g)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導性に優れた放熱用シリコーングリースです。
種類 その他 主成分 シリコーン 外観 白色グリース 熱伝導率(W/mk) 0.84
1個(100g)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。 テープ幅(mm) 100 テープ長さ(m) 0.1 構造 熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性) 主な用途 電気・電子用 特性 熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。 種類 その他 形状 注射容器入り 質量(g) 12 耐熱温度(℃) 300 熱伝導率(W/mk) 0.96 体積固有抵抗(Ωcm) 5.2×1013
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

固定と熱伝導の一石二鳥。 張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。 対象物を選びません。 放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
種類 その他 材質 (フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム 外形寸法(mm) 43×43×0.15 抵抗 (熱抵抗)3.4℃cm2/W 難燃性 UL94V-O 接着剤 強粘着性アクリル接着剤 熱伝導率(W/mk) 0.5 剥がれ強度(MPa) 0.862(125psi)
1パック(3枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

各種加速試験に対して物性が極めて安定しており、長期信頼性に優れています。耐熱性に優れており、200℃でもグリス状を保つことができます。
用途ヒートシンクへの放熱伝導などに。電気・電子用途の放熱に。IGBTの放熱などに。 トラスコ品番 836-3293 材質 主成分:シリコーン 使用温度範囲 -40~200℃ 容量(g) 90 熱伝導率(W/mk) 3.2 危険物の類別 非危険物 熱抵抗 21[[平米]]・K/W 2018年トラスコ掲載ページ 3 1330 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 放熱用
1本(90g)
13,980 税込15,378
当日出荷

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノダイヤモンドパウダー配合です。 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。 扱いやすい注射器タイプです。
熱伝導率(W/mk) 8.3 成分 シリコーン、金属酸化物 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×13×120 内容量(g) 2.8 アズワン品番 64-0868-65
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV) 23(1mm厚測定時) 種別 一般工業用 使用温度範囲(℃) -50~200 破断伸度(%) 350 比重 1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm) 5T 指触乾燥時間(分) 6 硬さ(デュロメータA) 30 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 硬化方式 脱オキシムタイプ 外観 ペースト状 熱伝導率(W/mk) 0.21 比誘電率 50Hz 3.0 誘電正接 50Hz 5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa) 1.0(アルミ) 危険物の類別 指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用 使用温度範囲(℃) -40~200 外観 白色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm) 100以下 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 放熱用
1個(200g)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非シリコーン系の放熱材のため、シロキサンガスが発生しません。 アクリル系放熱材で130℃耐熱性を実現しました。 圧縮された使用環境下でもオイルブリードアウトが起きにくいため、周辺部材に悪影響を与えにくくなりました。 低揮発性のため、光学部材への悪影響を与えにくくなりました。 難燃性UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845) 密着性に優れているため、接触熱抵抗を小さくします。 耐久性に優れ、長期使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱。 薄灰色/白色 テープ幅(mm) 100 規格 UL-94 V-0 テープ長さ(m) 0.1 耐熱温度(℃) 130 主な用途 電気・電子用 難燃性 UL-94 V-0 特性 難燃性、耐熱性、低揮発性、密着性、耐久性、電気絶縁、熱伝導性
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱伝導率が高く放熱性に優れます。 スイッチング電源やパワーIC、照明用インバータ等各種電子部品の放熱・絶縁用途に使用できます。脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食等の影響がありません。優れた電気絶縁性を有します。
トラスコ品番 421-3386 質量(g) 262 使用温度範囲(℃) -60~200 主成分 シリコーン 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(250g)
6,498 税込7,148
当日出荷

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用 仕様 (体積抵抗率)2.5TΩ・m 使用温度範囲(℃) -50~150 ちょう度 (25度/混和)328 比重 (25度)2.65 絶縁破壊電圧(kV) 3.7 揮発分 (200度/24h)0.06% 外観 白色グリース状 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 50 熱伝導率(W/mk) 0.9 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm) 100以下 危険等級 その他のもの 離油度(%) (200度×24h)0.01 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 放熱用
1個(200g)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
用途放熱用 タイプ 汎用放熱用 使用温度範囲(℃) -50~200 外観 白色グリース状 比重 2.45(25℃) 引火点(℃) 330 体積抵抗率(Ωcm) 2.0×1014 揮発分 0.4%(150℃/24h) 混和ちょう度 310 熱伝導率(W/mk) 0.84 加熱減量(%) 0.1(150℃/24h) 誘電率 5.0(60Hz) 誘電正接 0.006(60Hz) 危険等級 その他のもの 発火点(℃) 450 溶解度 不溶 離油度(%) 0.4(150℃/24h) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 放熱用
1本(200g)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。 材質 シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 使用温度範囲(℃) -40~150 硬度 45(針入度1/10mm) 伸び(%) 68 難燃性 V-0(UL94) 引張強度(MPa) 0.35 熱伝導率(W/mk) 6.5(自社測定法)、2.1(熱線法) 絶縁破壊電圧(kV/mm) 12.5 危険物の類別 非危険物 体積抵抗率(Ω・m) 7.1×1013
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。 ※カートリッジタイプの商品になります。
用途放熱用 使用温度範囲(℃) -40~150 外観 白色グリース状 熱伝導率(W/mk) 3.6 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm) 300以下 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 放熱用
1個(100g)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用 使用温度範囲(℃) -40~180 比重 (25度)3.04 絶縁破壊電圧(kV) 3.6 揮発分 (150度/24h)0.58% 外観 白色グリース状 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 80 熱伝導率(W/mk) 2.4 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm) 10以下 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 硬度(アスカーC) (硬化後)40 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 放熱用
1個(200g)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱 仕様 難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94) 厚さ(mm) 0.13 寸法(mm) 120×250 黒色(表面) 使用環境温度(℃) -25~120 使用環境湿度(%) 0~85 熱抵抗 (試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
2,798 税込3,078
当日出荷