瞬間接着剤 ロックタイトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
131件の「瞬間接着剤 ロックタイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白化しない瞬間接着剤」、「耐衝撃 接着剤」、「紙用 瞬間接着剤」などの商品も取り扱っております。
ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材 主な用途 硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材 成分 シアノアクリレート系 トラスコ品番 423-7625 種別 ゼリー状 ノズル 細ノズル 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 4.55mL 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(5g)
549 税込604
当日出荷

広域な素材に対応の多用途タイプです。多孔質材料にも使いやすい中粘度タイプです。塗布しやすいボトル、開閉が容易なキャップ形状です。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・金属・陶磁器などの接着。 主な用途 硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器、厚紙 トラスコ品番 378-4045 透明 タイプ 中粘度型 主成分 シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.02L 固着時間(秒) 10~30(23℃) 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1個(20g)
889 税込978
当日出荷

高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着 使用温度範囲(℃) -55~80 材質 主成分:シアノアクリレート系 液色 透明 硬化時間 (軟鋼)5~20秒 固着時間(秒) 20~45(22℃) 仕様 低粘度型 主な用途 木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かつて無い新感覚の使いやすさを実現した瞬間接着剤。 キャップを開けて先端のブラシで直接接着面に塗れるので、細かい部品や複雑な形状の接着面でも、はみ出すことなく綺麗に接着できる。 マニキュア感覚でのつけ爪へのラインストーンの接着や、プラモデル用接着剤と同じ使い方での模型製作など、瞬間接着剤の活用の幅を広げる新提案商品。 細かい所にも塗りやすい便利なブラシ付。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材 主な用途 硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材 付属品 液状ブラシ付 トラスコ品番 378-3979 粘度 中粘度 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 4.55mL 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(5g)
539 税込593
当日出荷

耐熱、耐水、耐衝撃に優れた高い耐久性を持ち合わせています。(耐熱120℃)。塗りたい場所にピンポイントに接着。細かい場所に最適。サイドボタンと極細ノズルで液量を自在に調整可能。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、木材、金属、陶磁器などの接着に。 主成分 シアノアクリレート 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.0045L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(5g)
589 税込648
当日出荷

接着強度が高く、衝撃に強いタイプ。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器など 主な用途 硬質プラスチック、合成ゴム、金属 トラスコ品番 378-4029 タイプ 中粘度型 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 20g 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)
799 税込879
当日出荷

ロングノズルで正確に塗れる。 耐水性処方で水が掛かっても大丈夫。耐衝撃性処方なので衝撃ではがれやすい固い物の接着に適しています。
用途多用途タイプ 硬質プラスチック・合成ゴム・厚紙・木材・陶磁器・金属 主な用途 硬質プラスチック、合成ゴム、厚紙、木材、陶磁器、金属 特性 耐水性 成分 シアノアクリレート系 トラスコ品番 423-7633 種別 液状 透明 質量(g) 20 タイプ 耐衝撃 ノズル ロングノズル 粘度 中粘度 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 4.55mL 固着時間(秒) 10~30(23℃) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(5g)
339 税込373
当日出荷

超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。 PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。 主な用途 繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム 仕様 中粘度型 透明 質量(g) 30 使用温度範囲(℃) -55~80 参考/旧型式 406-20N 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 固着時間(秒) 10~20(at22℃) 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 軟質塩ビ、シリコーン 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。 透明 使用温度範囲(℃) -55~80 主成分 シアノアクリレート系 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。
用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。 主な用途 金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム 特性 耐衝撃、耐振動 仕様 中粘度型 成分 シアノアクリレート系 透明 時間 固着時間(23℃)/10秒 粘度 中粘度 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。 使用温度範囲(℃) -55~180 粘度(mPa・s[cP]) 1300~3000 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 26/5 推奨ねじ径 M6~M20 液色 種別 中強度 主成分 嫌気性樹脂 固着時間(分) 20 その他 【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 特性 耐熱性、耐油性、油面接着性 蛍光性 危険物の性状 非水溶性 適合用途 ねじ弛み止め 主なワーク 3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。 容量(g) 100 質量(g) 131 仕様 速乾タイプ トラスコ品番 445-2399 主成分 クロロプレンゴム系 主な用途 ゴム、布、皮革 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.1L 特性 耐水性 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、速乾 主なワーク 大面材、パーツ
1個(100g)
1,198 税込1,318
当日出荷

ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途 耐衝撃 被着材の素材 シリコーン
1本(20g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。
用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。 透明 タイプ ゼリー状 主成分 シアノアクリレート系 主な用途 金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙 仕様 耐衝撃 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 特性 耐水、耐剥離 固着時間(秒) 20~60(23℃) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(4g)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材など幅広い材質の接着に適しています。
用途EPDM、プラスチック、合成ゴム、金属、木材など 成分 エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤 セットタイム(秒) 鉄:3、アルミ:3、ステンレス:3、ABS:3、PMMA(アクリル):10、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):5、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3、カバ材:30 引張剪断強度(N/mm2) 鉄:20、アルミ:12、ステンレス:20、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)、カバ材:10 粘度(mPa・s) 100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 22.2mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(20g)
629 税込692
当日出荷

低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。 主な用途 プラスチック、エラストマー、金属 特性 低粘度、耐衝撃、耐剥離性 仕様 耐衝撃タイプ 質量(g) 30 使用温度範囲(℃) -55~100 主成分 シアノアクリレート系 剪断強度(N/mm2) 22~30 粘度 低粘度 粘度(mPa・s) 100~200 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 固着時間(秒) 60~120(at22℃) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糸引きがなく塗布しやすくしてあります。 専用硬化促進剤との併用により、ボッティングや盛り上げ接着も可能。 ゼリー状であるため、垂直面や天井に塗布してもタレません。
用途浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着に。陶磁器に。 主な用途 木材、多孔質材料、陶磁器 成分 シアノアクリレート系 タイプ チクソ性 グレード GEL10 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など 成分 変性アクリル樹脂100% 種別 化学反応形接着剤 可使時間(分) 2 硬化時間(分) 4~7(23°) セット内容 A剤+B剤 25g 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状 仕様 【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃) 付属品 ヘラ A剤:淡黄色、B剤:黒色 主成分 変成アクリル樹脂 セットタイム(分) 5 引張剪断強度(N/mm2) 23(SPCC板) T型剥離強度(N/mm) 3.3(SPCC板) 粘度(mPa・s) 10,000(23℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 特性 高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状 非水溶性 硬度(ショア D) 77 ガラス転移点(℃) 87 弾性率(N/mm2) 1250 被着材の素材 チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
1セット(25g)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分 クロロプレンゴム 成分 酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP]) 4500(23℃) 比重 0.9 主な用途 ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分 26.0%(105℃×3hr) 外観 淡黄色半透明 オープンタイム(分) 10~30分(常温(23℃)) 危険等級 労働安全衛生法の表示 酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 170mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 低VOC
1本(170mL)
449 税込494
当日出荷

1袋(2g×5本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)