- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研磨材料
- 研磨 タイルのおすすめ人気ランキング
研磨 タイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新724件の「研磨 タイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石磨き 工具」、「研磨剤 石磨き」、「水垢落としスティック」などの商品も取り扱っております。
液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。
手作業用・水溶性・微香性
ホーロー・タイル・陶器の汚れ、黄ばみ・くすみ・変色の除去用
用途光沢処理の施されている御影石や大理石、タイルやホーロー製の洗面台、便器など
粒度
#3000
成分
軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水
容量(mL)
120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
台紙:210×75×40
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
陶器やタイルの水あか・シミ汚れ、便器の輪ジミ・尿石などの頑固な汚れを、強力に研磨できます。業務用でも研磨力は評価が高く、通常の耐水ペーパーのような深いキズがつきづらいので、汚れの再付着も抑えられます。ガラス用に比べ非常に研磨力が強く汚れを削り取るタイプの研磨ツールです。
寸法(mm)
85×185×28 (研磨面20×50mm、スポンジの厚さ25mm)
質量(g)
12
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水をかけてこするだけ簡単に光沢復元。石面の状態に合わせて必要な粒度を選択してご使用頂けます。
用途光沢が低下した大理石の再研磨メンテナンス用手磨きダイヤモンドパッドです。
厚さ(mm)
25(スポンジ)
寸法(mm)
75×40
品種
レジンダイヤ
加工
湿式
曇ったガサガサ陶器をつるん!
陶器・ホローの水あか・黄ばみ輪じみを落し、ピカピカに。
垂直面でも作業が楽なペーストタイプ。
用途トイレ便器・ホーロー製洗面台等の水あか・わじみとりに。
使用場所
洗面所
商品タイプ
本体
液性
アルカリ性
付属品
不織布
成分
アルミナ研磨剤、エーテル酸ナトリウム
1本(80g)
¥599
税込¥659
当日出荷
液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。
手作業用・水溶性・微香性
ガラス・鏡に付着した汚れ・油の固着・水垢の除去
用途防汚・くもり止め効果あり、窓ガラス・浴槽の鏡・浴槽のガラス窓・ガラス製の食器や置物
粒度
#3000
成分
軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水
容量(mL)
120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
台紙:210×75×40
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
玄関回りの石材質の床にツヤを出し、汚れ・泥を付着しにくくします。
成分
合成樹脂(アクリル樹脂)、水
使用場所
玄関
液性
水性(樹脂系)
使用の目安
天然石等/約30畳分、コンクリート等/約10畳分。はじめて塗るときは2回塗り。2回目以降は1回塗り
1本(1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。
粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。
ケース寸法(mm)
106×60×29
成分
酸化セリウム
適合材
ガラス・鏡・大理石など
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1ケース(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
色
白色
研磨力(ペーパー相当番手)
P2000
最適なポリッシャーの回転数
1500rpm
主研磨剤の種類
アルミナ
粘度(Pa・s)
5.0~7.0
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
210g
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.6MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
最適なバフの種類
研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)
3~5
1本(900mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
洗面台やトイレにこびり付いた汚れを削り落とします。コンパクトサイズなので、手のひらが小さい方でもしっかりフィットします。
用途業務用水垢、尿石削り
質量(g)
14
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
110×24×8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。
特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。
塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。
光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。
塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。
車のリフレッシュ。
成分
水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
研磨剤の中心粒径(μm)
1~5
1本(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。
用途石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。
被削材
花崗岩、大理石
仕様
必要工具オプション:専用パット
品種
レジンダイヤ
加工
湿式
従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。
特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。
ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。
軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。
粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。
裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。
砥材
ダイヤモンド
基材
布
適合材
石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属
接着剤
レジン
等級
化学用 CP
仕様
【英名】Marble
品番
13000955
規格
CP
アズワン品番
89-0065-32
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
CAS登録番号
471-34-1
1本(500g)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ハウスクリーニングのプロが推奨するアズマジックシリーズです。陶器製の便器尿石取りに最適です。研磨材を使用。頑固な汚れ専用の研磨パッドなので汚れ落ちが違います。水に濡らしてこするだけ。洗剤はいりません。研磨布にはスポンジを貼り合わせているので力が入れやすくなっています。
用途陶器製便器にこびりついた尿石・水アカ・輪ジミをゴシゴシこすり落とす研磨パッド
材質
ポリウレタン、ポリエステル、褐色アルミナ
質量(g)
約15
寸法(cm)
約5×7
1パック(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、あきらめていた頑固な黒ズミや水アカ汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途洗面台、タイル、トイレなどの衛生陶器
材質
研磨層/アルミナ砥粒、保水層/PVAスポンジ
寸法(mm)
ウエット時:約75×45×10
耐熱温度(℃)
60
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
油性 or 水性
水性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
ペイント補修の仕上げから小キズ消しまで幅広くお使いいただけるトライアルセット。
初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしています。
用途塗装表面、ペイント塗装後の仕上げ、小キズ取り
形状
液体
トラスコ品番
475-7491
セット内容
細目・極細・超極細が各80mL、それぞれの専用スポンジ
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1セット(80mL×3本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
便器の縦スジ・輪ジミ・水垢、洗面ボウルの水垢・石鹸カス等の頑固な汚れを陶器にキズをつけずに簡単に落とすことが出来ます。
用途陶器についた水垢・くすみの除去に
使用場所
トイレ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷