- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- クーラント用品
- 空冷のおすすめ人気ランキング
空冷のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新1,571件の「空冷」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クーラー 水冷 式」、「空冷服」、「パワーアンプ IC」などの商品も取り扱っております。
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa)
1.0
適合流体
一般作動油
材質
(ラジエタ)アルミニウム
入力(W)(50/60Hz)
35/33
騒音値(dB)(50/60Hz)
56/60
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を
凝縮分離します。
・空冷式で冷却設備が不要。
・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。
先端のキャップを回すと強弱が自由。
二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。
平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)
タイプ
空気用
仕様
ジャバラ管製ノズル。空気用平吹
接続口径
R1/4
吹付パターン
平吹
空気圧力(MPa)
0.4(4kgf/cm2)
ノズル口径(Φmm)
Φ3 (1.0スリット)
吹出しパターン
平吹パターン
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。
二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。
平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)
給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)
タイプ
空気・液体両用
吹付パターン
丸吹
空気圧力(MPa)
0.4(4kgf/cm2)
ノズル外径(Φmm)
11
ノズル内径(Φmm)
3
吹出しパターン
丸吹パターン
上着が涼しくなれば、もちろん、ズボンも涼しくしたい。
丈夫な混紡素材:ポリエステル65%・綿35%。
両側メッシュ:風の抜けが良く足元まで風が届く。 内外ワンタック:腹部全体に通風空間を確保し風の循環がいい。
3つポケット:前脇2、後1・収納性確保。 バッテリーポケット:バッテリー操作がとっても便利。
ファン穴隠し:ファンを外しても素足や下着が見えにくい。 ファンケーブル通し:装着しやすく邪魔にならない。
後ろゴム:腰にピッタリフィット。
セット内容
ズボンのみ
色
ライトブラック
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
76
質量(g/m2)
260
総排気量 ゆとりの63cc 強力エンジンの搭載で、穴掘りをタフにこなす
始動が簡単なリコイルスターター
刃の着脱は結合ピン1本でOK
安全性重視のON/OFFスイッチ
付属品
混合タンク・ろうと・工具セット(ケース付) ※刃と燃料は別売です
材質
アルミ合金、プラスチック
減速比
40:1
質量(kg)
9.2
タイプ
ギア:ヘリカルギア
シャフト径(Φmm)
20
回転数(min-1[r.p.m])
アイドル:2800~3200
タンク容量(L)
1.2
本体寸法(mm)
520×295×350
人数
操作人員:1人~2人
使用燃料
混合燃料 25:1(レギュラーガソリン:2サイクル専用オイル)
エンジンタイプ
単気筒空冷2サイクルエンジン
キャブレター
ダイヤフラム式(プライマポンプ付)
クラッチ
自動遠心式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
1.8~2.2/ 8000~8500
適合径(Φmm)
刃:60、100、150、200、250、300
点火プラグ
付属品 LD/L8RTF、適応推奨品 NGK/BPMR7A
関連資料
(1.99MB)
取扱説明書
(1.72MB)
排気量(cc)
63
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
小・中規模設備に最適な出力を備えた堅牢なClass Dパワーアンプです。
日常的に使いやすいシンプルなユーザーインターフェースを持ち、
1台でローインピーダンスとハイインピーダンスの両方に対応しています。
音楽再生やマイクを使用するアプリケーションに最適なDSP機能を備えており、1台で多くの用途に対応することができます。
店舗や飲食店におけるBGMおよびアナウンス用途、また学校、宴会場といった設備において理想的な音空間を提供します。
消費電力(W)
30
冷却方式
自然空冷
付属品
RKH1(ラックマウント金具)
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×54×288
入力感度
【感度】+4.0dBu、【最大ノンクリップレベル】+24.0dBu
電源(AC V)
100
電源周波数(Hz)
50/60
入力インピーダンス
10kΩ
動作温度(℃)
0~+40
保管温度(℃)
-20~+60
回路
Class D
インピーダンス(Ω)
【ロー】MA2030a:(30W×2)3Ω・4Ω・8Ω、MA2030:(30W×2)3Ω・4Ω、【ハイ】(60W×1)70系/100系
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。
二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。
平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)
給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)
タイプ
液体用
吹付パターン
平吹
ノズル口径(Φmm)
Φ3 (90°Vカット)
吹出しパターン
平吹パターン
液圧(MPa)
水:0.1(1kgf/cm2)
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
低スランプから高スランプまでコンクリート均し作業が非常に早く楽にできます。
均し作業とタンピング作業を同時に施工することが出来ます。
コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に使用
トラスコ品番
851-0771
材質
アルミ、ブレード:木、アルミ
寸法(mm)
1600×640×845
質量(kg)
8.2
エンジンタイプ
END25P空冷4サイクル
エンジン形式
空冷4サイクル単気筒(ガソリン)
最大出力(kW)
0.81
アズワン品番
64-8506-54
ブレードサイズ(mm)
1600×100
1個
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。
セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース
ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応
多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能
音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー)
エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備
各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載
ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載
2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング)
オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能
音響サービスエリア拡張可能
安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載
ヤマハエコプロダクツ認定
設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)
AC100、 50Hz/60Hz
冷却方式
自然空冷
入力インピーダンス(Ω)
10k
保護回路
(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)
動作温度(℃)
0~+40
保管温度(℃)
-20~+60
回路
アンプ:Class D
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(kg)
130
容量
初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による)
外形寸法(mm)
580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く)
出力電流(A)
20
定格容量
7.04kWh(0.3CA放電(25℃))
冷却方式
自然空冷
出力時間
65分(蓄電池のみで運転した場合)
定格入力電力
5.70kW
設置場所
屋内/屋外
入出力
DC290V~450V
動作温度範囲(℃)
-10~45
最大出力電力
5.65kW
最大入力電流(A)
20
1台
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
Lian Li社の水冷キット「Galahad AIO」シリーズの後継モデルです。 前モデルに比べ、水冷ヘッド内部のクーラント液の通路を強化し通水抵抗を減らし、よりスムーズにクーラント液が流れるようになりました。 水冷ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブ径も20%拡大し、水流量を増加させより早く熱を拡散させることができます。 27mm厚のラジエーターは1インチ当たり20フィンのシングルウェーブラジエーターを採用しており、高い放熱性能を発揮します。 水冷ヘッドのキャップ部分を付属の部品と交換することで3種類のデザインに変更が可能で、異なるLEDのイルミネーション効果が楽しめます。 CPUヘッド部分にコントローラーが内蔵されております。 CPUヘッドにラジエーターに搭載した冷却ファンのLEDケーブルとPWMケーブルを接続することで、Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」にて回転数やLEDのライティング効果を管理・調整することが可能です。 冷却ファンをラジエーターに固定済みなので、パッケージを開封してすぐにケースに取り付けできるので組み込み時のひと手間が楽になります。 革新的な45度のチューブコネクターを搭載しており、チューブへの過度なテンションがかかることを防ぎます。 根元部分は360度回転出来るのであらゆるシチュエーションでの取り付けにも対応が容易になります。
付属品
ポンプキャップ:Dazzle Mode/Sink Hole/Duo-Infinity
寸法(mm)
ファン:120×120×25、ラジエーター:277.5×119.2×27
タイプ
240mm
種類
ラジエーターフィン:Single wave
回転数(min-1[r.p.m])
ポンプ:3200
ベアリング
FDB(流体軸受)
ポンプサイズ
74×74×69mm
HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。
仕様
冷却電動ファン:あり
消費電力(W)
40(1灯分、13.5V時)
全光束(Lm)
9000(2灯合計)
色温度(K)
HP6000(ハイパー6000)
保証期間
購入から1年間
投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様
調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷)
種別
温度調節器 TC-107D
寸法(mm)
172×160×130
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)
-99.9~99
対応機種
投げ込みクーラーTRL-107NH、TRL-107SL/TRL-107SLⅡ(付属の専用接続端子使用時)
精度(℃)
±1
リード線(m)
2
抵抗
側温体:白金抵抗体Pt100Ω
保護管
Φ3.2×150mm
1個
¥84,000
税込¥92,400
8日以内出荷