窓 ガラス 補修のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
136件の「窓 ガラス 補修」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス ひび割れ 接着 剤」、「ガラス ひび割れ 補修 テープ」、「窓ガラス」などの商品も取り扱っております。
高い耐水性なので食器洗浄機にも使用できます。 ガラス同士、ガラスと金属を強力に接着します。 ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適です。
用途ガラス装飾品の修理。ガラスアクセサリーの製作、ガラス製小物の補修。 透明 質量(g) 18 固着時間(秒) 15~60(23℃) 主成分 シアノアクリレート系 仕様 液状 トラスコ品番 416-6035 主な用途 ガラス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.003L 特性 耐水性 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(3g)
469 税込516
当日出荷

可視光硬化型レジン&加圧減圧注入器の採用により、きれいにガラスキズの補修をします。カミソリ・ピンなど補修用器具フルセット入り。容量:可視光硬化型レジン×1g。製品内容:ガラス補修液・注入器・ノズル・ピン・カミソリ・透明保護フィルム×各1個
用途ガラスのキズ補修セット 成分 可視光硬化型レジン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 ひびに入り込んで強力接着 ・乾燥も早く浸透性抜群(約10分で表面硬化) 浸透力、広がり度アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ)
用途水のかからないタイルのひび割れ補修 ガラスのひび割れ補修(一時的対応) 成分 浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上) セット内容 浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ 容量(mL) 浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5 使用量 一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm 危険等級 アズワン品番 64-5076-18 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 5mL 危険物の性状 水溶性
1セット
839 税込923
当日出荷

どんな素材も強力に接着することができる業務用万能接着剤です。 硬化後も非常に高い透明度を保持しますので透明な物同士の接着に最適です。 接着後は適度な弾性と防水性があるので接着したあとも衝撃に強く水回りなどにもお使いいただけます。 変性シリコン樹脂製接着剤としては驚異的な透明度ですので、ガラスや、透明な素材への接着に適しています。また、硬化後も透明度は維持されますのでちょっとはみ出ても目立つことがありません。 オープンタイム不要で強力な接着力を実現しました。つまり、従来の接着剤のように、塗ったあと少し乾かせてから貼り合わせるといった手間が省けます。 初期状態で適度な粘度を持っていますので壁などの垂直な面に対してもたれる心配がありません。 臭わない。人と環境に優しい無溶剤タイプです。
特性 防水性 タイプ 一液湿気硬化型変成シリコーン樹脂系弾性接着剤 主な用途 金属:ステンレス、アルミ、銅、鉄など。。プラスチック:ナイロン、スチロール、アクリル、ポリカーボネート、塩化ビニル、ABS、FRPなど。。ゴム:天然ゴム、合成ゴム。。無機質:コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など。。天然素材:木材、合板、皮革、布、厚紙など 危険物の類別 非危険物 不適合 ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材 金属、シリコーン 主なワーク パーツ
1本(10g)
439 税込483
当日出荷

フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。 真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用 セット内容 両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.8mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書 (0.6MB) 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

UFIXITだけの4点ポジショニングツールを採用。初めての方でも作業がしやすくきれいに仕上がります。 浸透性に優れた特殊レジンがキズに浸透・硬化することで、キズに広がりを防ぎ、目立たなくします。 紫外線&付属フィルムで硬化させる特殊レジンを採用しているため、焦らず自分のペースで作業ができます。 内容量は補修作業約5回分です。
成分 UV硬化レジン、添加剤 トラスコ品番 776-5363 質量(g) 1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 220×112×25 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.07L 危険物の性状 非水溶性
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

軽くて強いグラスファイバー入りパテです。はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。
質量(g) 90 硬化時間(分) 15 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 危険物の数量 0.09kg
1セット(90g)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

技術不要!誰にでも簡単に作業できます。 飛び石などによるキズを目立たなく補修可能。 ほとんどのキズ、ヒビも補修OK! 作業は簡単! わずか20~40分で完了!
セット内容 溶剤、注射器具、画鋲、刃、透明シート、取扱説明書 危険物の類別 非危険物
1個(1.5mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

車のフロントガラスに出来てしまった飛び石キズの補修キットです。 こだわりのインジェクター、使いやすい吸盤式台座で初心者でも比較的容易に作業が行えます。
セット内容 インジェクター1個、ピン1個、UVレジン2mL、ピストン1個、クリア板1枚、吸盤2個、UVレジン袋(太陽光・UV遮断)、カミソリ1個、クリアフィルム5枚 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 2mL 危険物の性状 非水溶性
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材 特殊フィルム 粘着剤 アクリル系
1個ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。 もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいびで、手で簡単に作業できる道具不要の補修剤です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
用途建具用 白色 危険物の類別 非危険物
1袋(400g)ほか
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視界が良好になり、キズが拡がるのを防ぎます。 レジンが、ガラスに近い屈折率なので、修理箇所の跡がほとんど残りません。 作業時間、たったの40分。より簡単で手軽にウィンドリペアができます。
用途フロントガラス傷修理 セット内容 注射器、1ショットレジン、台座、スクレーパー、透明シール (各1個) 危険物の類別 非危険物
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

ウインドシールドリペアキットは、小石などで損傷した自動車フロントガラス用の太陽光で自然硬化する補修剤です。 ブルズアイやスターブレイク、欠けをすぐに修理することができます。 クラック状(ひび割れ)の損傷には使用できません。
用途ガラス補修剤 使用方法 1.損傷箇所のガラス片を取り除き、クリーナーなどで油分を取り除きます。2.両面テープ冶具の保護シールを剥がしてください。両面テープ冶具を破損部中央に貼ってください。・直径10mm切込み部中央に破損部がくるように貼ってください。緑色部分が表です。3.圧着後、表側(緑色)保護シールを剥がしてください。4.緑色保護シールを剥がした所に付属のディスク(グレー)を貼りつけてください。・ディスクのノズル部が上を向くように取り付けてください。5.ディスク中央部の穴にレジンを注入してください。・注入量は、ディスクノズル部より出ない程度。6.ディスク中央部にシリンジを取り付けてください。・必ず、奥まで差し込んでください。7.ディスクにシリンジを取り付け後、プランジャーを上部切り口リンクに掛けた状態で10分間保持してください。8.10分保持後、7の状態でシリンジを取り外します。取り外し後、再度シリンジを取り付けプランジャーを一段下げ20分間保持してください。9.ディスクと両面テープ冶具を取り外し。テープ糊とレジンを取り除いてください。10.補修部にレジンを塗布し付属の黄色シートを当ててください。11.黄色いシートを当てた後、ヘラ等で空気を取り除き15分間放置してください。12.黄色いシートを取り外し、カッターでレジンを取り除いてください。その際、ガラスに傷を付けない様に細心の注意を払ってください。 液色 透明 付属品 レジン0.75mL、シリンジ、両面テープ冶具、ディスク、フィルム 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(5mL)
3,298 税込3,628
8日以内出荷

ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途 耐衝撃 被着材の素材 シリコーン
1本(20g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着 使用温度範囲(℃) -55~80 材質 主成分:シアノアクリレート系 液色 透明 硬化時間 (軟鋼)5~20秒 固着時間(秒) 20~45(22℃) 仕様 低粘度型 主な用途 木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材 ガラス・鏡 成分 酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛び石によるボンネットやバンパーの欠けキズ(チッピング)のタッチアップ補修に最適な補修セットです。耐水サンドペーパーを使った研磨作業が簡単、スピーディーに実施できます。 のり跡が残りにくい弱粘タイプのハードフィルム型マスキングシールを採用。
セット内容 マスキングシール×3枚、シリコンオフシート×3枚、耐水サンドペーパー(800番)×3枚、研磨パッド×1個 危険物の類別 非危険物
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 ひびに入り込んで強力接着 乾燥も早く作業性抜群(約10分で表面硬化) 浸透力、広がり力アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ) 防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに。 成分 浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上) 防水コーティング剤:シリコン樹脂(95%以上) セット内容 浸透性瞬間接着剤、はがし剤、防水コーティング剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ 容量(mL) 浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5、防水コーティング剤:3 使用量 一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm 危険等級 アズワン品番 64-5076-19 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 5mL 危険物の性状 水溶性
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

作業性に優れた一成分系です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。 使用温度範囲(℃) -50~150 比重 1.02 伸び(%) 160(23℃) 引張強度(N/mm2) 0.82(23℃ タックフリータイム(分) 約10(23℃) 規格 JSIA F ☆☆☆☆ 危険物の類別 非危険物
1本(330mL)ほか
889 税込978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)