- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- ジンク/耐熱塗料
- 耐沸騰水塗料のおすすめ人気ランキング
耐沸騰水塗料のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新104件の「耐沸騰水塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐水塗料」、「耐熱塗料」、「オキツモ 耐熱塗料」などの商品も取り扱っております。
120℃までの沸騰水・蒸気に対し耐久性があります。
沸騰水・蒸気によるタンクの内面腐食を防止します。
塩水噴霧試験 15,000時間の耐久性。
環境負荷物質6物質を含みません。環境に配慮した塗料設計です。
用途蒸気滅菌設備・加硫釜・ボイラー 各種圧力容器の内面
蒸気発生装置・オートグレーブの内面
温水循環システムの配管や膨張タンク内面 。
色
グレー
特性
耐久
仕様
グレーツヤ消し
耐熱温度(℃)
120
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
各種プラント機器の鉄部に使用される耐熱性、耐食性がすぐれた耐熱塗料です。
塗装完了後、1ヶ月以内に稼働して熱が入る機器に適します。
100℃~650℃の温度使用に耐えられます。
耐熱性、耐食性がすぐれています。
一液性で、刷毛、スプレー塗りいずれも作業性が良好です。
シルバー色には1回塗りで膜厚が厚く塗布できるHBタイプがあります。
用途各種プラントの熱のかかる送風機、熱交換器、煙突、集塵機、加熱炉、ボイラー等。
特性
耐熱
タイプ
スタンダード
耐熱温度(℃)
300まで
主な用途
鉄
希釈剤
ヒートップS シンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
(20℃)最短/4時間以上、最長/7日以内
120℃までの沸騰水・蒸気に対し耐久性があります。
沸騰水・蒸気によるタンクの内面腐食を防止します。
塩水噴霧試験 15,000時間の耐久性。
環境負荷物質6物質を含みません。環境に配慮した塗料設計です。
用途蒸気滅菌設備・加硫釜・ボイラー 各種圧力容器の内面
蒸気発生装置・オートグレーブの内面
温水循環システムの配管や膨張タンク内面 。
色
白
特性
耐久
仕様
グレーツヤ消し
耐熱温度(℃)
120
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。
融雪剤などの塩害から守ります。
用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。
色
シルバー
成分
シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME
耐熱温度(℃)
600
指触乾燥時間(分)
15~20
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
135mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
600℃までの温度域をカバーできる耐熱塗料です。 「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで、屋外にも使用できます。
用途加熱設備・プラント・焼却炉等
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
1(75g/回)
仕様
ツヤ消
色
銀
タイプ
油性
耐熱温度(℃)
600
主な用途
屋外
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱
危険物の性状
非水溶性
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。
専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
希釈専用シンナーです。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面
タイプ
油性
仕様
ツヤ消
色
黒
耐熱温度(℃)
300
主な用途
工場
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
耐熱
危険物の性状
非水溶性
《屋外用耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。耐熱温度ごとに150℃~1000℃までそれぞれラインナップを取り揃えております。
用途焼却炉や工場屋内外加熱機器等(ボイラー・加熱炉・工業タンク・熱パイプ・送風機・熱交換器等)
色
グレー
希釈剤
ネツゾールシンナー
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
適合下塗り
Gタイプ
標準塗布量(g/m2/回)
110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。
専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面
タイプ
油性
仕様
ツヤ消
色
銀
耐熱温度(℃)
300
主な用途
工場
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
耐熱
危険物の性状
非水溶性
《屋外用耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。耐熱温度ごとに150℃~1000℃までそれぞれラインナップを取り揃えております。
用途焼却炉や工場屋内外加熱機器等(ボイラー・加熱炉・工業タンク・熱パイプ・送風機・熱交換器等)
希釈剤
ネツゾールシンナー
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
適合下塗り
Gタイプ
標準塗布量(g/m2/回)
110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
色
グレー
仕様
ツヤ消
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
600℃耐熱塗料(黒色・ツヤ消し)です。高温での耐熱変色性・密着性・耐食性などに優れた性能を発揮し高温にさらされる箇所に最適です。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途加熱設備・プラント・焼却炉等
色
黒
特性
耐熱、ツヤ消
仕様
ツヤ消
タイプ
油性
耐熱温度(℃)
600
主な用途
屋外
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
特性
耐熱、艶消し
エスコ品番
EA942FB-32
色
黒
耐熱温度(℃)
300
希釈剤
50・100シンナー
内容量(kg)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
希釈率(%)
0~10wt
指触乾燥時間(時間)
5
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
常温1時間以上12日以内
1個
¥2,730
税込¥3,003
当日出荷
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。
塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。
はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など
耐熱温度(℃)
600
指触乾燥時間(分)
約30(冬期:約60)(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
135mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
塗り面積(1回塗り)(m2)
約2
危険物の性状
非水溶性
色
グレー
耐熱温度(℃)
250
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
耐熱
危険物の性状
非水溶性
《屋内用耐熱塗料》簡易用途向けのお求めやすい廉価タイプとなります。300℃までの耐熱性を有しており、屋内熱機器に抜群の効果を発揮します。下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
用途屋内用一般耐熱(送風機、屋内プラント設備等)
色
シルバー
耐熱温度(℃)
300
希釈剤
ネツゾールシンナー
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)
危険物の性状
非水溶性
適合下塗り
Gタイプ
標準塗布量(g/m2/回)
110~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
安全な水質を保ちます。塗装後短時間で注水が可能です。無溶剤形塗料のため溶剤中毒の恐れがなく、安全です。1回塗りで200~250μmの厚膜塗装が可能なため、優れた保護効果を発揮します。はけ・ローラーで手早く、簡単に施工できます。ガラスクロスライニングに適用可能です。
用途鋼製水槽、コンクリート製水槽、FRP水槽などの内面構造部。
セット内容
基剤2kg、硬化剤1kg
主な用途
鋼、コンクリート、ガラス
膜厚(μm)
200
密度
1.5g/mL
塗布方法
はけ・ローラー
使用量
500g/m2
使用環境条件
5~40℃、85%以下
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
混合比
基剤:硬化剤/2:1(重量比)
危険物の性状
非水溶性
タイプ
油性
適合塗料
15・405・10シリーズ・300シリーズ
仕様
ツヤ消
色
グレー
耐熱温度(℃)
400
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
常温乾燥型
Bタイプ(ベーシック/汎用)上塗りシルバー
製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント・ごみ焼却などの各種プラント等、高温酸化腐食防止の必要な設備・機器類に最適です。
乾燥が速く作業性が良好です
熱安定性に優れています
用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等
適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板
仕様
常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。
色
シルバー
主成分
アルキッド変性シリコン、アルミ顔料
引火点(℃)
28.5
耐熱温度(℃)
短時間/250、長時間/200
主な用途
熱腐食の激しい設備・装置類
膜厚(μm)
エアスプレー/(Dry)平均12、(Wet)平均40、刷毛塗り/(Dry)平均12、(Wet)平均40
希釈剤
サーモジンBシンナー
危険等級
Ⅲ
発火点(℃)
530
使用場所
屋外、屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
刷毛/0、エアレス/0~5
指触乾燥時間(時間)
3(5℃)、1(20℃)、1(30℃)
半硬化乾燥時間(時間)
5(5℃)、3(20℃)、3(30℃)
特性
耐熱
取扱説明書
(0.16MB)
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2回
塗装間隔
最短5時間/最長7日(5℃)、最短3時間/最長7日(20℃)、最短3時間/最長7日(30℃)
加熱残分(%)
38
標準塗布量(g/m2/回)
エアスプレー/160、刷毛塗り/120
プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等
色
黒
特性
耐熱、半ツヤ、耐候
仕様
半ツヤ
耐熱温度(℃)
300
主な用途
屋外
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性