- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤゲージ・空気入れ
- 自転車 エアゲージのおすすめ人気ランキング
自転車 エアゲージのおすすめ人気ランキング
2025/11/28更新126件の「自転車 エアゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤゲージ 自転車」、「タイヤ 空気圧 チェッカー」、「圧力計 psi」などの商品も取り扱っております。
英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。
デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。
ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。
最高使用圧力(MPa)
0.8
精度
参考圧力計:±30kPa
接続ねじ
(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0
材質(グリップ)
アルミダイキャスト
対象
英式バルブ・米式バルブ
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
400
圧力範囲(kPa)
(計測・充填)100~700
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
工具箱の中でかさばらず、ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。リリースバルブ付の本格派。針が計測位置で止まるため読みとりやすい。
測定範囲(kPa)
0~400
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
商品重量:0.26ポンド
MAX:160PSI/11気圧
コンパクトで持ち運びにも便利
気になる空気圧を容易に測定
バルブ
仏&米
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仏式バルブ専用アナログタイヤゲージ
仕様
空気圧調整機能付き
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
わずらわしいチャック交換が不要
エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様
仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に
全長(mm)
52
材質(本体)
(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
カプラ接続
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。
変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。
空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。
適合タイヤバルブ
米式
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
携帯しやすい収納袋付属。
エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。
シンプルで読みやすい盤面。手に馴染みやすいサイズ感。
測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。
いつもの愛車メンテナンスで気軽に使えるエントリーモデル。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。
付属品
収納袋
材質
専用プロテクトカバー:TPE。専用収納袋:ポリエステル
サイズ
ゲージ径:Φ35
測定値
最大500kPa(誤差±10kPa以内)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トライアルを知り尽くしたエトスデザインが作った、トライアルの為の究極エアゲージです。
ゲージ本体は測定精度の高いダイヤフラム式を採用し、チャックはトライアルで最も測定のしやすい90度を採用。(四輪用に多い45度は非常に使いにくいです。)
また、チャックは360度自由に回転し、チャックをバルブから放しても測定値がホールドされるので使い勝手抜群。
ゲージ本体は手にフィットしやすい52mm径。
用途トライアル車専用
測定範囲(kPa)
0~100
最小目盛(kPa)
2
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
0.8
測定範囲(kPa)
0~800(0~0.8MPa)
適合
米式バルブ
材質
本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプ
ダブルタイヤ対応
接続ねじ
ホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)
10
ゲージ径(Φmm)
60
取扱説明書
(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)
0.8
最小目盛(kPa)
10
精度
(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじ
チャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口
汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)
400
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
0.8
測定範囲(kPa)
40~800(0.04~0.8MPa)
最小目盛(kPa)
10
適合
米式バルブ(オープンバルブ可)
材質
本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール
全長(mm)
280
タイプ
クリップチャック
精度
±20kPa
接続ねじ
ホース:G1/4管用平行オネジ。プラグ:G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
約650
ゲージ径(Φmm)
約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書
(1.6MB)
弁の種類
オープンタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
1
測定範囲(kPa)
0~1000
タイプ
クリップチャック
最高使用圧力
1000kPa
精度
±30kPa
接続ねじ
M11×P1.0
空気接続口
G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)
約440
最小目盛(kPa)
10
取付径(Φmm)
(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書
(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
米式/仏式バルブ対応
米式ポンプヘッド対応
最大測定可能空気圧:160psi(11bar)
適合タイヤバルブ
米式、仏式
寸法(mm)
28×62×27.5
質量(g)
37
1セット
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。
バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。
ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。
またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。
ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。
ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください)
測定範囲(kPa)
30~400
最小目盛(kPa)
10
適合
米式タイヤバルブ
材質
チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル
寸法(mm)
ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む)
質量(g)
298
ホース長さ(mm)
約300
ゲージ目盛(kPa)
10
取扱説明書
(1.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
測定値保持機能付。減圧/ワンタッチリセットボタン付。バルブコアドライバー付
測定範囲(kPa)
30~500
最小目盛(kPa)
10
質量(g)
100
精度(%)
±5
ヘッド長(mm)
61
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ!便利な首ふりタイプ!
工具箱の中でかさばらず、ツーリング時にも収納しやすい。
リリースバルブ付の本格派です。針が計測位置で止まるため読みとりやすくなっています。
測定範囲(kPa)
0~400
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
バイクでの使いやすさにこだわったオリジナルデザイン。測定値ホールド機能を採用し、白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。空気圧の微調整に大変便利な減圧ボタン(プッシュ式リリースバルブ)採用。また、チャックはブレーキディスク等と干渉しにくくバイクに使いやすい90度タイプ。大量のエアーを瞬時に抜く事が出来るプッシュピン付。どんなに捻っても大丈夫な360度回転式ジョイントをホース両端に採用。
ホースは膨張を防ぐステンレスメッシュで、柔軟性も高く耐久性も抜群です。衝撃吸収らばーで調整精密ゲージをしっかりガード。
用途一般車両用
測定範囲(kPa)
0~400
最小目盛(kPa)
10
ホース長さ(mm)
約300
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
0.8
測定範囲(kPa)
0~800(0~0.8MPa)
最小目盛(kPa)
10(スタートは40)
適合
米式バルブ(オープンバルブ不可)
材質
本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール
全長(mm)
280
タイプ
ダブルタイヤ対応
接続ねじ
ホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ
精度(%)
±20kPa
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
約450
ゲージ径(Φmm)
約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書
(0.8MB)
使用圧力(kPa)
(常用)100~500
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
測定値が見やすいバックライト付液晶ディスプレイ(電池残量表示付)。
"360°回転ヘッド"でバルブの位置を気にせず使用可能。
減圧/リセットボタン付。
オートパワーオフ機能付。
ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護。
『空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!』。
用途乗用車・オートバイ用
測定範囲(kPa)
10~700
質量(g)
127(電池含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×32×135
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
測定精度(%)
1.0FS
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
測定範囲(kPa)
50~600
最小目盛(kPa)
10
材質
本体/亜鉛、メーターカバー/アクリル、口金/プラスチック、リセットボタン/銅、リング/鉄
寸法(mm)
100×49×26
質量(g)
80
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷