- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ブレーキ関連
- 自転車 ブレーキ シュー交換のおすすめ人気ランキング
自転車 ブレーキ シュー交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新101件の「自転車 ブレーキ シュー交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ブレーキ シュー」、「ブレーキシュー」、「ブレーキ シュー 工具」などの商品も取り扱っております。
用途Vブレーキ用
ブレーキ種類
Vブレーキ
色
ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバー
アズワン品番
64-9565-04
純正品番
Y8BM9810A
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使うブレーキシューです。
用途自転車用
適合ホイール
アルミ
適合
WOタイヤ
色
ブラック
1セット(2個)
¥159
税込¥175
当日出荷
Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。
用途自転車整備の補修パーツとして
ブレーキ種類
Vブレーキ
材質
ゴム・鉄・アルミ
寸法(mm)
約10×70(ブレーキシュー部)
色
黒
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)
適合
BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18
アズワン品番
64-9594-07
1組(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
用途Vブレーキ用
ブレーキ種類
Vブレーキ
色
ブラック
アズワン品番
64-9567-50
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
用途自転車用
色
レッド
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
Vブレーキ用ブレーキシュー(ブレーキシューのみ)。
用途自転車整備の補修パーツとして
ブレーキ種類
Vブレーキ
材質
ゴム・鉄
寸法(mm)
約10×70(ブレーキシュー部)
色
黒
1セット(2個)
¥289
税込¥318
当日出荷
ブレーキ種類
Vブレーキ
寸法(mm)
60
色
ブラック
1組(2個)
¥469
税込¥516
当日出荷
Vブレーキ用ブレーキシュー(ブレーキシューのみ)
ブレーキ種類
Vブレーキ
材質
ゴム・鉄
寸法(mm)
10×70(ブレーキシュー部)
色
黒
1セット(1ペア)
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
BAA適合ブレーキシュー
色
レッド
前後どちらにでも取付可能なアルミ製Vブレーキ。ブレーキシュー付。
ブレーキ種類
Vブレーキ
材質
アルミニウム合金
アーム長さ(mm)
108
前後区分
前後兼用
BAAに対応した全天候ブレーキシューです。
色
レッド
セット内容
左右ペア
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)
139.5
材質
クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)
59.5
ハンドル径(Φmm)
22.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
カンチブレーキ用ブレーキシュー
ブレーキ種類
カンチブレーキ
色
ブラック
1セット(1ペア)
¥539
税込¥593
当日出荷
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
スタンダードなブレーキ替えシュー。
用途修理交換用
色
グレー
一般的な自転車用の交換部品となります。(WOタイヤに適合)
用途ブレーキゴムの補修・交換用部品です。
色
グレー
1ペア(2個)
¥479
税込¥527
当日出荷