- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ブレーキ関連
- 自転車 前 ブレーキ 交換のおすすめ人気ランキング
自転車 前 ブレーキ 交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「自転車 前 ブレーキ 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車フロントブレーキ」、「自転車 ブレーキ シュー」、「自転車ブレーキ 前輪」などの商品も取り扱っております。
質量(g)
170
ホイール
24~27インチ
材質
スチール
ブレーキ種類
キャリパーブレーキ
前後区分
前用
一般車、軽快車、完成車に使うブレーキシューです。
用途自転車用
適合ホイール
アルミ
適合
WOタイヤ
色
ブラック
1セット(2個)
¥159
税込¥175
当日出荷
あらゆる場面で安定したコントロール性を発揮。ベアリングでピボット軸のフリクションを軽減。新素材の調整可能なトーインブレーキシュー(R50T5)
ブレーキ種類
キャリパーブレーキ
寸法(mm)
(アーチ)51
タイプ
スーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R5075
一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
用途自転車用
色
レッド
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
一般的な自転車用の交換部品となります。(WOタイヤに適合)
用途ブレーキゴムの補修・交換用部品です。
色
グレー
1ペア(2個)
¥479
税込¥527
当日出荷
BAAに対応した全天候ブレーキシューです。
色
レッド
セット内容
左右ペア
仕様
アルミリム用ブレーキシュー付き
可動範囲(mm)
ブレーキシュー:55~75
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スタンダードなブレーキ替えシュー。
用途修理交換用
色
グレー
前後どちらにでも取付可能なアルミ製Vブレーキ。ブレーキシュー付。
ブレーキ種類
Vブレーキ
材質
アルミニウム合金
アーム長さ(mm)
108
前後区分
前後兼用
BAA適合ブレーキシュー
色
レッド
用途Vブレーキ用
ブレーキ種類
Vブレーキ
色
ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバー
アズワン品番
64-9565-04
純正品番
Y8BM9810A
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。
用途自転車整備の補修パーツとして
ブレーキ種類
Vブレーキ
材質
ゴム・鉄・アルミ
寸法(mm)
約10×70(ブレーキシュー部)
色
黒
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm)
(ドラム)90
通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
色
ブラック
材質
スチール
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
色
シルバー
付属品
インナーエンドキャップ×2個
材質
SUS304
寸法(Φmm)
1.5
ケーブル種類
インナーケーブル
ブレーキ種類
キャリパーブレーキ
材質
冷間鍛造アルミニウム
質量(g)
180(リア:177)
可動範囲(mm)
55~73(ブレーキシュー)
前後区分
前後セット