- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ブレーキ関連
- 自転車 変速 機 ワイヤーのおすすめ人気ランキング
自転車 変速 機 ワイヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新122件の「自転車 変速 機 ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内装3段 変速ワイヤー」、「シマノ 6段 変速 機」、「シフトワイヤー」などの商品も取り扱っております。
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)
2000
色
シルバー
付属品
インナーエンドキャップ×2個
材質
SUS304
寸法(Φmm)
1.2
ケーブル種類
インナーケーブル
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
内装3段変速ワイヤーです。
補修、交換用として!
先端寸法(mm)
Φ4×5、Φ3×5
ケーブル種類
インナーケーブル
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)
2000
付属品
アウターキャップ×4個
材質
スチール
長さ(mm)
2000
寸法(Φmm)
4
ケーブル種類
アウターケーブル
寸法(mm)
Φ1.2×2200
長さ(mm)
2200
ケーブル種類
インナーケーブル
寸法(mm)
1.2×2100
付属品
インナーキャップ
材質
ステンレス
長さ(mm)
2100
アズワン品番
64-9568-07
ケーブル種類
インナーケーブル
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
シフトケーブル用のインナーワイヤーです。
サビに強いステンレス製です。
長さ(mm)
1700
色
シルバー
径(Φmm)
1.2
ケーブル種類
インナーケーブル
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
変速ワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)
Φ4×1900
材質
鉄(PVCコーティング)
長さ(mm)
1900
ケーブル種類
アウターケーブル
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色
ブラック
セット内容
アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ
アズワン品番
64-9568-14
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
外装変速機用インナワイヤー。2.2mで適量にカットして使用できます。
用途修理交換用
寸法(m)
2.2
2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
用途修理交換用
色
ブラック
ケーブル種類
アウターケーブル
寸法(m)
2
タイプ
外装用
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
ロード用スチール製シフトケーブルのセット
寸法(mm)
ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4
セット内容
ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個
長さ(mm)
2100-1700
アズワン品番
64-9567-46
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色
ブラック
セット内容
アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2
アズワン品番
64-9568-09
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
7段変速シフトレバー
左右区別
右側用
スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
適合
3×8スピード
セット内容
左右セット
材質
アルミ、樹脂、スチール
ブレーキ
Vブレーキ専用
レバー形式
2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合
汎用
セット内容
Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷