- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 蓋 開けのおすすめ人気ランキング
蓋 開けのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新700件の「蓋 開け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンオープナー」、「タンクキャップオープナー」、「キャップ締め」などの商品も取り扱っております。
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質
(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質
(グリップ部、バンド部)PVCコーティング
適合範囲(mm)
Φ90~Φ115
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
全長(mm)
223
使用範囲
Φ75まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
EBM品番
8040310
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
すべらず蓋開け
材質
シリコーンゴム
質量(g)
30
外径×高さH(Φmm×mm)
110×15
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。
傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。
種別
ベルトレンチ
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)
220
最大開口(mm)
丸 70 、角 65
口開調節
8段階
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
大小2サイズのびん蓋開けセットです。小は約2~5cm、大は約5~8.5cmの蓋に対応します。
材質
本体/ポリプロピレン、すべり止め部/エラストマー
耐熱温度(℃)
本体/90、すべり止め部/120
松吉医科器械コード
24-4047-00
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)
125
TKG品番
9-0590-2501
TKG品番(2017)
6-0531-2401
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。
用途締め付け、取り外しに
使用範囲(mm)
25~160
全長(mm)
775
質量(g)
340
ベルト幅(mm)
19.25
ベルト長さ(mm)
570
ベルト厚(mm)
3.8
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質
本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂
全長(mm)
大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用
耐熱温度(℃)
本体:90、滑り止:120
EBM品番
289510
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
重い物や長い物の蓋には、2本で使用するとより便利です。
用途マンホール・側溝・浄化槽等の蓋持ち上げに。
全長(mm)
350
質量(g)
300
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
用途ペール缶の開封に。
材質
樹脂
幅(mm)
70
厚さ(mm)
43
全長(mm)
220
質量(g)
100
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。
グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。
材質
S45C
厚さ(mm)
9.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
万能オープナー。これ1つで缶、ペットボトル、チューブからし、ゼリー飲料、Φ5.7cmまでのフタにOK。
材質
ABS樹脂、合成ゴム
寸法(cm)
15×7.5
厚さ(cm)
1.3
栓抜き、プルトップ、蓋開け、磁石固定のマルチな商品です。
材質
ABS樹脂、ポリウレタン樹脂、ステンレス
質量(g)
約101
寸法(cm)
約14.5×6.5×2.3
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
マルチオープナー マグネット付き
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
15
全長×全幅W(mm)
105×55
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
すべりやすいビン蓋に。
表裏の凹凸が蓋の大きさに合わせてフィットします。
食器洗浄機
○
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質
S-50Cスチール
仕上
ニッケルメッキ
拡大率:約3倍。プルタブ起こし、ペットボトル、ヨーグルト飲料、ゼリー飲料(大・小)に対応。マグネット・ドライバービット付。
材質
本体:ABS樹脂、ルーペ:PS樹脂、ドライバービット:S2鋼
寸法(mm)
155×52×25(ドライバービット収納時)、185×52×25(ドライバービット装着時)
質量(g)
50
耐熱温度(℃)
80
材質
本体:鉄クロームメッキ、ハンドル:軟質塩化ビニール
幅(mm)
74
厚さ(mm)
18
全長(mm)
187
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷