- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- 虫ゴムのおすすめ人気ランキング
虫ゴムのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新135件の「虫ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 虫ゴム」、「バイク虫ゴム」、「タイヤ ムシ 交換」などの商品も取り扱っております。
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。長さ(m)1色黒色
1本
¥189税込¥208
当日出荷
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。色黒色
1セット
¥93税込¥102
当日出荷
通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。色黒/銀
1セット(2組)
¥399税込¥439
当日出荷
虫ゴム不要で空気圧を調整しているらくらくバルブです。
1台分です
材質真鍮(ニッケルめっき)、合成ゴム寸法(mm)スペシャルバルブ25mm、トップナット7mm、キャップ7mm質量(g)7
1個
¥379税込¥417
当日出荷
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム色飴
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム硬さ(デュロメータA)71色黒伸び(%)490使用温度範囲(℃)-10~200引張強度(MPa)12.1機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
虫ゴムのいらないスーパーバルブです。
用途英式バルブ用色CPバルブ形式英式
1セット(2本)
¥349税込¥384
当日出荷
虫ゴムのいらず空気漏れが少なく空気入れが楽なバルブ、1台分です。
用途英式バルブセット1台分です。バルブ形式英式
1組
¥349税込¥384
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大使用圧力(kPa)約450
ノーマルバルブ専用の虫ゴムです。傷んだ際の交換に!
材質天然ゴム全長(mm)1000
1個
¥199税込¥219
当日出荷
用途英式バルブセット1台分です。セット内容英式プランジャー×2個、トップナット×2個、キャップ×2個、虫ゴム×4個の1台分バルブ形式英式
1セット
¥329税込¥362
当日出荷
虫ゴム不要のプランジャー
用途英式用バルブ用セット内容バルブキャップ、プランジャー、バルブナット
1個
¥259税込¥285
当日出荷
英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番64-9554-97
1セット(2個)
¥659税込¥725
当日出荷
1個
¥209税込¥230
当日出荷
一般的な交換用、英式バルブです
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。色黒/銀バルブ形式英式
1セット
¥199税込¥219
当日出荷
耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。全長(m)1色黒使用圧力(MPa)0材質フッ素ゴム使用温度範囲-20~200℃使用流体耐熱、耐油、耐薬剤適合流体キシレン、硫酸、塩水など特性耐熱、耐油、耐薬剤
コンパクトなケースにまとめたポータブルパンク修理キット。 小さくても頼りになるサイクリングの必需品です
セット内容パッチ×4枚/ゴムのり8cc×1ヶ/サンドペーパー×1枚/虫ゴム×2ヶ/バルブキャップ×2ヶ
1セット
¥499税込¥549
当日出荷