負圧式 ワンマンブリーダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「負圧式 ワンマンブリーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「負圧式エア抜き」、「ブレーキ エア 抜き 一人」、「負圧ポンプ」などの商品も取り扱っております。
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L) (ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1 材質 (ボトル)PE、(ノズル)ゴム 接続口径 (トリガー)PT1/4インチ 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.8 ホース長さ(m) 約1 使用の目安 (軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。 適合車種 二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。) 適合ホース内径×外径(Φmm) 4×7 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きに タンク容量(L) 1.8 付属品 エアーカプラ 寸法(幅W×高さH)(mm) 260×250 接続口径(inch) PT1/4 ホース内径(Φmm) 4 使用空気圧力(MPa) 0.5~1.2 ホース長さ(m) 1 ホース外径(Φmm) 8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ブレーキエア抜きの作業効率を上げる負圧吸引式。 ワンタッチオイルエアー抜きタンク
材質 塩化ビニール(ホース) 容量(mL) (タンク)250、(シリンジ)50 ホース内径(Φmm) 5 ホース外径(Φmm) 8 危険物の類別 非危険物
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

用途ブレーキオイルの抜き取り用 容量(L) 2 ホース径(Φmm) 1100 使用空気圧力(MPa) 0.8以下 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ショップエアーを利用して負圧を発生させます。ブレーキフルードの交換・エア抜きが一人でできます。
用途負圧を利用し、ブレーキフルードを交換するための工具です。 ホース長さ(m) (シリコン)1 タンク容量(mL) 1100 推奨エアー圧(MPa) 0.6 危険物の類別 非危険物
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ブレーキフルードのエア抜き、交換が簡単に出来ます。
容量(L) 2 危険物の類別 非危険物
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ブレーキオイルのエアー抜きが一人で行えます。 エアー圧縮の負圧を利用したエアー抜きです。 エアーコックを取付けていますので微調整が可能です。 アダプターホース付き(構造上、吸入時にエアープラグのネジ部から気泡が多く入る場合にご使用ください)
タンク容量(L) 2 セット内容 ハンドルASSY、タンクASSY、ホースASSY、ストレートエアーノズル 質量(kg) 1.241 ケース寸法(mm) 320×230×140 危険物の類別 非危険物
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

一人で作業ができるブレーキブリーダー(1.8L)MQS-2119専用の吸込ホースです。
ホース内径(Φmm) 4 ホース長さ(m) 1 ホース外径(Φmm) 8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ブレーキおよびクラッチエアー抜き作業を、クリーンでスマートに完了できる手助け機器です。 チェックバルブと廃油タンクが付いて、フルードの逆流を防止。ひとりでぺ※代表画像ですリング作業によりエアー抜きができます。 エアーブリーダーに、ワンタッチロックのブリーダージョイント付き。
危険物の類別 非危険物
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。 タンク容量(L) 3 適合サイズ(Φmm) 汎用アダプター:26~79 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力(MPa) 圧送圧力:0.15 まで
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

手動ポンプで負圧を発生させるので、電源、エアーが必要ありません。 クラッチトラブルの出張整備に最適です。 ワンタッチロックのブリーダージョイントが付属しています。
用途2トン車~大型トラックのクラッチエアー抜き用。 タンク容量(L) 3 ホース長さ(m) 3 危険物の類別 非危険物
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

息継ぎ無しの連続圧送。ABS車対応。1人で素早く作業完了。連続圧送で作業時間を短縮。低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。ブレーキブリーダーのタンク内のエア抜きはボタンを押すだけ。ワンタッチ取付が可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(アタッチメントA1)。内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(アタッチメントA2、B1、B2)
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給。 タンク容量(L) 2 適合 リザーバタンクの給入口内径がΦ18~Φ76の、軽自動車から普通自動車、2tクラスのトラック。 トラスコ品番 821-7788 セット内容 ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)。アタッチメントA1・A2・B1・B2。クランプD1(クロー式)。クランプE1(チェーン式)。アタッチメントケース(樹脂ケース) 質量(kg) 8.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×205×210 ホース内径(Φmm) 5 ホース長さ(m) 圧送ホース:3.5 ホース外径(Φmm) 8 危険物の類別 非危険物
1台
96,980 税込106,678
8日以内出荷

軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に 付属品 ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。 流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。 締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。
用途ブレーキフルードの補給に タンク容量(L) 1 クランプ幅(mm) 17(最大) ノズル口径(Φmm) 17 サイズ(mm) 115×280(全体)、115×175(タンク) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
付属品 ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm) タンク容量(mL) 800 危険物の類別 非危険物
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

ブレーキオイルブリーダーとブレーキオイルエキストラクターをセットにしました。圧縮空気の負圧を利用したエアー抜きセットです。 吸引するタンクは大容量の2L仕様。 エアーの微妙な調整が可能なコック付。 補充するブリーダータンクもセットされているので、確実にエアー抜きが行えます。
タンク容量(L) (ブレーキオイルブリーダー)1、(ブレーキオイルエキストラクター)2 適合 2輪車~小型トラック迄 セット内容 ブレーキオイルブリーダー、ブレーキオイルエキストラクター 危険物の類別 非危険物
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷

通常のブリーダーが使用できない車種に最適。 ミニバンやワンボックスなどのリザーブタンクが奥まった場所に!
用途自動車のブレーキオイル交換に。 タンク容量(L) 1 付属品 ノズル、止め金具 材質 PE(タンク)、黄銅(アダプタ) 寸法(幅W×高さH)(mm) 105×560(本体)、105×180(タンク) ホース長さ(mm) 210 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (1.2MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ミニタイプ ブレーキオイルの抜き取り用
用途コンプレッサーの圧縮空気を利用してタンク内に負圧を作り、ブレーキフルードを抜き取ります。吸引ホースはシリコン製 吊り下げフック付き ON/OFFエアーコック付き 危険物の類別 非危険物 関連資料 (0.11MB) 取扱説明書 (0.79MB)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

バキュームポンプの負圧を利用して、EGRバルブの点検や、負圧によって作動するエンジンのコントロール・バルブ装置などを点検することができます。
用途低公害エンジンの点検整備に 材質(本体) 硬化ビニール 質量(g) 280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【ポンプ】165×56×260 ゲージ目盛(kPa) 0~-100 最大負圧(kPa) -85
1丁ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)