- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- 軸受油のおすすめ人気ランキング
軸受油のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新781件の「軸受油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング油」、「時計 油」、「モーターオイル」などの商品も取り扱っております。
(無添加)高度精製油使用。
用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。粘度ISO VG10適合範囲スピンドル
合成ベースオイルにSyncolon(PTFE)を配合した高性能オイルで、粘度はやや固めですが、サラサラ感があります。H1グレードを取得しているので通常の産業機械は勿論、食品機械にも使用できます。また、金属をはじめゴム、プラスチック、木、皮、繊維、塗装面を基本的に犯さないので幅広くご使用頂けます。また、生分解性もあり、環境にも優しい商品です。
用途各種ベアリング。バイク、自転車、カート等。レシプロ型コンプレッサーの潤滑油添加剤として。機械工具。精密機械。医薬品機器仕様高粘度仕様色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232主成分合成油・Syncolon(超微粒子PTFE)引火点(℃)220密度(g/cm3)0.87±0.02粘度(cSt)118~122(40℃)、14~17(100℃)危険等級Ⅲアズワン品番1-5585-01危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.115L粘度指数145危険物の性状非水溶性
1個(118mL)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。適合範囲スピンドル
低粘度オイル・エクストラ ISO#46は、化学合成油ベースで非常に幅広い温度範囲でご使用頂ける多目的オイルです。
ISO VG 46が使用されている箇所にご使用頂け、NSF H1グレード登録品で無色透明・無味・無臭につき、食品製造装置や医薬品製造装置にも最適です。
油圧作動油、ポンプ油、チェーン油等、様々な用途に使用可能です。
用途チェーン、油圧作動油、ポンプ油、スピンドル、オイル注入タイプのベアリング、食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシーンなど様々な用途に使用可能仕様NSF:H1グレード色無色透明使用温度範囲(℃)-40~260比重0.89銅板腐食(a)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mL粘度指数175RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。粘度ISO VG10容量(mL)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥799税込¥879
当日出荷
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。色淡褐色容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲ギヤ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
SUPER LUBE (スーパールーベ)低粘度オイル ISO #68
ベースオイルは合成油で、粘度が低く、油圧作動油・ミスティングオイル・ドリッピングオイル・スピンドルオイルとして使用できます。
H1グレードを取得しており、食品機械の油圧作動油・チェーンオイルとしてもご使用頂けます。
生分解性があるので、環境にも優しい商品です。
用途一般的な軽量(低粘度)オイル使用場所、織物機のスピンドル、グラインダーの軸ベアリング、燃焼機器芯出し部、食品グレードチェーン部、油圧部分色半透明使用温度範囲(℃)-40~260粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして荷重摩擦指数(kg)81.73融着荷重(kg)400粘度2(NLGI)色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑滴点(℃)260以上離油度(%)0NLGIグレードGC-LB
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。
また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。
低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。
樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。粘度ISOVG32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
超潤滑・多目的スプレー
航空宇宙分野に欠かせない新素材『フッ素油』のエアゾール化に成功。
あらゆる素材を侵さず、また溶剤・薬品などにも侵されず、他の油では得られない耐荷重性、耐熱性、低摩擦性、撥水・撥油性を長期間持続します。ガラス・ゴム・樹脂類の潤滑や本革製品の保護・艶出しに最適です。
容量(mL)110危険物の類別非危険物使用例ランチャンネルの潤滑を良くし、ビビリ音を防止。レザーシートの艶出しに最適。
取扱停止中
SUPER LUBE (スーパールーベ)LUBE (スーパールーベ) H3 オイル ISO #68
革命的な軽量・低粘度オイルで、H3グレードを取得しているので食べ物と直接接触する場所にも使用可能で、牛肉、鶏肉等の食肉用フック部の防錆や、野菜や果物の持つ酸から、装置・カッター部を守り防錆効果を発揮します。
低粘度につき、ミスティング、ドリッピング、コーティングに最適です。安全性が高いので食品機械周りのメンテナンスオイルとしても活躍します。
用途食品グレードチェーン部、食肉フックの潤滑、食品機械コンベヤー、野菜・果物を切るカッター部、ミル装置の刃、その他食品機械・装置の防錆目的色半透明使用温度範囲(℃)-23~232粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.118L粘度指数145RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。
電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。
自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。
ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。
その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する引火点(℃)212粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)流動点(℃)-5.0以下危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数95特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
用途エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。ストレーナーのオイルカップの給油。粘度ISO VG32適合範囲エアツール付属品注入ノズルトラスコ品番390-9883色淡黄色容量(L)1容器1Lボトル主成分潤滑基油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。
電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。
自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。
ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。
その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。タイプスプレー粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)粘度指数95引火点(℃)212流動点(℃)-5.0以下成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する使用温度範囲(℃)-12~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
精製度の高い無色透明の潤滑油です。
用途工業用、家庭用ミシンなどに。低荷重高速回転の潤滑油。トラスコ品番390-9760色淡黄色容器ボトル主成分潤滑基油粘度ISO VG10
1本(1L)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
1本(200mL)
¥759税込¥835
当日出荷
Ice ToolzPTFEルブリカント
耐熱性、耐候性、防錆性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質であるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製の潤滑油。
チェーンなどの駆動系パーツの潤滑性を向上。
1本(120mL)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。粘度ISO VG10
適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。成分潤滑基油色褐色ISO粘度グレードVG68適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性