- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 金属 円形 プレートのおすすめ人気ランキング
金属 円形 プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「金属 円形 プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチールプレート 丸」、「ステンレス円形プレート」、「金属プレート」などの商品も取り扱っております。
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
厚さ(mm)
1
仕様
のり付
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質
ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
アルミ
SUS化粧丸パイプ用
材質
SUS304
形状
ソケット
仕上
ヘアーライン
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質
SUS304
板厚(mm)
0.3
粘着剤厚さ(mm)
0.7
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
5K
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
材質
SUS304
板厚(mm)
1
粘着剤厚さ(mm)
0.7
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
定番の鉄製ピザパン。釜に合わせた豊富なラインナップ。
材質
鉄
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
材質
銅