銅管ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
104件の「銅管ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管磨き」、「パイプ ワイヤー ブラシ」、「銅管 ヤスリ」などの商品も取り扱っております。
本体は樹脂製の二枚合わせネジ留め機造なので、替ブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を奇麗にできる一体型。
用途ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 適合 替ブラシセット(内ブラシ=2、外ブラシ=2)CBB46 トラスコ品番 363-4957 全長(mm) 129 質量(g) 54 適合パイプ 1/2(インチ)、3/4(インチ)(内・外)
1個
949 税込1,044
当日出荷

BBKテクノロジーズ銅管クリーニングブラシ
ステンレススチール製ブラシでロウ付け前の銅管の外周、溶接継手の内周が極めて短時間に、しかもおどろくほど綺麗に磨き上がります。
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業銅管ブラシ
パイプ内外面の酸化皮膜、汚れが簡単にとれます。
用途ろう付け作業前のパイプ磨きに。ろう付作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れ等の除去に。 トラスコ品番 809-4546 質量(g) 95 適合サイズ 給油1/2・3/4、冷媒5/8・7/8
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

トラスコ品番 810-5253 全長(mm) 800 質量(g) 220 接続ねじ G1/4 適合流体 液体・圧縮空気
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 材質 PP 高さ(mm) 69 幅(mm) 35 奥行(mm) 35 質量(g) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
549 税込604
5日以内出荷

本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。 ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
トラスコ品番 488-7697 全長(mm) 129 質量(g) 54 適合パイプ 1/2、3/4インチ(内・外)
1本
999 税込1,099
当日出荷

パイプ内外面の酸化皮膜、汚れが簡単にとれます。
用途ろう付け作業前のパイプ磨きに。ろう付作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れ等の除去に。ろう付作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れ等の除去に。 トラスコ品番 809-4661 質量(g) 95 適合サイズ 給油1/2
1セット
1,598 税込1,758
3日以内出荷

仕様 ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 本体は樹脂製のニ枚合わせネジ留め構造なので、替えブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型。 1/2″(Φ15.88)、3/4″(Φ22.23)給湯管サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
仕様 内ブラシ=2、外ブラシ=2 トラスコ品番 363-4965 適合機種 CB46。1/2用内面ブラシ・1/2用外面ブラシ・3/4用内面ブラシ・3/4用外面ブラシ 質量(g) 20
1セット
659 税込725
当日出荷

高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
用途TCPB-401用。 トラスコ品番 488-7701 適合機種 TCPB-401 質量(g) 20
1セット
649 税込714
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)銅管クリーニングブラシ
高炭素鋼ワイヤを採用した、チューブ・クリーニングとフィッティング用一体型ブラシです。 二重プラスチック構造により、替えブラシの交換は簡単です。
トラスコ品番 423-2917 全長(mm) 90 質量(g) 90 適合パイプ 1/2、3/4(内、外)
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

ビーバー(アサダ)ナイロンたわし
銅管磨き専用です。ろう付け・はんだ付け作業前の銅管・継手磨きに使用します。特殊加工樹脂により、銅管の酸化被膜、腐食、汚れや油脂残留物をきれいに除去します。どんなサイズの銅管・継手も素早く清掃できます。
寸法(mm) 130×70×60 質量(g) 60
1パック(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類のブラシ構造がバッテリーターミナルの掃除をする時に大変便利。
用途ターミナル、クランプの清掃に。 仕様 外側ブラシ(長さ30mm)、内側ブラシ(15Φ×深さ10mm) 適合 太径(D端子) 全長(mm) (大)86、(小)77 質量(g) (大)61.6、(小)58.4 表面処理 ニッケルメッキ
1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

1個
1,069 税込1,176
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質 ポリエステル毛 耐熱温度(℃) 130
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。 材質 毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手動タイプのドレンクリーナーです。 7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
用途排水管の清掃に 材質 ハイカーボンスチール 質量(kg) 1.7 ワイヤー径(Φmm) 6.3 ワイヤー長さ(m) 7.5 適合パイプ径(Φmm) 38~76 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm) 6 使用工具 電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm) 0.15 適合材 鉄・軽金属、木材
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。 種別 半田付け 仕様 はんだ用 トラスコ品番 376-0430 容量(mL) 100 活性温度(℃) 180~400 適合母材 銅管 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
1,398 税込1,538
当日出荷