- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 銅管磨きのおすすめ人気ランキング
銅管磨きのおすすめ人気ランキング
2025/11/09更新73件の「銅管磨き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管ブラシ」、「バッテリーターミナル腐食防止」、「銅管 はんだ」などの商品も取り扱っております。
本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。
ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
トラスコ品番
488-7697
全長(mm)
129
質量(g)
54
適合パイプ
1/2、3/4インチ(内・外)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
本体は樹脂製の二枚合わせネジ留め機造なので、替ブラシの交換が簡単。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を奇麗にできる一体型。
用途ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。
適合
替ブラシセット(内ブラシ=2、外ブラシ=2)CBB46
トラスコ品番
363-4957
全長(mm)
129
質量(g)
54
適合パイプ
1/2(インチ)、3/4(インチ)(内・外)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
パイプ内外面の酸化皮膜、汚れが簡単にとれます。
用途ろう付け作業前のパイプ磨きに。ろう付作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れ等の除去に。
トラスコ品番
809-4546
質量(g)
95
適合サイズ
給油1/2・3/4、冷媒5/8・7/8
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度
320
寸法(mm)
150×230
厚さ(mm)
約8
色
赤茶
砥材
酸化アルミニウム
適合材
鋼板、アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
ユニークなワンハンドオペレーションモデル。
数回転回すだけで銅管が切断できます。
片手で操作できるユニークデザイン。
質量(g)
230
高炭素鋼ワイヤを採用した、チューブ・クリーニングとフィッティング用一体型ブラシです。
二重プラスチック構造により、替えブラシの交換は簡単です。
トラスコ品番
423-2917
全長(mm)
90
質量(g)
90
適合パイプ
1/2、3/4(内、外)
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
仕様
内ブラシ=2、外ブラシ=2
トラスコ品番
363-4965
適合機種
CB46。1/2用内面ブラシ・1/2用外面ブラシ・3/4用内面ブラシ・3/4用外面ブラシ
質量(g)
20
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
ステンレススチール製ブラシでロウ付け前の銅管の外周、溶接継手の内周が極めて短時間に、しかもおどろくほど綺麗に磨き上がります。
ターミナル・クランプの清掃に便利です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
2種類のブラシ構造がバッテリーターミナルの掃除をする時に大変便利。
用途ターミナル、クランプの清掃に。
仕様
外側ブラシ(長さ30mm)、内側ブラシ(15Φ×深さ10mm)
適合
太径(D端子)
全長(mm)
(大)86、(小)77
質量(g)
(大)61.6、(小)58.4
表面処理
ニッケルメッキ
1セット(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。
線径(Φmm)
2
成分
錫95%、アンチモン5%
エスコ品番
EA310B-5
タイプ
高強度
質量(g/巻)
500
融点(℃)
240
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用する薬材です。
母材(銅管)の酸化物を速やかに取除く強力なクリーン性を有します。
容量(mL)
100
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 本体は樹脂製のニ枚合わせネジ留め構造なので、替えブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型。 1/2″(Φ15.88)、3/4″(Φ22.23)給湯管サイズ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様
拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い、フラックス含有量:1%~1.5%
容量(g)
500
耐圧(MPa)
(耐熱/参考)6.8
主成分
Ag3.5%/Sn残部
比重
7.31
引張強度(N/mm2)
(参考値)33.8
溶融温度(℃)
(固相線)219、(液相線)230
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。
種別
半田付け
仕様
はんだ用
トラスコ品番
376-0430
容量(mL)
100
活性温度(℃)
180~400
適合母材
銅管
危険物の類別
非危険物
1本(100mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。
衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。
必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。
スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。0.2mm-4.0mmのケーブルストリップホール付き。
便利な位置決めサポートにより、単線を簡単にセットして剥ぎ取りできます。
同じ長さで均一に剥ぎ取るための長さ目盛り付き。右利きでも左利きでも読み取れます。
用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用
切断能力(Φmm)
13~32
全長(mm)
100
質量(g)
46
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷