- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- 錫 銅のおすすめ人気ランキング
錫 銅のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新1,920件の「錫 銅」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェルール圧着工具」、「スズ 金属」、「純銅」などの商品も取り扱っております。
TKG銅錫被 角箸置 中打
材質銅錫被全長(mm)43TKG品番9-1847-0501TKG品番(2017)6-1646-0501
1個
¥2,598税込¥2,858
3日以内出荷
鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。
線径(Φmm)2成分錫95%、アンチモン5%エスコ品番EA310B-5タイプ高強度質量(g/巻)500融点(℃)240
1個
¥10,300税込¥11,330
当日出荷
手作りだからこそ味わえる本物の一品
錫被(すずきせ)とは追起で作成した銅器に錫を溶かして引いたものです。
材質銅錫被
屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔色銀使用温度範囲(℃)-40~+150特性屈曲性
鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%エスコ品番EA310A-2融点(℃)221
1個
¥8,570税込¥9,427
当日出荷
幅広い用途で使用出来る濃縮油汚れ洗剤です。
製造現場の設備に付着した汚れの拭き掃除や床の油汚れをよく落とします。さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。
厨房・キッチンの油汚れや自動車・トラックのエンジンルームなど、汚れに合わせて原液や希釈してご使用ください。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。
厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし付属品ノズル、Oリング成分界面活性剤(8.6% ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、非イオン界面活性剤)、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エタノール、アルカリ剤、キレート剤、水色透明pH11.0~12.0(1%水溶液)液性アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
TKG銅錫被 角箸置槌目
全長(mm)50TKG品番9-1847-0201
1個
¥1,798税込¥1,978
3日以内出荷
アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。
種別半田付けエスコ品番EA311A-100温度(℃)ハンダ付/95~290適合母材銅、鉄合金危険物の類別非危険物
1個
¥1,540税込¥1,694
翌日出荷
手作りだからこそ味わえる本物の一品
錫被(すずきせ)とは追起で作成した銅器に錫を溶かして引いたものです。
材質銅・錫メッキ食器の種類和食器
端子形状先開形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
手作りだからこそ味わえる本物の一品
錫被(すずきせ)とは追起で作成した銅器に錫を溶かして引いたものです。
容量(mL)270品名・タイプショットグラス直径×高さ(mm)75×75TKG品番9-2280-2001TKG品番(2017)6-2066-2201
1個
¥14,980税込¥16,478
3日以内出荷
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種類難燃ケーブル全長(m)10色白耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応
手作りだからこそ味わえる本物の一品
錫被(すずきせ)とは追起で作成した銅器に錫を溶かして引いたものです。
容量(mL)70直径×高さ(mm)50×40TKG品番9-2280-1601TKG品番(2017)6-2066-1801
1個
¥19,980税込¥21,978
3日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒端子
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用厚さ(mm)0.8肉厚(mm)0.8
東洋技研フェルール TAシリーズ
フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
寸法S2(mm)0.3材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき材質(スリーブ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入)
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)








![[2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03431093-230317-02.jpg)