- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 電動鰹節削り器のおすすめ人気ランキング
電動鰹節削り器のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新90件の「電動鰹節削り器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鰹節削り器」、「オカカ」、「鰹節」などの商品も取り扱っております。
抑えて、回すだけ。楽々、安全に削れます。
特殊な形の3枚の間欠刃で最大4mm程度の幅で「花」ができます。
脚部が吸着盤になっているので切削時のガタつきが軽減され安定した切削が可能です。
ほとんど残りなく最後まで削れます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×192×261
TKG品番
9-0444-0801
TKG品番(2017)
6-0405-0901
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
寸法(mm)
約100×250×110
透明ケースなので削った量、削り具合が一目でわかります。
材質
本体/木製(ホワイトオーク)、容器/AS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×54×50
TKG品番
9-0444-1301
TKG品番(2017)
6-0405-1401
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
付属品:替刃50mm幅×1枚、ネジ×1組。替刃は最高級鋼を使用し[完全直使]に仕込んであり、 シャープな切味をお約束致します。
質量(kg)
1.375
間口W×奥行D×高さH(mm)
278×115×130
TKG品番
9-0444-1201
TKG品番(2017)
6-0405-1301
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。
ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。
ディスク径(Φmm)
150(ディスクペーパー)
ベルト速度(m/min)
(50Hz)430、(60Hz)520
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ディスク)2800/3400
電源(V)
単相100
電圧(V)
100
定格電流(A)(50/60Hz)
5.2/4.7
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×210×290
付属品
エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2
質量(kg)
17
トラスコ品番
781-0466
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
削り具合がひと目でわかる鰹ぶし削り器。刃を覆うカバーがついているので収納・片付け時も安心です。受け皿には削り節の取り出し口つき。
カンナ部分は天然木でできており、刃はお手持ちの金づちなどで叩いて調節が可能。使って安心の日本製。
材質
【カンナ】刃部/刃物鋼 台/天然木 【樹脂部】カバー/ポリプロピレン 受け皿/AS樹脂 すべり止め/ポリウレタン
質量(g)
495
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.2×26.7×5.8
使用上の注意
受け皿のみ、食器洗浄機や食器乾燥機での使用が可能です。鰹ぶしを削る以外の目的に使用しないでください。刃部の取り扱いには十分注意してください。
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
桐箱は、消臭・保存に優れ、馴染み易く、美しい木調になっております。また桐材は、湿気を吸い取る特性も持っており、特に保存に優れております。削り方のポイント1.かつお節を削る前に、蒸しタオルなどで10分ほど湿り気を与えると、うまく削れ、刃欠けも防げます。削り方のポイント2.鰹箱は動かないようにしっかりと手で押さえ、かつお節は刃に対して水平にし、前後に動かします。削り方のポイント3.刃の調整をこまめに行いことがポイントです。刃先を出す時は、鉋身を叩き、戻す時は台の頭を叩いて調節してください。削り方のポイント4.かつお節が細かくなる時は、かつお節の向きを変えて削ってみてください。※鰹節には目があり、逆向き(逆目)に削ると綺麗に削れません。
用途かつおぶし削りに。
材質
(鰹箱)桐、(鉋台)樫
幅(mm)
100
全長(mm)
272
質量(g)
1031
材質(刃)
SK特殊鋼
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
材質
本体天然木 刃部鋼
間口W×奥行D×高さH(mm)
240×110×95
TKG品番
9-0444-1001
TKG品番(2017)
6-0405-1101
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鋼の包丁刃使用
和包丁に使われる本格的な鋼の刃を使用しているので、簡単に、爽快に皮引きができます。
皮むきする野菜をまな板などの安定した場所に置き、しっかりと押さえ、ゆっくり手前に引いてください。
渋皮を取るのにも
刃の裏面の上部で「渋皮とり」が出来ます。
がっしりとした鋼の刃の裏側を使用するので、渋皮を取るのも非常にらくらくです。
木製だから
温もりのある木柄は手に馴染み、しっかりと握れて持ちやすいので皮引きしやすいです。また、洗い物の時には木柄の為、水に浮きケガのリスクを下げてくれます。
材質
本体:天然'、切刃:鋼/座金部:ステンレス
質量(g)
71
寸法(cm)
18.2×5×1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
木工・非金属の研磨に!!
ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能!
ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ!
曲面の研磨も楽々できる!
ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
2800/3400(50/60Hz)
ベルト速度(m/s)
7.2/8.7(50/60Hz)
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
ベルト寸法(mm)
幅100×長さ915
ディスク径(Φmm)
150
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
5.2/4.7(50/60Hz)
定格消費電力(W)
400
本体質量(kg)
約22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×210×320
付属品
ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80
定格時間(分)
30
周波数(Hz)
50/60
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
かぼちゃの皮引用調理器
材質(刃)
ステンレス
材質(本体)
天然木
全長(mm)
183
TKG品番
9-0568-0801
TKG品番(2017)
6-0509-1101
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
SK鋼刃を使用した鰹節削り器「ことはじめ」、外箱はツガ材を使用し、鉋台は天然木を使用した削り器。引き出し無しのタイプとなります。
用途削って、粉になった部分は天然のふりかけとして、ご飯にかけたりお味噌汁に入れると、風味がグッと増して超おススメです。花になった部分は豆腐やおひたしのパートナーに!卵かけご飯にもすごくおススメです。
寸法(cm)
約22.5×8.6×8.5
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品
プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型)
トラスコ品番
379-9034
長さ(mm)
183
幅(mm)
59
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
188
電流(A)
0.8
コード長さ(m)
2.5
チャック能力(mm)
1.5~10
穴あけ能力(mm) 鉄工
5
ねじ締め能力(mm)
3.8
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)
100
シール方式
下片側加熱
シール幅(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。
店頭での個包装に最適です。
電源
100V
機能
溶着
適合厚さ(mm)
シール(最大)/0.2
材質
刃:刃物用鋼、本体:天然木、金台:ナラ材
高さ(mm)
97
外寸(mm)
240×100
アズワン品番
64-3247-20
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)
寸法(mm)
42×225×71
質量(g)
200
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
ヒーター
5000~10000回
シール時間(sec)
約0.5
電源(AC)
最大4
電源コード(cm)
60
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
垂直・水平研磨ができます。
曲面の研磨も簡単にできます。
150mm径の大型ディスクでラクラク作業。
取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。
集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業
ベルト速度(m/min)
(50Hz)432。(60Hz)522
ベルト寸法(mm)
100×915
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
ディスク径(Φmm)
150(マジックペーパー式)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)2800。(60Hz)3400
電源(V)
単相・交流100 50/60Hz
消費電流(A)(50/60Hz)
4.6/4.0
消費電力(W)
340
コード長さ(m)
約2.0
付属品
エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マイターゲージ、六角棒レンチ6mm
質量(kg)
約22
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷