- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- エンジンオイル
- 高性能オイルのおすすめ人気ランキング
高性能オイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,308件の「高性能オイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100%化学合成油」、「レーシング オイル」、「化学合成油 グループ3」などの商品も取り扱っております。
【PRO STAGE-Sがリニューアル】
低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する
ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。
低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」
により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。
ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用
SAE
0W-30
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル
すぎれた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。
長時間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
SAE
5W-40
ベースオイル
全合成油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
ACEA
A3/B4
主な適合車種
(フォルクスワーゲン)VW 502 00/505 00、(メルセデスベンツ)MB-Approval 229.3、(BMW)BMW Longlife-01、(ポルシェ)Porsche A40
危険物の性状
非水溶性
厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル。
NA車からターボ車に使用できるオールマイティーオイル。
エンジンオイルの性能を最大限に引き出し優れた熱安定性を発揮、高負荷での油圧安定性、油圧の戻りを素早く長期間に渡り性能維持。
また交換直後から効果が体感でき、馴染むことに向上する感覚を体感できます。
小~中排気量・高回転型エンジンに。鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。
耐熱劣化性に優れた高品質のGⅢベースオイルに、PAO配合。
卓越したハイレスポンスは、ハイパワー車から一般車輌車まで対応します。
優れた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。
長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。
ハイパワー車向けのオイル。エンジンの性能を最大限に引き出したい方へ。
また、高級国産車、スポーツタイプ車にオススメのオイルです。
高年式車種・走行距離の長い多走行車にオススメのオイルです。
SAE
5W-40
API
SN/CF(相当)
ベースオイル
グループⅢ+PAO
成分
石油系炭化水素、ポリアルファーオレフィン、潤滑油添加剤
容量(L)
20
引火点(℃)
200以上
密度(g/cm3)
0.85
流動点(℃)
-30.0以下
注入口
外径:41.0mm、内径:39.0mm
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
89(40℃)、15(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.6MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
【PRO STAGE-Sがリニューアル】
低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する
ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。
低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」
により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。
ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用
SAE
10W-40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
JASO規格
MA
危険物の性状
非水溶性
超高性能合成基油を独自の技術でブレンドし、周到にバランスさせた添加剤システムで
強化されています。モービル 1 FS X2 5W-40は、通常運転時のみならず、厳しい高温や
低温での走行時にも無比のレベルの性能を発揮してエンジンを保護するように設計されています。
主な特長と期待できる利益は以下のとおりです。
効果的な清浄剤
堆積物やスラッジ生成を低減し、エンジンを清浄にして寿命を延長
卓越した熱および酸化安定性
オイルの劣化を抑制し、交換周期の延長を可能に
低い蒸発性
オイルの消費量が少ない
優れた低温性能
低温時の素早いエンジン始動と、始動直後から迅速な保護性能、エンジンの寿命を延長
高粘度指数
軽度から過酷なレベルに及ぶ、あらゆるタイプのドライビングに、非常に優れた総合的な潤滑性能と摩耗保護性能
用途高性能ターボや、スーパーチャージャー過給のガソリンエンジン車、
およびマルチバルブの燃料噴射式ディーゼル車のうち、下記の規格が要求される乗用車、
SUV、ライトバン、小型トラックなどあらゆるタイプの車に推奨
SAE
5W-40
API
SN
Full Synthetic (3D+LCT) レーシングスペックエンジンオイル
WAKO'S独自の次世代ベースオイル技術である3Dテクノロジーと定評あるリキッドセラミックステクノロジー(LCT)がシンクロした4サイクルレーシングスペックエンジンオイル。
元来、レスポンス性能と耐熱ダレ性能は相反する性能とされてきましたが、優れたレスポンス性能を維持しながら、極めて高い耐熱ダレ性能、そして快適な走行フィーリングを実現しました。一般道からサーキットまで、全てのフィールドで高い性能を発揮します。
SAE
10W-40
引火点(℃)
228
流動点(℃)
-42.5
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
84.9 (40℃)、13.7(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
166
JASO規格
MA
塩基価
8.7
危険物の性状
非水溶性
Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル
「究極のローフリクション」を目指し開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。
SAE
5W-40
引火点(℃)
234
流動点(℃)
-57.5
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
88.3(40℃)、14.6(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
173
危険物の性状
非水溶性
【PRO STAGE-Sがリニューアル】
低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する
ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。
低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」
により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。
ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用
SAE
15W-50
JASO規格
MA
特殊保護分子で卓越したエンジン保護性能。エンジン始動時から優れた保護性能を発揮し、エンジンを確実に保護します。高回転・高負荷という2輸車工ンジンの特性に合わせて開発された4サイクル2輪車専用オイル。その卓越したエンジン保護性能は、ストップ&ゴーを多用する街乗りから長距離ツーリングまで、アクティブなライディングを確実にサポートします。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
JASO規格
MA
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分
鉱油、潤滑油添加剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SP
SAE
5W-30
ベースオイル
全合成油(グループⅢ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
エコカーを長く大切に、気持ちよく走り続けるために開発したエンジンオイルです。
グループⅢベースオイルにPAO+エステル+モリブデン トリプル配合
高速長距離走行から近距離のチョイ乗り運転や、街中での運転が多いエコカーまで、どんなエコカーにもおすすめ!
一般のエンジンオイルがエンジン保護性能を発揮するには、ある一定以上の温度まで暖められることが必要です。
しかし、交差点等で停車中もエンジンの停止と始動を繰り返すハイブリッド車やアイドリングストップ機構搭載車は、
エンジンの温度が上がりにくいため、エンジンオイルの温度もこれらの機構を搭載していない車に比べて最大で40℃程度低くなります。
ベースオイルに低温流動性に優れたベースオイルを採用することで、エンジン始動時は勿論、エンジンオイルの温度が低い状態の走行においても、
エンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らし、エンジンを確実に保護します。従って、エンジンを長時間に渡って良いコンディションに維持する事が出来ます。
エンジン内部の摩擦摩耗を減少。エンジン始動時の内部保護。エンジンノイズの低減。エコカーを長く大切に乗りたい方におすすめ。
ハイブリッド車・アイドリングストップ車、一般の0W-16推奨車にも最適。
SAE
0W-20
API
SN(相当)
ベースオイル
グループⅢ+PAO+エステル+モリブデン
成分
石油系炭化水素、粘度調整剤、潤滑油添加剤、ポリアルファーオレフィン、脂肪酸エステル、有機モリブデン化合物
容量(L)
20
引火点(℃)
200
密度(g/cm3)
0.85
流動点(℃)
<-20.0
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
44(40℃)、8.5(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.6MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
SAE
5W-30
API
SP
ILSAC
GF-6A(CF相当)
ベースオイル
化学合成油 VHVI GROUPⅢ
容量(L)
4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
1缶(4L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル
「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。
SAE
0W-30
容量(L)
20
引火点(℃)
236
流動点(℃)
-57.5
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
53.2(40℃)、10(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
179
塩基価
8.1
危険物の性状
非水溶性
Mobil 1(TM)15W-50は、優れたエンジン保護性能を発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。15W-50という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。レースでも通常の走行でも、Mobil 1(TM)15W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を提供いたします。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API SN CF相当
用途推奨車種。高性能スポーツ車、ターボ車
粘度
15W-50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SN/CF相当
ベースオイル
合成油
危険物の性状
非水溶性
特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。
日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。
SAE
5W-50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SN
ベースオイル
化学合成油
危険物の性状
非水溶性
Mobil 1(TM) 0W-40は,エンジン内をクリーンに保ち、エンジンを摩耗から守り、様々な条件下で優れたパフォーマンスを発揮する高性能合成エンジンオイルです。0W-40という優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。寒冷地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。Mobil 1(TM)0W-40は、高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SP、ACEA:A3/B4 。下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:MB-Approval 229.5、 MB-Approval 229.3、 VW 502 00/505 00
用途推奨車種。高性能スポーツ車、0W-40の粘度グレードが推奨されているターボ車、メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車
粘度
0W-40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SP/CF相当
ベースオイル
合成油
ACEA
A3/B4
各種認証
MB-Approval 229.5 MB-Approval 229.3 VW 502 00/505 00
危険物の性状
非水溶性
エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
SAE
5W-30
ベースオイル
全合成油
Full Synthetic (3D+LCT) レーシングスペックエンジンオイル
WAKO'S独自の次世代ベースオイル技術である3Dテクノロジーと定評あるリキッドセラミックステクノロジー(LCT)がシンクロした4サイクルレーシングスペックエンジンオイル。
元来、レスポンス性能と耐熱ダレ性能は相反する性能とされてきましたが、優れたレスポンス性能を維持しながら、極めて高い耐熱ダレ性能、そして快適な走行フィーリングを実現しました。
一般道からサーキットまで全てのフィールドで高い性能を発揮します。
SAE
15W-50
引火点(℃)
236
流動点(℃)
-42.5
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
118 (40℃)、17.2(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
159
JASO規格
MA
塩基価
8.7
危険物の性状
非水溶性
特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。
日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。
スポーツ系NA車に最適。
SAE
0W-30
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SP
ベースオイル
化学合成油
ILSAC
GF-6A
危険物の性状
非水溶性
合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
SAE
5W-40
ベースオイル
部分合成油