黒染め スプレー 金属のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「黒染め スプレー 金属」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーボン スプレー」、「金属染め」、「反射防止 塗料」などの商品も取り扱っております。
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分 ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性 耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番 361-0276 耐熱温度(℃) 約400 主な用途 鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm) 2~3 鉛筆硬度 3H 密着性 (初期)100/100。(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用 成分 ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン タイプ 油性 乾燥時間(分) 指触乾燥10、硬化乾燥60(常温) 使用の目安 1本当たり約1.5~2m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 光沢 有り 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装 主な用途 鉄、銅、アルミ、ステンレス 使用温度範囲 常温 耐熱温度(℃) 150(連続使用100) 硬化時間(分) 約20 塗布面積(m2) 1.5 指触乾燥時間(分) 2~3 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.168L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

酸洗浄後のステンレスと同等の質感を持ちます。 密着性に優れ、強い防錆力を持ちます。 防錆効果が長持ちします(塩水噴霧試験72時間異常なし)。 耐熱性に優れます。
用途ステンレス溶接焼けの外観補修に。 鉄、アルミタンクの補修に。 塩害などで腐蝕しやすい設備や機械の防錆。 水回りの設備や機械で錆や腐蝕が起こりやすい箇所に。 ステンレス製品のキズ、ひっかき等の補修。 金属の防錆・着色。 プラスチック、セラミックス、ガラスの着色。 ステンレス色 特性 耐熱、防錆 トラスコ品番 398-5091 使用方法 シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。使用前に容器を上下に良く振って下さい。目的物より20~30cm離して均一にうすく塗布して下さい。厚く塗る場合は、塗る面と平行に移動しながら、薄めにまんべんなく塗り、15分から30分程度の間隔を置いて2回から3回位塗り重ねてください。10~20分程度で指触乾燥し、2日程度で完全に硬化します。 耐熱温度(℃) 400 主な用途 鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、ガラス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.21L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

黒染め部分の補修用に開発され、優れた密着性を有するペン型の補修塗料です。はがれた部分をなぞり簡単に補修ができます。耐油性に優れた特殊エポキシ樹脂を使用。密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途ワイパーアームなどのワンタッチ補修(ペンタイプ)。黒染め部品の補修など 付属品 替え芯1コ 種類 黒色補修塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 30mL 危険物の性状 非水溶性
1本(30mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質 合成樹脂(アクリル)
1個
1,099 税込1,209
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンブラックガードスプレー
レーザー加工用反射防止剤。 レーザー光の反射を抑えレーザー光のエネルギーを吸収しやすくすることにより、反射する材料加工の効率が上がります。
用途真鍮、銅、アルミ等レーザー光を反射する材料の表面に塗布して反射を防止して効率を上げる。 切断時裏面に塗布するとドロスの付着を防止します。 トラスコ品番 398-5121 容量(mL) 420 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.105L 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。 速乾性ですので作業能率が向上します。 耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。 軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。 アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。 高温溶融物の離型剤。 製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。 トラスコ品番 398-5148 種別 常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤 耐熱温度(℃) 400 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.126L 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
特価
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。 黒色 主な用途 鉄部 主成分 樹脂、顔料 仕様 スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番 121-1439 使用温度範囲 常温 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.09L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

染めQをポリプロピレン(PP)やポリカーカーボ(PC)等のプラスチックや金属等、硬質な素材に対して【染めQ】の密着力を上げる専用プライマーです。硬質な素材に【染めQ】を使用する際は下塗りとしてご使用いただく事をお勧めします。
特性 プライマー 主な用途 金属、プラスチック 危険等級 アズワン品番 64-9642-27 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.13L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(264mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

染めQ(旧テロソン)染めQ 原色
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途 布、木材、プラスチック、金属、革 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1箱(100mL×6本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分) (夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

放射率がわからない対象物、金属表面の測定時にご使用ください。非接触温度計の温度表示のバラつきを防ぎ、正確な温度測定が可能です。
アズワン品番 6-5638-01 耐熱温度(℃) 500 放射率 0.94
1本(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

3Dスキャンの対象物にスプレーすると表面に微細な粉末が均一に付着し、レーザー光の反射や透過を防ぎます。形状を捉え難かった光沢面や透過面もくっきりとデジタル化できます。不要になったら簡単に除去できます。エタノールを主成分とした速乾性で有機則に該当しない製品です。
用途3Dスキャン用反射・透過防止 使用方法 1.使用前に缶をカラカラと音がするまで、よく振って下さい。2.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい(測定後は表面を刷毛等で払うか、布で拭き取って下さい) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 75mL 関連資料 (0.12MB) 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分 トルエン、キシレン 乾燥時間(分) 夏/15~20。春・秋/20~30。冬/60~120 比重 0.88 適合材 スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分) 約3分(20℃) 標準塗布量 6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません) 主な用途 鉄部 主成分 硫酸ニッケル、リン酸、水 トラスコ品番 489-6572 質量(kg) 4.4 使用温度範囲(℃) 10~30 危険物の類別 非危険物
1缶(4L)
26,980 税込29,678
当日出荷

金属の防錆、防蝕。ステンレスの溶接焼け補修。ステンレス商品のキズ、ひっかき等の外観補修に。
用途あらゆる製品の表面にステンレス被膜を形成します。 特性 防錆 容量(mL) 420 主な用途 ステンレス、金属 危険物の類別 非危険物
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)