- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 16cm 蓋のおすすめ人気ランキング
16cm 蓋のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新401件の「16cm 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「やかん ふた」、「湯呑蓋」、「鍋 蓋 12cm」などの商品も取り扱っております。
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質
PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
167×20
適合品番
A2、A9、A18、A23、A25、A27、A52、A86、G65、J49、T42(クリア不可)
適合サイズ(cm)
最大径15.9
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質
アルミ
タイプ
蓋
サイズ(cm)
16
1パック(50枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
丈夫でキズがつきにくい強化ガラス。透明で中身が良く見え調理に便利。
材質(本体)
強化ガラス(全面物理強化)
材質(フレーム)
ステンレス鋼
材質(つまみ)
フェノール樹脂
煮汁がまわりやすい。
ギザギザを利用してなでるようにするとアクがよく付きます。
材質
天然木
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質
PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
173×40
適合品番
B24(クリア不可)、B45、D17(クリア不可)、D49、D50(クリア不可)、D71、D78、D80、D116、D130、D145、D195、D196、E47、E96、E99、J27、JP27、JT50、L29、M101、M118、S56(クリア不可)、S71、S73、T53、T97(クリア不可)、T0102、T0503、T0509
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
木製の落とし蓋です。匂いの少ないスプルース材を使用しているので、食材の風味を損ないません。
材質
スプルース
材質
ステンレス(SUS304)
種類
フタ
1人暮らし・受験生の夜食などの「ちょっとだけ」必要な時に。
少数人数の調理にちょうどいいコンパクトシリーズです。
オール熱源対応。
サイズ(cm)
16
適合
ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(フライパン)315×160×55、(鍋)315×165×120
底面の厚さ(mm)
(鍋)2.4
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
卵でとじた親子丼やカツ丼が、自宅で楽しめる本カウ的な親子鍋。IH調理器対応。
材質
ステンレス鋼、ハンドル:天然木
寸法(mm)
166×193×197
質量(g)
300
サイズ(cm)
16
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
お弁当作りにちょうどいい。
オール熱源対応。
容量(L)
1.4
サイズ(cm)
16
適合
ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×160×120
底面の厚さ(mm)
0.7
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
サイズ(cm)
16/18/20
仕様
16・18・20cm用
質量(g)
460
幅(cm)
22
高さ(cm)
4.7
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
お皿にポンと蓋をすればOK!電子レンジで加熱の際ラップ不要。
材質
ポリプロピレン
仕様
抗菌材入り
耐熱温度(℃)
-20~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質
PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
92×20
適合品番
B10、C6、C9、C24、C31、C34、C40、G2、G27、G43、G74、G77、GC26、H16、M550、M628、S10、T10
適合サイズ(cm)
最大径8.7
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
お料理の中が見える便利な強化ガラス製の蓋です。
材質
強化ガラス